1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDL-0210 充電式miniハンディー高圧洗浄ガン ヒロ・コーポレーション 動画あり
ヒロ・コーポレーション充電式miniハンディー高圧洗浄ガン
バケツ汲水で近くに水道がなくても大丈夫で場所を選ばないので、洗車やお墓掃除、ベランダ掃除などにもおススメです。もちろん水道にジョイントで繋げることも可能です。小型・軽量・ハンディタイプですが最大圧力は2.2Mpaです。直噴ノズル、拡散ノズル25°を搭載しており、シーンにあわせて付け替え可能です。従来品であるHDL-KSG20225と比べて汲水力が上がっています。バッテリー充電式の商品です。小型のため、省スペース収納です。
用途車などの洗浄に。 本体寸法(mm)約352×71×205(バッテリーパック含む) 使用時間(分)15 バッテリー専用バッテリーパック(リチウムイオン電池):18.5V(20V max)2000mAh(3.7V 2Ah×5 37Wh) AC電源アダプタ(V)入力:100-240V~50/60Hz 800mA 出力:DC21.5V 1.0A 保証期間お買い上げ日より6ヵ月 吐出水量(L/min)常用:2.6 充電時間(時間)約2 最大圧力(MPa)2.2 自給高(m)(耐水ホースに空気が有り、空気が抜けるまでの高さ)最大:1
1台
25,980 税込28,578
取扱い終了