5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロ・コーポレーション100段階強風ペルチェハンディファン
仕様充電I/F:USB Type-C 付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書 材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン 質量(g)(スタンド込)239 消費電力(W)5 電源DC5V/1A 本体寸法(mm)60×58×153、(スタンド込)60×80×165 バッテリーリチウムイオン電池 3600mAh 風量調整100段階
1個
3,390 税込3,729
欠品中

ヒロ・コーポレーションネックツインファン
首にかけるタイプの扇風機です。USB充電タイプなので、いつでもどこでも充電できます。 髪の毛巻き込み防止ネットつきなので、女性の方でも安心して使用できます。
用途工事現場やオフィス、家庭など屋内外問わず、熱中症対策に セット内容充電用USBケーブル、髪の毛巻き込み防止ネット、取扱説明書 電源5V/1A 電池リチウムイオン電池2000mAH 充電時間(時間)4.5 連続使用時間(時間)2.5 消費電力(W)3 外形寸法(mm)250×190×33 質量(g)約155 羽根枚数3(×2)
1個
2,990 税込3,289
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーションネックツインファン
首にかけるタイプの扇風機です。USB充電タイプなので、わずらわしい配線もなく、使う場所を選びません。 髪の毛巻き込み防止ネットつきなので、安心して使用できます。
用途工事現場やオフィス、家庭など屋内外問わず、熱中症対策に。 セット内容充電用USBケーブル、髪の毛巻き込み防止ネット、取扱説明書 質量(g)200 消費電力(W)1.5 電源DC5V/0.5A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×250×36 充電時間(時間)約5 内蔵電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)2000 使用時間(時間)強:約6、中:約7、弱:約7.5
1台
3,290 税込3,619
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーションNEWネックツインファン
両手が自由に使えるハンズフリー扇風機!。暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツ等にとても便利。首から下げるだけでなく、机の上に置いてデスクファンとしてもご利用できます。髪の毛巻き込み防止ネット付き
用途扇風機 セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1、髪の毛巻き込み防止ネット×2 電源(V)5 定格消費電力(W)4 風量3段階 充電時間(時間)約2.5 使用時間(時間)約2~4
1箱(24個)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーション100段階強風ペルチェハンディファン
付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書 材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン グリーン 質量(g)239(スタンド込) 消費電力(W)5 電源DC5V/1A 本体寸法(mm)60×58×153(スタンド込:60×80×165) バッテリーリチウムイオン電池 風量調整100段階 バッテリー容量(mAh)3600 充電端子USB Type-C
1個
3,380 税込3,718
5日以内出荷