11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトドロワー
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるドロワーです。 クランプは厚さ40mmまで対応します。 天板下にリーフォース(補強材)があっても取付けできます(高さ25mmまで) よく使う小物や小道具などを収納しておくことができます 引出し取付位置は2段階で変更させることができます。
仕様天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机。【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間20分 総耐荷重(kg)3 組立人数1
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。 モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。 A4ファイルも収納出来る引出付です。 落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。 アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様天板サイズ_W:540mm 天板サイズ_t:15mm 天板サイズ_D:250mm 個口数:1個口 引出有効内寸:W335×D215×H35、W160×D215×H35 キーボード収納部内寸:W520×D250×H600 材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張りフレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装引出:ポリエステル綿麻混布 質量(kg)約2.8 間口(mm)540 使用工具手袋 耐荷重(kg)10(天板部:8、引出:1) フレーム色ブラック 色(天板)木目 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 コンセントなし アジャスターあり 引出しあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるドロワーです。 クランプは厚さ40mmまで対応します。※取り付ける天板の淵がフラットであることをご確認下さい。 天板下にリーフォース(補強材)があっても取付けできます(高さ25mmまで) 。 よく使う小物や書類などを週のしておくことができます。 引出し取付位置は2段階で変更させることができます。
仕様個口数:1個口 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机※ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。 材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS ブラック 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)10 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 組立人数1
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

サンワダイレクトドロワー
既存のデスクに木ねじで簡単に取付ができるドロワーです。 よく使う小物や書類などを週のしておくことができます
仕様天板裏に引き出し等が無いフラットなデスク、棚板。【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品取付け用木ねじ 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 梱包数1 形態(出荷)組立出荷デスクへはお客様取付け 総耐荷重(kg)10
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サンワダイレクト机上ラック 引出付き
モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。A4ファイルも収納出来る引出付です。落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様個口数:1個口 材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張り フレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 引出:ポリエステル綿麻混布 使用工具手袋 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード収納部:520×250×600 形態出荷形態:ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)15 組立時間20分 総耐荷重(kg)10、(天板部)8、(引出)1 アジャスターあり 引出し有効内寸法(mm)W335×D215×H35、W160×D215×H35 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法・幅(mm)540 天板寸法・奥行(mm)250
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトワゴン
高さ600mmサイズでデスク下のデットスペースを有効活用できます。 オープンタイプのファイル置きでA4ファイルや本の収納、整理整頓に最適です。 キャスター付でちょっとした移動にも便利です。 天板部は3方をかこっているので小さな物の転がり落下を防止します。 鍵付きの引出で貴重品の管理もできます。 使い勝手の良いホワイト色でオフィス、ホームと最適です。
仕様個口数:1個口 付属品鍵×2本 材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)30引出部:5 天板部:10 底板部:15 キャスターあり 組立方法ノックダウン組立式 組立時間40分 アジャスターなし 組立人数1
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

中棚付で収納力抜群です。切欠構造なので壁に寄せても配線を通すことができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き250mmのスリムタイプです。下棚はスライダー式になっておりノートパソコンをおけば使用時のみ引出して使う事もできますし、取り外しの時にも引き出して取り外しができます。
仕様個口数:1個口 材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 使用工具プラスドライバー,手袋 形態出荷形態:ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)15 組立時間30分 総耐荷重(kg)20、(天板)10、(各棚)5 天板部均等耐荷重(kg)10 組立人数1 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)250
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク
落ち着いた雰囲気でどのシーンにもマッチするシンプルな木製デスクです。 オフィスにも暖かみをプラスすることができます。 表面全面に、高級感があり耐水性に優れ、傷がつきにくいメラミン化粧板を採用しています。 パソコン周辺機器や文具などの設置が可能です。 天板下の幅広い背板でデスクを支え、横揺れにも強い設計です。 側板との結合は、ピンと締付け円盤でしっかりと結合されています。 天板にケーブルスリットがあるので、パソコンのケーブルや機器の電源コードなどをデスク裏に逃すことができます。 天板下に引き出しを搭載しており、A4ファイルをゆったり収納できるサイズで、書類や小物の収納に最適です。 床へのキズ軽減のため、ゴム足が付いています。 ネジ止め式は2箇所のみで、他はピンと締め付け円盤をはめて回すだけなので、簡単に組立てできます。
高さ(mm)720 奥行(mm)600 材質木(メラミン化粧板) 総耐荷重(kg)40
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトローデスク
床に座ったままリラックスしてパソコン作業ができるロータイプのパソコンデスクです。 省スペースデザインなのでお部屋に圧迫感を与えません。 デスクの天板耐荷重は30kg、キャビネットと合わせた総耐荷重は60kgで、モニターや周辺機器を置いても安心して使える頑丈設計です。 天板にケーブルスリット、天板下には左右に走るケーブル受けを搭載し、天板や脚元にケーブルが散乱することなく、スッキリ配線できます。 キーボードスライダーを搭載しており、キーボードを置くだけではなく、よく使う小物や文具の収納にも使えます。 収納キャビネット付きで、書籍やCD・DVD、小物類などがたっぷり収納できるので、デスクの上にモノがあふれることがありません。 キャビネットは固定棚が2枚、3箇所で付け替えできる棚が1枚、引き出しが1個付きで、自由に配置を組み合わせできます。 引き出しは深めで、書籍やDVD・CDなどが収納できます。 引き出しはレール等が付いていないので、取り出し、設置が容易にできます。 キャビネットはキャスター付きで、自分側に近づけたり、他の場所へ移動させるのに便利です。 前側キャスターはストッパー付きで、ピタッと位置固定できます。 木製&ダークブラウンのシンプルなデザインは、単体でもインテリアに馴染みます。 キャビネットはベッドサイドなど、様々な場所で使用できます。 通常のローデスクよりも高めに設計してあるため、座椅子と組み合わせての使用に最適です。 表面全面に高級感があるメラミン化粧板を使用しています。 耐水性に優れ、傷付きにくいので、長期間にわたってご利用いただけます。 水をはじく素材なので、濡れてもサッとタオルで拭くだけで簡単にお手入れができます。 脚元には、床へのキズ軽減のため、PP(ポリプロピレン)の足がついています。
高さ(mm)460 間口(mm)850 奥行(mm)450 材質木(メラミン化粧板) 質量(kg)(デスク)15、(キャビネット)18 ダークブラウン 天板耐荷重(kg)(デスク)30、(キャビネット)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(デスク)850×450×460、(キャビネット)350×450×670 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)850×450×460 総耐荷重(kg)(キャビネット)30
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。 天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。 天板位置は任意の位置で停止可能です。 高さH720~1220mmまで可動します。 コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。 コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。 コントローラー横にはスマートフォンなどを充電できるUSB AポートとType-Cポートがそれぞれ1口ずつ標準装備されています。 デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 付属品ケーブルタイ、アジャスター 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ストローク(mm)(昇降)500 定格電圧(V)100~120 寸法t(mm)(天板)12 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)602 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 寸法W(mm)(天板)1202 コード長さ(mm)約3000 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×300×43・Type-CポートはPDには対応していません・昇降ユニットは100-ERD025/034/038と同じ・背部にモニタアーム取付け不可。前週はサメ類箇所が無いため、クランプ式のものは取付けできません・天板は12mmと薄いですが、天板下フレームが補強材になっています。 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)45 アジャスターあり 昇降速度25mm/s 六角レンチ(mm)4.5 組立人数2 昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)720~1220
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

サンワダイレクトデスク
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。 作業する天板は角度を自由な位置で止めることができるチルト天板です。 チルト角度は0°~40°です。 チルト天板はガスシリンダーを使っている為、急激に落下し指を挟むことがありません。 チルト天板の幅は780mm奥行きは397mmです。 天板奥側は固定されており、クランプ式のモニタアームやパーティションを取付けることができます。 天板左端には拡張天板があります。 W250mm拡張することができます。 ※天板を拡張しない場合はW950mmです。 天板奥行きは600mmです。 天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。 引出しのレールには指挟み防止のソフトクローズレールを採用しています。 天板位置は任意の位置で停止可能です。 高さH730~1230mmまで可動します。 コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。 コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。 デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。 クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 付属品ケーブルタイ、アジャスター、落下防止ラバー(お客様と取付け) 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ストローク(mm)(昇降)500 定格電圧(V)100~120 寸法t(mm)(天板)18 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)600 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 寸法W(mm)(天板)1200 コード長さ(mm)約3000 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)50 アジャスターあり 昇降速度25mm/s 六角レンチ(mm)4.5 組立人数2 昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)730~1230
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷