3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトサブデスク
シンプルデスクをL字デスクに拡張するL字用サブデスクです。 連結部分の付近にはデスクの脚が無く、メイン天板とサブ天板での作業がスムーズにこなせます。 天板に2本の角パイプで補強を入れ強度を上げています。 メイン天板に対してサブ天板は左右どちらでも設置可能です。 (組立時に左右どちらかを選択してください。) L字用サブデスクの取り付けに対応した一部のシンプルデスクのみ取り付けが可能です。 対応機種にはご注意ください。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 寸法t(mm)(天板)16 キャスターなし 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 均等耐荷重(kg)(天板部)15シンプルデスクに取り付けたときの耐荷重です。 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)15(シンプルデスクに取り付けたときの耐荷重です) アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトシェルフ
シンプルデスクの横に置いて、シェルフ付きのデスクのような使い方が可能です。棚の高さがH700mmなので、シンプルデスクの天板を拡張することができます。上下分割して、W600×D300×H700mmの棚2台としても使用可能です。シンプルデスクの高さと同じため、作業スペースを広くすることができます。天板にプリンタなどを設置することが可能です。底板に補強パイプを追加しており、ゲーミングPCなどの設置時も安心です。ヘッドセットやケーブルを掛けるフックが付属します。
材質天板/木(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) ブラック 使用工具手袋 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×1389(上下分割して、600×300×700の棚2台としても使用可能) フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 棚段数(段)3 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)300
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サンワダイレクトシェルフ
シンプルデスクの横に置いて、シェルフ付きのデスクのような使い方が可能です。棚の高さがH700mmなので、シンプルデスクの天板を拡張することができます。上下分割して、W600×D300×H700mmの棚2台としても使用可能です。シンプルデスクの高さと同じため、作業スペースを広くすることができます。天板にプリンタなどを設置することが可能です。底板に補強パイプを追加しており、ゲーミングPCなどの設置時も安心です。ヘッドセットやケーブルを掛けるフックが付属します。
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)