電動モーター(1モーター)により天板位置を昇降させることが出来ます。天板奥行きは600mmです。天板位置は任意の位置で停止可能です。高さH730~1180mmまで可動します。スイッチは上下ボタンのみのシンプルタイプです。クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。ローコストタイプではありますが、スムーズな昇降移動が行えます。
付属品ケーブルタイ、アジャスター
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ストローク(mm)500
幅(mm)1200
質量(kg)24.4
高さ(mm)730~1180
奥行(mm)600
使用工具プラスドライバー, 手袋
定格電圧100~120
耐荷重(kg)50
キャスターなし
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
コード長さ(mm)約3000
形態ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
色(マンセル値)該当なし
アジャスターあり
昇降速度15mm/s
六角レンチ(mm)4, 5
組立人数2
昇降範囲(mm)730~1180(アジャスター使用時)
天板寸法・幅(mm)1200
天板寸法・奥行(mm)600
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。
天板奥行きは600mmです。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
高さH730~1230mmまで可動します。
コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。
コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。
デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。
障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
付属品ケーブルタイ、アジャスター
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ストローク(mm)(昇降)500
定格電圧(V)100~120
寸法t(mm)(天板)18
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)600
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
寸法W(mm)(天板)1200
コード長さ(mm)約3000
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)50
アジャスターあり
昇降速度25mm/s
六角レンチ(mm)4.5
組立人数2
昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)730~1230
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。
作業する天板は角度を自由な位置で止めることができるチルト天板です。
チルト角度は0°~40°です。
チルト天板はガスシリンダーを使っている為、急激に落下し指を挟むことがありません。
チルト天板の幅は780mm奥行きは397mmです。
天板奥側は固定されており、クランプ式のモニタアームやパーティションを取付けることができます。
天板左端には拡張天板があります。
W250mm拡張することができます。
※天板を拡張しない場合はW950mmです。
天板奥行きは600mmです。
天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。
引出しのレールには指挟み防止のソフトクローズレールを採用しています。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
高さH730~1230mmまで可動します。
コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。
コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。
デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。
障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
付属品ケーブルタイ、アジャスター、落下防止ラバー(お客様と取付け)
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ストローク(mm)(昇降)500
定格電圧(V)100~120
寸法t(mm)(天板)18
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)600
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
寸法W(mm)(天板)1200
コード長さ(mm)約3000
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)50
アジャスターあり
昇降速度25mm/s
六角レンチ(mm)4.5
組立人数2
昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)730~1230
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
幅750mm、奥行き450mmのコンパクトなパソコンラックです。
キーボードスライダーと引き出しが付属します。
大型ディスプレイとキーボードを使用する場合は、キーボードスライダーを引き出して快適なパソコン操作が可能です。
引き出しには小物や資料が収納できて便利です。
上棚の奥行きが320mmあり、プリンタ等の設置が可能です。
天板には配線口が2か所付属します。
大型ディスプレイの落下防止のガード付きです。
クランプ固定のモニターアームに対応します。
サイズ等はご確認ください。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
寸法t(mm)(天板)18
キャスターあり
引出し数1
寸法D(mm)(天板)450
寸法W(mm)(天板)750
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
お持ちのデスクに置くだけで上下昇降機能を追加する事が出来ます。
ガスシリンダーで高さ調節できるのでサイドのレバーを引いてストレスなく動作します。
高さは125~505mmで無段階可変出来ます。
キーボード台は取外しが出来ますので不要の際は取外して使い頂けます。
1日の中で立ち作業、座り作業の時間を作ることで疲労軽減になります。
W950の天板で2台のモニタ設置も可能です。
天板中央後部はモニターアームの設置用の穴も搭載しています。
付属品ケーブルタイ×1ケーブルクランプ×4
材質木製(MDF)+PVCスチール+エポキシ粉体塗装
寸法(幅W×奥行D)(mm)【サブテーブル部】880×308
色(天板)ブラック
天板厚さ(mm)18
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×415
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。