オフィス家具/照明/清掃用品 :「折りたたみ取手」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
肘付きなので、腕の疲れを低減します。
持ち運びに便利な取っ手付き。
折りたたみ式なので、収納に便利。
ヘッドレスト付き
チェア全体がメッシュで風通しが良い。
仕様折りたたみ式
材質フレーム部/スチール
キャスターなし
張地(背面/座面)布(ナイロン)
背もたれハイ
肘掛あり
梱包数1
機能なし
形態(出荷)組立出荷
入数1
生地布
総耐荷重(kg)130
材質(部品)(主要成型)スチール
色(座面)ブラック
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
肘付きなので、腕の疲れを低減します。持ち運びに便利な取っ手付き。折りたたみ式なので、収納に便利。ヘッドレスト付き。チェア全体がメッシュで風通しが良い。
材質フレーム部/スチール
キャスターなし
張地布(ナイロン)
背もたれハイ
肘掛あり
最大奥行(mm)約1510
機能折りたたみ式
形態組立出荷
入数1
生地布
総耐荷重(kg)130
脚幅(mm)約600
カテゴリーその他
最大1000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLEDワークライトです。クリップ式で対象物を挟んで固定したり、マグネットで固定することが可能です。吊り下げの取手部分は360°回転するため、床などに据え置きする際にも便利です。折り畳みの角度調整も自由なので、照らす方向に角度調整ができます。満充電の状態なら、点灯モード強の場合、最大2.5時間の使用が可能になります。USB出力(最大5W)も搭載しているため、緊急時のスマートフォンの充電にも使えます。
セット内容USBケーブル(充電用)
使用温度範囲(℃)約-10~50
消費電力(W)約10
電源リチウムイオン電池
ケーブル長(m)約1
使用範囲クリップ:最大5cm
連続使用時間約2.5時間
定格出力5V/1A
光源Philips LED
充電時間約6時間
色温度(K)約6000~6500(昼白色)
コネクタ約Type-C※本体充電用
バッテリー容量(mAh)4400
光束(Lm)【強】約1000【弱】約500
LED寿命(時間)約30000
LED使用数(個)32粒
調光方式2段階弱→強→電源OFF
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
折りたたみできて、コンパクトに収納できる多用途のバケツです。
家庭でのお掃除や洗濯時のご使用はもちろん、アウトドアや、防災、緊急時などにも最適です。
持ちやすい大きな取っ手付きです。
材質PP(ポリプロピレン)、TPR(熱可塑性エラストマー)
保証期間初期不良のみ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。