オフィス家具/照明/清掃用品 :「木目 パーテーション」の検索結果
パーティション付きのローデスクです。
パーティションにはトレイが取り付け可能です。
大型ディスプレイ背面のスペースを有効に活用したり、見やすいところに小物を置いて使い勝手を向上することができます。
体格や座椅子のサイズに合わせて天板の高さを調整可能です。
小物用の棚が1個と、トレイが2個付属します。
ヘッドセットなどを掛けることができるフックが5個付属します。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板・パーティション/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
寸法t(mm)(天板)18
キャスターあり
寸法D(mm)(天板)550
寸法W(mm)(天板)800
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
パーティション部分が三面を囲うことで、周囲の視線が気にならず集中して作業を行うことができます。パーティション部分は足元が300mm程度空いており、使用者がいることが一目でわかります。レイアウト変更がしやすい、キャスター付きです。奥行き160mmの棚板が3枚付属します。棚板を2枚並べて奥行きを320mmにしてプリンタなどを設置することが可能です。ケーブルトレイが付属します。ケーブルやヘッドセットを掛けることができるフックが2個付属します。
付属品ケーブルトレイ・フック×2個・中棚×3枚
材質フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、天板/木製(メラミン化粧板)、カバー/布(ポリエステル)
幅(mm)777
高さ(mm)1522
奥行(mm)725
使用工具手袋
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×725×1423
フレーム色ブラック(カバーはライトグレー)
形態ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)18
組立時間40分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)750×500
色(マンセル値)該当なし
アジャスターなし
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)760×160
六角レンチ(mm)4
組立人数2
天板寸法・幅(mm)750
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
天然木で作られたデスクとイスのセットです。お部屋の隅に設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。デスクの高さは660/810mmの2段階で変更することができます。天板奥側にペントレーがあります。正面には棚付きのパーティションがあります。
材質木製
幅(mm)750
高さ(mm)735/810
奥行(mm)403
使用工具プラスドライバー
キャスターなし
フレーム色木目
形態ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
総耐荷重(kg)30
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)750
天板寸法・奥行(mm)400
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
天板の高さを400mmから600mmまで6段階変えられるローデスクです(40mmピッチ)。
体格や座椅子のサイズに合わせて天板の高さを調整可能です。
デスクの側面や背面はパネル状になっており、天板の高さを低く設定すればパーティションのようになり作業に集中できます。
天板の高さを高く設定するとペンなどの落下防止になります。
脚部の形状がフラットで、和室にも置きやすい仕様です。
材質天板:ラバーウッド、側板/背板他:木製(メラミン化粧板)
幅(mm)936
色木目
高さ(mm)650
奥行(mm)468
天板高さH(mm)400、440、480、520、560、600(6段階可変)
色(天板)木目
組立時間40分
色(フレーム)木目
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)936×468×650
組立人数1人
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。
作業する天板は角度を自由な位置で止めることができるチルト天板です。
チルト角度は0°~40°です。
チルト天板はガスシリンダーを使っている為、急激に落下し指を挟むことがありません。
チルト天板の幅は780mm奥行きは397mmです。
天板奥側は固定されており、クランプ式のモニタアームやパーティションを取付けることができます。
天板左端には拡張天板があります。
W250mm拡張することができます。
※天板を拡張しない場合はW950mmです。
天板奥行きは600mmです。
天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。
引出しのレールには指挟み防止のソフトクローズレールを採用しています。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
高さH730~1230mmまで可動します。
コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。
コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。
デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。
障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
付属品ケーブルタイ、アジャスター、落下防止ラバー(お客様と取付け)
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ストローク(mm)(昇降)500
定格電圧(V)100~120
寸法t(mm)(天板)18
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)600
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
寸法W(mm)(天板)1200
コード長さ(mm)約3000
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)50
アジャスターあり
昇降速度25mm/s
六角レンチ(mm)4.5
組立人数2
昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)730~1230
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。