オフィス家具/照明/清掃用品 :「金属 粉」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善します。スピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます。金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。側面には落下防止のガイドバー付きです。机にしっかり止めることができるクランプ式です。
付属品ケーブルクランプ×2 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、シリコン、プラスチック 使用工具プラスドライバー, 手袋 寸法(クランプ締付部)(mm)10~55 組立時間20分 支柱径(Φmm)32、38(ノックダウン組立式支柱) 傾斜角度(°)チルト:-15~+15/パン:180 高さ調整範囲(mm)205~290(無段階) 総耐荷重(kg)5 収納寸法・幅(mm)約90(ガードバー:95~150) 収納寸法・奥行(mm)約140 六角レンチ(mm)3 組立人数1
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善します。スピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます。金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。側面には落下防止のガイドバー付きです。机にしっかり止めることができるクランプ式です。台座タイプで、置くだけの簡単です。設置机には滑り止め付きでしっかり固定できます。
付属品ケーブルクランプ×2 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、シリコン、プラスチック 使用工具プラスドライバー, 手袋 組立時間20分 支柱径(Φmm)32、38(ノックダウン組立式支柱) 傾斜角度(°)チルト:-15~+15/パン:180 高さ調整範囲(mm)205~290(無段階) 総耐荷重(kg)5 収納寸法・幅(mm)約90(ガードバー:95~150) 収納寸法・奥行(mm)140 六角レンチ(mm)3 組立人数1
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷