2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。 前扉、背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント数:9U。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×530×579 寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】335×60 ブラック 仕様【ユニット数】9、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)鍵×2個(1種類)前後扉共通 セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)23.5 最小寸法(mm)【マウント有効】264 最大寸法(mm)【マウント有効】420 色(フレーム)ブラック 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)100
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷

ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。 前扉、背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント数:11U。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】335×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×530×668 ブラック 仕様【ユニット数】11、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)鍵×2個(1種類)前後扉共通 セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)27 最小寸法(mm)【マウント有効】264 最大寸法(mm)【マウント有効】420 色(フレーム)ブラック 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)100
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷