2灯式のLEDで約2000ルーメンの明るさを実現し、広範囲をしっかり照射します。動体検知するとLEDが自動点灯し、暗闇でも安心して敷地内を見守ることができます。内蔵カメラで映像を録画でき、1280×720のHD画質で鮮明な映像を保存可能です。録画データはMicroSDカードに保存でき、容量最大256GBまで対応しています。センサー感知距離は約3メートルで180度、12メートルで90度の範囲をカバーします。-20℃から50℃までの環境で使用でき、防水規格IPX5で雨天時も安心です。電源はACコンセント式で電池切れの心配がなく、安定した動作が可能です。内蔵カメラでの録画は30秒ごとにファイル保存され、必要なシーンを簡単に確認できます。LED点灯は5秒・5分・常時点灯の3つの点灯モードから、用途に合わせて選べます。
セット内容L型金具、固定用クランプ、壁面固定用ネジ一式
使用温度範囲(℃)約-20~50
消費電力(W)約25
電源AC電源(録画媒体:microSD(256GBまで))
光源LED
色温度(K)約5000
防塵防水性能有IP65
設置方法クランプ
LED80粒
設置場所屋外
ライトセンサー探知範囲近距離感知3m:180°/遠距離感知12m:90°
光束(Lm)最大約2000
LED寿命(時間)約40000
調光範囲無段階
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。