オフィス家具/照明/清掃用品 :「防災用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前灯だけではなく、サイドやバックも点灯可能なマルチタイプライト。前灯は昼白色、電球色、自然光を無段階で調光可能。サイドライトは昼白色/赤色/赤色&昼白色フラッシュに切替可能。背面にはマグネットや180°角度調整可能なブラケット、三脚取付用のネジ穴付なので状況に応じてご使用頂けます。電池残量は一目で分かるよう数字で表示
用途夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など 材質ABS/PC/アルミ 消費電力(W)10 本体寸法(mm)132×96×32.5 本体質量(g)240 色温度(K)3000~7000 充電時間(時間)6 電源タイプリチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)4000 防水仕様IP44 使用場所夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など 明るさ(Lm)最大:1000 使用時間(時間)2~5 使用可能回数500 電球の種類LED 入力ポートTYPE-C
1台
4,798 税込5,278
6日以内出荷