COB LEDライトTMC(1件のレビュー)当日出荷
ハンディライト最高峰の600Lmで明るく照らします。便利な強力マグネットでスチール素材に貼り付けて使用可能。USBケーブル。防水設計なので雨天でも使用可能。明るさは無段階調整が可能。
用途作業現場や夜間の整備作業に電球の種類LED防水性IP54付属品充電器専用USBケーブル 充電器専用ACアダプタ材質ナイロン6、アクリル樹脂質量(g)127全光束(Lm)600光源高輝度白色COBLED色温度(K)5500電池リチウムイオン(3.7V2200mAH)充電電圧(V)AC100-240(50/60Hz)径(Φ)×全長(mm)28×215充電時間(時間)3.5~4LED寿命(時間)50000充電出力電源(V)DC5連続点灯時間(時間)4(最大Lm時)
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3