オフィス家具/照明/清掃用品 :「階段 角」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯
点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード)
停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ
材質ABS樹脂・PS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+35
消費電力(W)0.6
スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)約124
保護等級IP44
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×59
照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)
電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間
設置方式マグネット
LEDホワイトLED 0.2W×3個
設置場所屋内外兼用
灯数3
点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。