ECOアルカリクリーナーM.I.T¥8,798~税込¥9,678~
1缶(4kg)ほか
7日以内出荷
防錆効果と浸透圧分解による洗浄力。
排水も安全で環境にやさしいアルカリ洗浄剤。
浸透圧分解により、様々な汚れに効果的です。
泡立ち・液残りが少なく、イオンによる防錆効果を発揮します。
労働安全衛生法[通知対象物質]、PRTR法にも非該当で、ノルマルヘキサン残留値やBOD、CODの基準維持にも貢献します。
※BOD…生物化学的酸素要求量、COD…化学的酸素要求量
溶剤を含有せず、使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
水で希釈でき、液の寿命が長いため経済的です。
用途シリコンウェハーのスライシング後の切削油・切削屑などの洗浄、金属加工油や防錆油の洗浄、金型の洗浄、ステンレスやアルミ材・FRP・ガルバリウム鋼板なとのタンパク質汚れ・鉱物汚れ・カーボン・水アカの除去、電車部品なとの超音波洗浄機用洗剤、トラックなどの塗装面の洗浄・簡易コーティング、工場の床洗浄pH8~9液性アルカリ性成分ケイ酸塩他希釈倍率シリコンウェハー:10~20倍、車体・車両・船体等:5~10倍、空調機器(エアコンフィンなど):20~30倍外観液体散布量(mL/m2)3~35(標準希釈倍率10倍)使用期限1年
油離パームスターM.I.T¥8,798~税込¥9,678~
1缶(4kg)ほか
11日以内出荷
動植物油用の油脂分解洗浄剤。
ヤシのパワーで分解洗浄する中性洗剤。
中性ながら加水分解による優れた洗浄力があります。
生分解度97%以上で、油脂分を細分化・再付着を防止します。
不燃性でガスが発生しません。
使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
水で希釈できるので経済的です。
用途床・壁・側溝・フライヤー・食器・コンテナ類の洗浄、グリストラップ・排水管の目詰まり解消、レンジフード・換気扇の洗浄、作業着・長靴などの洗浄液性中性pH7.4~7.8成分ヤシ油系界面活性剤他希釈倍率グリストラップ:10~15倍、飲食店厨房:10~20倍、台所回り(調理器具・電子レンジなど):50~100倍外観液体(緑色)散布量(mL/m2)3~35(標準希釈倍率10倍)使用期限1年
アルカリ電解水 ベストクリーンウォッシャーM.I.T¥5,998~税込¥6,598~
1缶(4kg)ほか
15日以内出荷
特殊電解方式で活性化された水が細部まで浸透し汚れを剥離します。
泡立たず二度拭き不要で、汚れを手軽に除去できます。
pH13以上の高アルカリが雑菌や微生物が繁殖しない環境を作り、すばやく除菌・消臭します。
使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
水で希釈できるので経済的です。
用途一般的な生活汚れの除去
台所回りのガスコンロ・電子レンジの汚れの除去
トイレ・便器・洗面台の汚れの除去
カーペットなどの繊維製品の汚れの除去液性アルカリ性成分水 他使用の目安3~35mL/m2(標準希釈倍率10倍)外観液体使用期限1年
洗浄剤 ベストクリーナーM.I.T¥19,980~税込¥21,978~
1缶(4kg)ほか
6日以内出荷
pH1以下の有機酸の酸性洗剤です。
エフロからフジツボまで、強力な酸の力で溶解し除去します。
金属表面や、メッキ塗装・ゴム質を傷めにくい洗浄剤です。
使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
水で希釈できるので経済的です。
用途タイル・石材のサビ・スケール・尿石・エフロの除去
船底・スクリュー・オイルフェンス・取水口のフジツボや貝殻の除去
クーリングタワー内のスケール除去
コンクリートミキサー・型枠・足場のモルタル除去
黒皮(酸化皮膜)の除去
カビの除去液性酸性成分有機酸(クエン酸、ギ酸)界面活性剤 他使用の目安40~60mL/m2(標準希釈倍率5倍)外観液体使用期限1年
グローバルー1M.I.T¥25,980~税込¥28,578~
1缶(4kg)ほか
7日以内出荷
ガラス・窓のウロコ汚れ落としにはコレ!
ガラスや鏡のウロコ汚れを研磨ではなく液剤の力で除去します。
汚れを浮かせて取る優れた洗浄力で作業時間を短縮できます。
粘度があり、液剤を保持するので洗浄効率が向上します。
使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
水で希釈できるので経済的です。
用途電車・バス・船舶・自動車・建物の窓ガラスのウロコ汚れ除去
電車の車体外板洗浄
浴室の鏡・窓ガラスのウロコ汚れ、石けんカス・皮脂・黒ずみの除去
ソーラーパネルの表面洗浄
水回りの軽度のサビ・カルキなどの除去成分有機酸(クエン酸) 他希釈倍率3~8倍液性酸性使用の目安30~50ml/m2(標準希釈倍率5倍)外観液体商品タイプ業務用pH範囲2.5以下
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3