オフィス家具/照明/清掃用品 :「電池 単4」の検索結果

特価
本日9月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUPRABEAM(スプラビーム)S3 LEDヘッドライト
ホワイト・レッドLED搭載モダンなデザインで簡単で直観的なコントロールができます。ナイトビジョン用の、パワフルな30ルーメンのレッドLEDライトを搭載しています。暗闇で使うレッドライトは、寝ている人の邪魔をしません。キャンプメイトを起こすこともありません。デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。ヘッドバンドの内側に、2つのシリコンストラップを備えており、プラスチック製品に密着します。最高の快適性のために、ヘッドライトに額用のフォームパッドが取り付けられています。ヘッドバンドは、2つのプラスチッククリップを前後に引っ張って、装着しながら簡単に調節できます。ボタンには白色と赤色のリングが付いており、どのボタンがどのLEDを点灯させるか示します。白色LEDには3つのステップ(MAX、MEDIUM、LOW)があり、赤色LEDは2つ(MAX、LOW)です。手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
用途S3は実用的な機能を備えた多目的ヘッドランプで、アウトドア、キャンプ、ハイキング、家の周りの作業に最適です。 電球の種類LED 付属品ヘッドバンド レッド 材質(本体)Hi-Techプラスチック 質量(g)139 スイッチ2(シリコンスイッチ) 使用電池単4電池×3本 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間4時間30分(Max)/10時間(Medium)/18時間(Low) アングル(°)ヘッド:0-50 LEDCREEパワーチップ×1/RED LEDチップ×1 適合サイズ(cm)ヘッドバンド:50-70 明るさ(Lm)白色LED:200(Max)/100(Medium)/50(Low)、赤色LED:30(Max)/10(Low) 照射角20/60 防水性IP68 照射距離(m)(最大)70
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

S3は実用的な機能を備えた多目的ヘッドランプで、アウトドア、キャンプ、ハイキング、家の周りの作業に最適です。 モダンなデザインで簡単で直観的なコントロールができます。 ナイトビジョン用の、パワフルな30ルーメンのレッドLEDライトを搭載しています。暗闇で使うレッドライトは、寝ている人の邪魔をしません。キャンプメイトを起こすこともありません。 デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリーと単4アルカリ電池の両方に対応しています。 最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。 ヘッドバンドの内側に、2つのシリコンストラップを備えており、プラスチック製品に密着します。 最高の快適性のために、ヘッドライトに額用のフォームパッドが取り付けられています。 ヘッドバンドは、2つのプラスチッククリップを前後に引っ張って、装着しながら簡単に調節できます。 ボタンには白色と赤色のリングが付いており、どのボタンがどのLEDを点灯させるか示します。 白色LEDには3つのステップ(MAX、MEDIUM、LOW)があり、赤色LEDは2つ(MAX、LOW)です。 手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。 付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。
明るさ(Lm)【白色LED】200(MAX)/100(Medium)/50(Low)、【赤色LED】30(MAX)/10(Low) 仕様ヘッドバンド:シリコンストライプ付き、適合ヘッドバンドサイズ:50-70cm 付属品ヘッドバンド、充電池、USBケーブル、マニュアル レッド 材質(本体)Hi-Techプラスチック 質量(g)112 スイッチ2シリコンスイッチ 寸法(cm)14×8.5 耐熱温度(℃)-20~+35 連続点灯時間7時間(MAX)、13時間(Medium)、26時間(Low) アングル(°)0~50 LEDCREEパワーチップ1個/RED LEDチップ1個 電源タイプ乾電池式 防水仕様IP68 照射距離(m)70(最大) 照射角度(°)20/60
1個
9,498 税込10,448
翌日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)S2 LEDヘッドライト
エレガントなグレーのプロフェッショナル向けライト。2つのLEDで異なるビームパターンに変更できます。 S2は最高品質のヘッドランプを探しているプロフェッショナルに最適です。 エレガントなグレーでSシリーズの象徴的なデザインを特徴としています。 プロユーザー向けで、最大で40時間のロングタイムの使用が可能です。 究極の快適性を念頭に設計されており、あらゆる不快感なく、長時間の装着ができます。 2つの異なる光学レンズを備えています。右側のレンズは60°のFLOOD光で、左側のレンズは20°のSPOTビームと60°の迷光を有します。 FLOODは広い範囲を照らすことができるため、検査作業など近くを見る作業に最適です。 SPOTビームは集光され、85メートル先までることができます。離れた場所にあるものをみるのに最適です。 デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。 最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。 2つのボタンがついており、トップボタンはFLOODが点灯、ボトムボタンはSPOTが点灯します。 複数回押すとLow、Medium、Highに切り替わります。 2つのボタン同時押しでバッテリー残量を表示します。 手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。 Sシリーズは小さな作業灯として使用することができます。 付属のヘッドバンドは内側に2つのシリコンストラップがあり、ヘッドライトがずれにくくなっています。 付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。 ヘッドライトの額にフォームパッドが取り付けられています。 点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
明るさ(Lm)200(Max)、100(Medium)、20(Low) 仕様【コントローラー】3ステップコントローラー/SPOT/FLOOD、【ヘッドバンド】シリコンストラップ付 グレー 材質(本体)Hi-Techプラスチック 質量(g)116 スイッチ2シリコンスイッチ 角度(°)【ヘッドアングル】0~50 寸法(cm)14×8.5 保護等級IP68 使用電池単4形乾電池×3本 耐熱温度(℃)-20~50 電池単4アルカリ電池3本 防塵防水性能IP68 LEDCREEパワーチップ2個 電源タイプ電池式 モードSPOT/FLOOD 適合サイズ(cm)【ヘッドバンド】50~70 照射距離(m)(最大)70 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)4.5時間(Max)、10時間(Medium)、40時間(Low) 最大点灯時間4.5時間(Max)、10時間(Medium)、40時間(Low) 照射角度(°)20/60
1個
9,098 税込10,008
翌日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)S4 LEDヘッドライト
プロユーザー向けヘッドライト!2つのLEDで異なるビームパターンに変更可能!S4はインテリジェントヘッドランプで、簡単な操作性と素晴らしいデザインを兼ね備えています。プロユーザー向けで、最大で10時間のロングタイムの使用が可能です。2つの直感的なボタンで、2つのLEDを切り替えることができます。また、異なるビームパターンにも変更できます。LEDから発生する熱を迂回させるのに役立つ、頑丈なアルミニウムのヒートシンクを備えており、ヘッドランプを最高の状態で作動させ続けることができます。非常に効率的な光制御技術を備えており、高いルーメンの出力だけでなく、長いランタイムも提供します。プロのユーザーは、1日中でも使用できるヘッドランプを必要としているため、ロングランタイムはS4を設計する際の重要な要素でした。S4は従来の標準タイプのヘッドランプより30%の長いランタイムを実現しました。2つの異なる光学レンズを備えています。右側のレンズは60°のFLOOD光で、左側のレンズは20°のSPOTビームと60°の迷光を有します。(別々または同時点点灯できます)スポットビームは集光され、85メートル先までることができます。離れた場所にあるものをみるのみ最適です。両方のレンズには3つの光レベルがあり、必要に応じて光を微調整することができます。デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。2つのボタンがついており、トップボタンはヘッドライトをオン/オフと、ライトモードを変更、ボトムボタンはライトレベルをコントロールします。トップボタン:オン/オフとFLOOD、SPOT、MIX。ボトムボタン:LOW、MEDIUM、MAX。トップ、ボトムボタン同時押し:バッテリー残量表示手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
用途FLOODは広い範囲を照らすことができるため、検査作業など近くを見る作業に最適です。 電球の種類LED 付属品ヘッドバンド ブルー 材質(本体)Hi-Techプラスチック 質量(g)145 スイッチ2(シリコンスイッチ) 使用電池単4電池×3本 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間5時間(Max)/7時間(Medium)/10時間(Low) アングル(°)ヘッド:0-50 LEDCREEパワーチップ×2 モードSPOT/MIX/MOON 適合サイズ(cm)ヘッドバンド:50-70 明るさ(Lm)300(Max)/150(Medium)/75(Low) 照射角20/60 防水性IP68 照射距離(m)(最大)85
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)Q3 LEDライト
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。 高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 押しやすく、丈夫なボタンスイッチを採用。 専用ポーチはベルトにセットすることができます。 スライドフォーカス機能搭載。
電池単4電池3本 明るさ(Lm)380(MAX)、200(High)、50(Medium)、15(Low) ダークグレー 防水仕様IPX4 材質(本体)アルミニウム 付属品ポーチ、ストラップ、電池、マニュアル 寸法(mm)115×26.5 質量(g)99 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間2時間15分(MAX)、2時間45分(High)、12時間(Medium)、60時間(Low) LEDCREEパワーチップ1個 照射距離(m)230(最大) 照射角度(°)10-70
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)V3AIR 軽量LEDヘッドライト
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。最大限の快適さと使いやすさを追求したデザイン。メタルボタン製のスイッチは、グローブをしたままでもたやすくモード変更が出来るよう、ヘッドの下部にあります。ビームの角度は片手で素早く変更可能。ヘッドランプは85°傾けることが可能。4段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、Dimmer、Memory、SOS)ボタンの長押しで明るさを調節できます。(15~150ルーメン)オンの時の長押しでブーストモードになります。(250ルーメン)ブーストモードの時の長押しでSOSモードになります。
用途アドベンチャーでの利用に最適なアイテム。 電球の種類LED セット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可) 寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能) 全長(mm)141.5 ダークグレー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)140 電源単4電池×3本 外径(Φmm)15 使用電池単4電池2本 耐熱温度(℃)-30~+60 連続点灯時間Boost;1時間15分、High;5時間、Low;100時間 LEDCREEパワーチップ×1 明るさ(Lm)Boost;250、High;150、Low;5、Dimmer;8~150 照射角6~60 防水性IPX4 照射距離(m)(最大)195
1個
8,398 税込9,238
翌日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)Q3 CLASSIC LEDライト
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。コンパクトでパワフル。一度のクリックで操作できる固定フォーカス仕様。専用ポーチはベルトにセットすることができます。
全長(mm)115.3 付属品本体Li-ionバッテリーポーチUSBケーブル充電器ストラップ セット内容テスト電池、専用ポーチ、ストラップ ダークグレー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)96 電源単4電池×3本 外径(Φmm)26.5 充電時間3時間45分 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間20時間 LEDCREEパワーチップ×1 明るさ(Lm)280 照射角5 防水性IPX8(1メートルまで) 照射距離(m)(最大)210 電球の種類LED
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)Q1PRIME LEDライト
小さいが明るくタフで憎いヤツ。コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。Suprabeam社で最小のライト:小型でも高性能を維持する為に開発されたレンズを使用。重さはたったの30gでありながら、コンパクト性とパワーを兼ね備えています。キーリングにはめて使うのに最も適しています。ヘッドを回すことでONとなり、一回転で最大光量になります。スイッチは一度のタッチで最大光量が得られるよう、前方のランプヘッドのところにあります。
使用電池単4電池×2本 材質(本体)アルミニウム ダークグレー 付属品テスト電池、アタッチメントクリップ セット内容テスト電池、キーリング 寸法(mm)14.88Φ×127.1 全長(mm)75.8 質量(g)30 電源単4電池×1本 外径(Φmm)14.6 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間50分 LEDCREEパワーチップ×1 明るさ(Lm)90 照射角20 防水性IPX4 照射距離(m)(最大)60 電球の種類LED
1個
4,098 税込4,508
翌日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)E1 LEDライト
シンプルで信頼性の高い商品をお探しの方に!E1シリーズは、シンプルな構造により、タフな使用にも耐え、フレンドリーな価格設定になっています。丈夫で実用的な、ターン&タッチスイッチを採用。リアのキャップを最後まで回すと常時点灯、リアのキャップを少し緩めるとスイッチを押した時だけ点灯します。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。IPX8で水深1メーターまで沈めても使用できます。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。フォーカスは固定式です。重量はわずか50gと軽量。
用途バイク・自転車のハンドルへの固定に 電球の種類LED 付属品テスト電池、アタッチメントクリップ 寸法(mm)14.88Φ×127.1 ブラック 材質(本体)アルミニウム 質量(g)50 使用電池単4電池×2本 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間3時間 LEDCREEパワーチップ×1 明るさ(Lm)120 照射角20 防水性IPX8 照射距離(m)(最大)60
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

Q3、Q3CLASSICに簡単に装着可能交通誘導灯として使用出来ます
使用電池単4電池1本 全長(mm)75.8 材質(本体)アルミニウム ダークグレー 適合機種Q3、Q3CLASSIC セット内容テスト電池、キーリング 質量(g)30 外径(Φmm)14.6 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間50分 LEDCREEパワーチップ1個 明るさ(Lm)90 照射角20° 防水性IPX4 照射距離(m)(最大)60
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)Q1MINI LEDライト
フォーカスし調整し易いミニタイプコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。ミニチュアサイズながら驚きのパワー。キーリング用に最適でポケットに入れ持ち歩くのにも便利です。2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
使用電池単4電池×3本 材質(本体)アルミニウム ダークグレー 付属品ヘッドバンド セット内容テスト電池、アタッチメントクリップ、キーリング 全長(mm)98 質量(g)38 スイッチ2(シリコンスイッチ) 電源単4電池×1本 角度(°)ヘッドアングル:0-50 外径(Φmm)15 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間High:2時間、Low:5時間 LEDCREEパワーチップ×1 明るさ(Lm)High:80、Low:20 照射角5~65 防水性IPX4 適合寸法(mm)ヘッドバンドサイズ:500-700 照射距離(m)(最大)60 電球の種類LED
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)Q1 LEDライト
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。頼れる定番サイズ。圧倒的なパワーと作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
使用電池単4電池×3本 材質(本体)アルミニウム ダークグレー 付属品ヘッドバンド セット内容テスト電池、アタッチメントクリップ 全長(mm)141.5 質量(g)56 スイッチ2(シリコンスイッチ) 電源単4電池×2本 角度(°)ヘッドアングル:0-50 外径(Φmm)15 耐熱温度(℃)-20~+60 連続点灯時間High:3時間、Low:10時間 LEDCREEパワーチップ×1 モードSPOT/MIX/MOON 明るさ(Lm)High:100、Low:20 照射角5~65 防水性IPX4 適合寸法(mm)ヘッドバンドサイズ:500-700 照射距離(m)(最大)70 電球の種類LED
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷

Q7DEFEND、Q7COMPACTに簡単に装着可能交通誘導灯として使用できます。
使用電池単4電池3本 材質(本体)アルミニウム ダークグレー 適合機種Q7DEFEND、Q7COMPACT セット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可) 寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能) 質量(g)140 耐熱温度(℃)-30~+60 連続点灯時間Boost;1時間15分、High;5時間、Low;100時間 LEDCREEパワーチップ1個 明るさ(Lm)Boost:250、High:150、Low:5、Dimmer:8~150 照射角6~60° 防水性IPX4 照射距離(m)(最大)195
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷

Q3、Q3CLASSIC、V3AIR、V3PROに簡単に装着可能
用途自動車整備、キャンプなど様々な場面を照らす電球として使用できます。 使用電池単4電池4本 材質(本体)アルミニウム ダークグレー 適合機種Q3、Q3CLASSIC、V3AIR、V3PRO セット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可)、専用ポーチ 寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能) 質量(g)170 耐熱温度(℃)-30~+60 連続点灯時間Boost;1時間15分、High;2時間30分、Low;100時間 LEDCREEパワーチップ1個 明るさ(Lm)Boost:320、High:200、Low:6、Dimmer:10~200 照射角6~60° 防水性IPX4 照射距離(m)(最大)210
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)充電式LEDライト
セット内容本体、Li-ionバッテリー、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ ブラック 材質(本体)アルミニウム(ウレタンコーティング) 耐熱温度(℃)-20~+50 LEDCREEパワーチップ1個 電球の種類LED
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUPRABEAM(スプラビーム)Q7 COMPACT LEDライト
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。特別にデザインされたコア構造により、熱をこもらせません。ビームの角度は片手で素早く変更可能。不用意なスライドを防ぐフォーカスロック機能:ヘッドをスライドしお好みの位置にフォーカスした後、ヘッドを右へ2-3°回しロックする。5段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、High、Medium、Low、ストロボ)専用ポーチはベルトにセットすることができます。
電球の種類LED 付属品本体ヘッドバンドLi-ionバッテリーUSBケーブルポーチ セット内容テスト電池、専用ポーチ、ストラップ 全長(mm)134 ダークグレー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)196 電源単4電池×4本 外径(Φmm)39 充電時間5時間15分 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間Boost;1時間、High;1時間30分、Medium;11時間、Low;75時間 LEDCREEパワーチップ×1 明るさ(Lm)Boost;350、High;200、Medium;50、Low;15 照射角5~70 防水性IPX4 照射距離(m)(最大)220
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷