絞り込み
ブランド
  • PETZL
  • モノタロウ(333)
  • オカムラ(岡村製作所)(66,515)
  • エスコ(1,559)
  • コクヨ(1,272)
  • ケルヒャー(1,124)
  • CONDOR(山崎産業)(1,032)
  • アイリスオーヤマ(920)
  • オーム電機(910)
  • ホームテイスト(851)
  • TRUSCO(763)
  • YAMAZEN(山善)(695)
  • 山崎実業(693)
  • 不二貿易(667)
  • テラモト(572)
  • 萩原(562)
  • アズマ工業(533)
  • ELPA(480)
  • 八ツ矢工業(475)
  • 東和産業(463)
  • オーエ(448)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コア PETZLコアPETZL(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
2017年以降のティカシリーズ、アリアシリーズに使用できます。
アリア R PETZLアリア RPETZL(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
防水防塵構造で衝撃や振動に強く耐久性に優れています。
用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。ヘッドライトの使用頻度が高いユーザー向け。付属品充電バッテリー『コア』幅(mm)70イエローブラック高さ(mm)44奥行(mm)40保護等級IP67使用電池単4乾電池×3本耐衝撃性IK07電源タイプ電池式RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドライト用クリップ ベルトクリップ S(4個セット) PETZLヘッドライト用クリップ ベルトクリップ S(4個セット)PETZL
759税込835
1個
当日出荷
縁の薄いヘルメットにヘッドランプを取り付けるためのフック。
アリア PETZLアリアPETZL(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
防水防塵構造で衝撃や振動に強く、耐久性に優れています。
用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。仕様充電バッテリー『コア』使用可能幅(mm)70イエローブラック高さ(mm)44奥行(mm)40保護等級IP67使用電池単4乾電池×3本耐衝撃性IK07電源タイプ電池式RoHS指令(10物質対応)対応落下耐久(m)2
LEDヘッドライト ピクサ 3 PETZLLEDヘッドライト ピクサ 3PETZL
11,980税込13,178
1個
当日出荷
頑丈なヘッドランプ『ピクサ 3』は、落下や衝撃に強い構造で化学物質に対する耐性にも優れています。 マルチビームにより、あらゆる状況に対応します: 近距離用の照明として使うワイドビーム、歩行中の照明として使うスポットとワイドを合わせたミックスビーム、遠距離用の照明として使うスポットビーム。 電池の残量がわずかになるまで光の強さを一定に保つコンスタントライティング機能付で、電池の残量がわずかになると自動的にリザーブモードに切り替わります (ライトの点滅で知らせます)。 用途に応じて、頭に装着したり、ヘルメットに取り付けたり、地面に直接置いたりといった使用が可能です。 付属のアタッチメントプレートを使用して『ストラト』『バーテックス』(2011年以降のモデル) に装着可能です。 グローブを着用していても操作しやすいダイアル式スイッチで、収納ポジションはレンズを保護し、スイッチの誤操作を防止します。 ヨーロッパ ATEX 指令の危険区域で使用可能 (ゾーン 2/22)。
明るさ(Lm)100照射距離(m)弱:15、中:45、強:90防水保護等級IP67(水深1mで30分間の防水、水に浸かった後のメンテナンス不要)材質ポリカーボネート質量(g)160(電池含む)電源単3アルカリ電池×2本(付属)全光束(Lm)弱:20Lm、中:60Lm、強:100Lm電池ニッケル水素充電池、リチウム電池も使用可能各種認証CE、ATEX:Ex II 3 GD、Ex nAnL IIB T4ビームタイプワイド、ミックス、スポット照射時間(時間)弱:26(+リザーブ13)、中:6.5(+リザーブ13)、強:3.5(+リザーブ13)
スロット アダプト PETZLスロット アダプトPETZL
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
質量(g)11
ティキナ PETZLティキナPETZL(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
広範囲を均一に照射するので、手元や近距離の使用に適しています。
仕様充電バッテリー『コア』使用可能幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)34保護等級IPX4使用電池単4乾電池×3本電源タイプ電池式明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)65最大点灯時間100時間
アリア1RGB PETZLアリア1RGBPETZL
5,498税込6,048
1個
当日出荷
防水防塵構造で衝撃や振動に強く、赤、緑、青色のカラー光を備えています。
用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。仕様充電バッテリー『コア』使用可能幅(mm)70高さ(mm)44奥行(mm)40保護等級IP67使用電池単4乾電池×3本点灯方式カラーモード(赤、緑、青)耐衝撃性IK07電源タイプ電池式明るさ(Lm)350RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)70最大点灯時間110時間落下耐久(m)2
アクティック PETZLアクティックPETZL
7,800税込8,580
1個
当日出荷
広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。
仕様充電バッテリー『コア』使用可能幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)36保護等級IPX4使用電池単4乾電池×3本電源タイプ電池式明るさ(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)100最大点灯時間100時間
ヘッドライト用クリップ ベルトクリップ L(4個セット) PETZLヘッドライト用クリップ ベルトクリップ L(4個セット)PETZL
1,598税込1,758
1個
当日出荷
縁の厚いヘルメットにヘッドランプを取り付けるためのフック。
ラバーバンド PETZLラバーバンドPETZL
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ヘッドバンド用フックが付いていない作業用ヘルメットに使用。 ゴムでヘッドランプをヘルメットにしっかりと装着できます。 マウントプレートが付いているので、ラバーバンドをヘルメットに付けたままでランプの着脱ができます。 高い耐久性。使いやすい調節バックル。
材質ゴム製
スイフト RLバッテリー PETZLスイフト RLバッテリーPETZL
9,198税込10,118
1個
8日以内出荷
質量(g)50バッテリー容量(mAh)2350
スイフト RL(プロ) PETZLスイフト RL(プロ)PETZL
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
質量(g)110バッテリー容量(mAh)2350
ピクサポーチ PETZLピクサポーチPETZL
2,598税込2,858
1個
当日出荷
扱いやすいデザイン、ベルトに固定可能
材質ナイロン、ポリエステル
ポーチ L PETZLポーチ LPETZL
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コンパクトヘッドランプ用ポーチ。 衝撃などからヘッドランプを保護します。 ベルトやバックパックのストラップに取り付けることができます。 予備の電池を収納できます。 その他の小物を入れるポーチとしても使えます。 次のヘッドランプを収納できます:『ティキッド』『ティキナ』『ティカ』『アクティック』『アクティックコア』『タクティカ』『タクティカ +』『タクティカ +RGB』『タクティカコア』
質量(g)41
LEDヘッドライト イーライト PETZLLEDヘッドライト イーライトPETZL
4,298税込4,728
1個
当日出荷
持ち運びに便利な超軽量、コンパクトな非常用ヘッドランプです。保護ケースが付属するため、バックのポケットやエマージェンシーキット等に入れて携帯するのに適しています。 電池(CR 2032 リチウム)を入れてすぐ使用できる状態で10年間の保存が可能です。 白色光は暗闇の中で行動するのに十分な明るさを備えています。 緊急時には赤色 LED を自分の位置を知らせるシグナルとして使用可能です。 伸縮性ヘッドバンドの後部にホイッスルがついており、緊急時に使用できます。 オン・オフスイッチは誤操作を防ぐためにロック可能です。
明るさ(Lm)30(ANSI-FL1 規格)使用電池CR2032リチウム電池×2個(付属)照射距離(m)【白色光】弱:6/強:7/点滅:(最大視認距離)100、【赤色光】点灯・点滅:(最大視認距離)100防水保護等級IPX7(水深1mで30分間の防水)質量(g)26(電池含む)使用温度(℃)-30~60全光束(Lm)【白色光】弱:15/強:30/点滅:15、【赤色光】点灯・点滅:2カラーモード各種認証CEビームタイプワイド照射時間(時間)【白色光】弱:11.5/強:3/点滅:95(視認可能時間)、【赤色光】点灯:15(視認可能時間)/点滅:70(視認可能時間)
LEDヘッドライト NAO+ ベルトキット PETZLLEDヘッドライト NAO+ ベルトキットPETZL
4,998税込5,498
1個
当日出荷
NAO+専用エクステンションコードと、コード及びバッテリーをバッグやベルトに固定するためのクリップのキットです。NAO +のバッテリーをポケットに入れたりベルトに装着することにより、頭部にかかる重量を130gに軽減することができます。バッテリーをポケットに入れて低温から保護できるため、照射時間を伸ばすことが可能です。
用途強力な照射力が必要な、長時間の行動が伴うテクニカルな作業現場に。トラスコ品番855-9429適合機種NAO+セット内容NAO+専用エクステンションコード、ベルトクリップ材質本体:ポリカーボネイト長さ(mm)106.5電球の種類LED
ノクティライト PETZLノクティライトPETZL(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ランタンとして使用できるコンパクトヘッドランプケース。 光を拡散するランタンとして使用できるコンパクトヘッドランプ用保護ケースです。
質量(g)85対応機種『ティキナ』『ティカ』『ジプカ』『アクティック』『アクティック コア』『タクティカ』『タクティカ +』『タクティカ +RGB』『タクティカ コア』