オフィス家具/照明/清掃用品 :「作業用 LED」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。
防塵防水性能IP54
使用場所屋内外
マグネット○
電球の種類LED
高輝度LED21個採用で明るい視野を確保し、快適に作業ができます。ライト部角度調整機能付き(0~90度)で快適に作業ができます。LED7灯点灯、21灯点灯、21灯点滅を切り替えることができます。夜間工事現場・暗闇での作業に最適です。登山・夜釣りなどでも活躍します。
用途作業時等の照明。
電源単4電池×3個
連続使用時間(時間)(7灯点灯・21灯点灯・21灯点滅時)60・25・150
輝度11000mcd
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
細くて軽い、携帯に便利なペンタイプLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節できるので、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。底面と背面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使えます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、背面にクリップが付いているのでペンのように胸ポケットに携帯できます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。
全光束(Lm)70(トップライト)/170(メインライト)
充電時間約2.5時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムポリマー蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:750mAh
照度(Lx)(1m直下)200(トップライト)/70(メインライト)
連続点灯時間5(トップライト)/2.0(メインライト)時間
防塵防水性能IP54
明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/15(メインライト)W
照射角度(°)50(トップライト)/140(メインライト)度
調光範囲20~170ルーメン(メインライトのみ)、2~14時間(メインライト)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きで、ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードで、倉庫や作業現場にもクリップ式で簡単に取り付けできます。
用途作業用、レジャー用照明。
仕様室内用
質量(g)600
コード長さ(m)5
定格寿命(時間)LED電球:40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240
電線太さ(mm2)VCTFK0.75
配光角度(°)120
コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード
電球の種類LED
携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LEDを搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。
仕様リチウムイオンバッテリー内蔵
付属品充電アダプター
電圧(V)3.7×2セル=7.4
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)1500
照射角65度広角タイプ
電球の種類LED
レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定でき、広い場所を一度に照らす照明として便利です。配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。
材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂
最大開き(mm)クリップ:49
口金E26
コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)
芯数2
電源プラグ125V 7A
配光角度(°)270
光色昼光色
電球の種類LED
点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。
用途現場・暗所での照明。
電源(V)100(50/60Hz)
口金E26
電源コード(m)2.5
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)180~350
光色昼光色
電球の種類LED
作業場所や周囲を明るくしっかりと照らすハンディタイプのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。
全光束(Lm)100(トップライト)/500(メインライト)
充電時間約4時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:2500mAh
照度(Lx)(1m直下)370(トップライト)/180(メインライト)
連続点灯時間10(トップライト)/2.0(メインライト)時間、(調光時)2~40時間(メインライト)
防塵防水性能IP54
明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/30(メインライト)W
照射角度(°)50(トップライト)/150(メインライト)度
調光範囲20~500ルーメン(メインライトのみ)
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
簡単に設置できるテープ状のライトです。簡単に設置できるテープ状のライトです。使った後は束ねてコンパクトに収納できます。別売品でライトを延長できます。
用途照明に。
材質樹脂
定格電流(A)0.11
定格消費電力(W)9.7
光源色昼白色
明るさ(Lm)1000
入力電源(V)100(50/60Hz)
電球の種類LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
明るさを3段階に調整可能な充電式のリーフライトです。コード式同様、点灯部の開きによって照射範囲の調整ができます。明るさは3段階調整でき、明るさを白色と昼光色の切り替えができます。三脚から外しても底部にはマグネット、ハンギングフックが付いているので単体でも使用できます。点灯部がそれぞれ個別に、上下180度開き、270度回転します。丈夫な三脚付きで、1/4インチのネジがついているためカメラの三脚としても使用できます。
用途アウトドア、現場など暗所での照明。
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×610×1294(三脚セット時)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
照度(Lx)1m:300(HIGHモード・白色)、325(HIGHモード・昼光色)
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約3.5(2A)/4(1A)
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)4000
光束(Lm)最大:2000(HIGHモード)、1200(MIDモード)、700(LOWモード)
使用場所屋内外
防水性防雨型(※防水型ではありません)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)2(HIGHモード)、4(MIDモード)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
2017年度省エネ法目標基準値達成品です。SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。
用途LED交換球。
仕様室内用
全長(mm)108
質量(g)73
外形寸法(mm)60
口金E26
定格寿命(時間)LED電球:40000
配光角度(°)120
電球の種類LED
手の中サイズでも明るく、爆光1000lmの強力ミニライトです。明るさ3段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。かさばらず携帯に最適で、場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。電池残量が低下したら、自動消灯する前に本体側面の警告ランプが点滅する電池残量警告機能が付いています。底面部に1/4インチメネジを設けていますので、市販のカメラ用三脚に取り付けて使うことができます。底面クリップ&マグネット仕様で、本体は質量60gと軽量で、縦横6センチ四方と細身です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。
本体寸法(mm)縦約66×横約42×厚さ約19
本体質量(g)約60
全光束(Lm)(トップライト)60,(メインライト)1000-強,500-中,250-弱
コード(充電)コネクタ形状;ACアダプタ側-USBType-A(オス),ライト接続側-USBType-C(オス),全長;約1m
バッテリーリチウムポリマー蓄電池(内蔵型),電圧:3.7Vx1セル-3.7V,容量:500mAh
照度(Lx)(1m)(トップライト)350lx,(メインライト)360/180/90lx(強/中/弱)
連続点灯時間(トップライト)約3時間,(メインライト)約0.5/1/3時間(強/中/弱)
防塵防水性能IP64
充電時間(時間)約2.0
明るさ白熱電球相当:(トップライト)10W、(メインライト)70/40/25W(強/中/弱)
照射角度(°)50(トップライト)、140(メインライト)
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
エコで省電力な、コード式LEDライトです。発光効率の高いSSC製チップ型LEDを採用しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。コード式のため連続点灯可能です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。
使用場所屋内
コード長さ(m)5
電球の種類LED
LEDクリップランプ用交換球です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。
適合推奨LED器具:SCL-23W-5MD
質量(g)約175
消費電力(W)23
口金E26
全光束(Lm)2500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×95×190
配光角度(°)270
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
小さくて軽い、手のひらサイズのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。
全光束(Lm)80(トップライト)/300(メインライト)
充電時間約3時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:1800mAh
照度(Lx)(1m直下)880(トップライト)/120(メインライト)
連続点灯時間10(トップライト)/2.5(メインライト)時間、(調光時)2.5~16時間(メインライト)
防塵防水性能IP54
明るさ白熱電球相当:15(トップライト)/25(メインライト)W
照射角度(°)35(トップライト)/150(メインライト)度
調光範囲20~300ルーメン(メインライトのみ)
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
小型軽量+薄型で、自動車や機械の整備・メンテナンスに最適な薄型LED作業灯です。わずか6mmの薄型ライト部は、隙間や奥まった場所にも差し入れて照らせます。
ライト部分は前後に最大120度、垂直方向に180度角度調整ができ、作業場面に合わせて調整できます。
底面マグネットで、鉄製の柱や面に取付固定できるので、両手で作業ができます。吊り下げフックも装備しています。
USB-ACアダプタで充電できます(USB-ミニB(ライト本体側))。
用途自動車、機械の点検、整備用LED作業灯照明。
電球の種類LED
仕様二重絶縁構造
出力8.4V、0.9A
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×40××55
本体質量(g)245
バッテリーリチウムイオンバッテリー
照度(Lx)【中心】メイン:100(1m)25(2m)10(3m)5(4m)3(5m)、トップ:15(1m)4(2m)2(3m)1(4m)0.5(5m)
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1500
照射角広角65度照射
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
首掛け形でハンズフリーで使用できるLEDライトです。アーム部分がフレキシブルに動くので、作業部に合わせてライトの方向、照射位置の調整ができ、左右でそれぞれ異なる場所を照らすことも可能です。背面にはマグネットがついており、金属部に取り付けて作業可能です。リチウムイオンバッテリーを搭載しています。電池残量低下警告機能付きです。明るさは無段階調整機能が付いています。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。
付属品充電コード
材質樹脂
質量(g)約190
保護等級防雨型(IP42)
縦×横×高さH(mm)290×160×25
色温度昼光色
充電時間約4時間
使用電池リチウムイオン蓄電池
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)300(HIGH)/150(LOW)/30~300(明るさ調整モード)
点灯時間3時間(HIGH)/6時間(LOW)30~3時間(明るさ調整モード)
電球の種類LED
器具相当【白熱電球】30W
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
充電式のLEDヘッドライトです。明るさ最大1000lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです。電池ボックスに赤色ライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など
全光束(Lm)1000(High)/450(Mid)/20(Low)
連続点灯時間(時間)3(High)/8(Mid)/84(Low)/46(点滅)
保護等級IPX4
仕様【白熱電球相当】70W
材質樹脂
電源リチウムイオン蓄電池
充電時間(時間)約4
電源タイプ充電式
光色昼光色
照射角度(°)100
1個
¥8,698
税込¥9,568
欠品中
高性能・高耐久のリチウムイオンバッテリー対応の充電式LEDライトです。人間工学に基づいて設計されたライトです。ヘッドは最大135度傾斜可能です。
用途充電式LEDライト。
質量(kg)約0.35(バッテリー含む)
電圧(V)10.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約185×75×106(バッテリー含む)
光源5mmLED球24個
光度(mcd)15000
容量(mA)240
連続点灯時間(時間)約4
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
LEDクリップランプ用交換球です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。
適合推奨LED器具:SCL-32W-5MD
質量(g)約278
消費電力(W)32
口金E26
全光束(Lm)3600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×213
配光角度(°)270
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。
材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂
質量(g)約700
消費電力(W)16
最大開き(mm)クリップ:49
口金E26
コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)
全光束(Lm)1950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×240
芯数2
電源プラグ125V 7A
配光角度(°)270
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
テープライトの延長用です。テープライトの延長用です。
用途照明に。
材質樹脂
定格電流(A)0.11
定格消費電力(W)9.7
光源色昼白色
明るさ(Lm)1000
入力電源(V)100(50/60Hz)
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
LEDクリップランプ用交換球です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。
適合推奨LED器具:SCL-16W-5MD
質量(g)約105
消費電力(W)16
口金E26
全光束(Lm)1950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×139
配光角度(°)270
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。
用途作業用、レジャー用照明。
仕様室内用
質量(g)600
コード長さ(m)5
定格寿命(時間)LED電球:40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240
電線太さ(mm2)VCTFK0.75
電球白熱:40W相当・昼光色
配光角度(°)240
コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード
定格光束(Lm)485
電球の種類LED
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
充電式のLEDキャップライトです。最大250lmで暗所を照らします。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。
仕様電池残量低下警告機能付
充電時間約2.5時間(USBタイプC充電)
使用電池リチウムイオン蓄電池480mAh
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)250(HIGH)、100(LOW)、50(ECO)
点灯時間2.5時間(HIGH)、5.5時間(LOW)、8時間(ECO)
電球の種類LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。
材質樹脂
質量(g)約38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×15
使用電池単4乾電池×3本(電池別売)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)200
点灯時間約2時間
電球の種類LED
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
2017年度省エネ法目標基準値達成品です(エネルギー消費効率115.3lm/W)。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。配光角度240度で広範囲を照らします。
用途LED交換球。
仕様室内用
全長(mm)108
質量(g)75
外形寸法(mm)60
口金E26
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)LED電球:40000
電球白熱:40W相当・昼光色
配光角度(°)240
電球の種類LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
乾電池式のLED投光器です。LED採用で、熱を持ちにくく、長寿命です。床置き・壁掛け・三脚に取り付けて使用できます。防災備品としても便利な乾電池式です。軽量コンパクト設計で持ち運び、収納に便利です
用途作業、レジャー時の照明
光束(Lm)【乾電池6本使用時】(HIGH)最大900・(LOW)600、【乾電池3本使用時】(HIGH)最大850・(LOW)450
仕様【白熱電球最大】60W
材質樹脂
使用電池単三乾電池(3本もしくは6本)
照度(Lx)130/m
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)(HIGH)約4・(LOW)約6、【乾電池6本使用時】(HIGH)約5・(LOW)約9
照射角度(°)約80
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ヘッド部衝撃吸収ラバー付で耐衝撃性に優れています。上下角度調整機能付きです。3段階明るさ調整機能付きです。
HIGHTモード、MIDIUMモード、LOWモード、フラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。
電球の種類LED
材質樹脂
質量(g)105(電池含まず)
電源電源:単四電池×3本
連続使用時間(時間)(HIGH・MID・LOW)11・40・110
使用電池単4形乾電池×3本
光源色昼光色
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)100
照射角60度
明るさ白熱電球15W相当
最大点灯時間110時間
フォーカス機能付で光の調整が可能です。上下角度調整機能付きです。フォーカス機能付きでワイドスポットの光調整可能です。
HIGHTモード、LOWモード、フラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。
電球の種類LED
材質樹脂
質量(g)73(電池含まず)
電源電源:単四電池×3本
連続使用時間(時間)(HIGH・LOW・)9・17.5
使用電池単4形乾電池×3本
光源色昼光色
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)125
照射角60度(ワイド)30度(フォーカス)
明るさ白熱電球15W相当
最大点灯時間17.5時間
軽量コンパクト設計で上下角度調整付です。上下角度調整機能付きです。赤色点灯・点滅機能付きです。
HIGHTモード、LOWモード、REDモード、REDフラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。
電球の種類LED
材質樹脂
質量(g)43(電池含まず)
電源電源:単三電池×1本
連続使用時間(時間)(HIGH・LOW・赤色点滅)10・20・36
使用電池単3形乾電池×1本
光源色昼光色
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)65
照射角90度
明るさ白熱電球10W相当
最大点灯時間36時間
充電式のLEDヘッドライトです。IP64で粉塵に強いです。ブーストモードで最大500lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など
全光束(Lm)350(High)/170(Mid)/25(Low)
連続点灯時間(時間)10(High)/18(Mid)/55(Low)/14(点滅)
保護等級IP64
仕様【白熱電球相当】30W
材質樹脂
電源リチウムイオン蓄電池
充電時間(時間)約4
光色昼光色
照射角度(°)40
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
乾電池式のLEDヘッドライトです。上下角度切替機能付き。単3乾電池1本で長く使えるタイプです。赤色LEDライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など
全光束(Lm)65(High)/20(Low)
使用電池単3乾電池×1本
連続点灯時間(時間)10(High)/20(Low)/23(赤点灯)36(赤点滅)
保護等級IPX4
仕様【白熱電球相当】10W
材質樹脂
電源タイプ乾電池式
光色昼光色
照射角度(°)90
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
乾電池式のLEDヘッドライトです。フォーカス機能付きです。上下角度切替機能付きです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など
材質樹脂
保護等級IPX3
光色昼光色
照射角度(°)60(ワイド)/20(フォーカス)
乾電池式のLEDヘッドライトです。フォーカス機能付きです。上下角度切替機能付きです。均一照射で対象物が見やすいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など
全光束(Lm)125(High)/60(Low)
使用電池単4乾電池×3本
連続点灯時間(時間)9(High)/17.5(Low)/40(点滅)
保護等級IPX4
仕様【白熱電球相当】15W
材質樹脂
電源タイプ乾電池式
光色昼光色
照射角度(°)60(ワイド)/30(フォーカス)
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
乾電池式のLEDヘッドライトです。2Wayタイプ、ヘッドライトとしてもフラッシュライトとしても使用できる。ブーストモードで最大120lmの明るさです。IP64で粉塵に強いです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など
全光束(Lm)65(High)/10(Low)
使用電池単4乾電池×1本
連続点灯時間(時間)1.5(High)/13(Low)/230(点滅)
保護等級IP64
仕様【白熱電球相当】10W
材質樹脂
電源タイプ乾電池式
光色昼光色
照射角度(°)60
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
乾電池式のLEDヘッドライトです。IP64で粉塵に強いです。ブーストモードで最大470lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など
全光束(Lm)320(High)/150(Mid)/25(Low)
使用電池単3乾電池×3本
連続点灯時間(時間)12(High)/22(Mid)/54(Low)/46(点滅)
保護等級IP64
仕様【白熱電球相当】25W
材質樹脂
電源タイプ乾電池式
光色昼光色
照射角度(°)40
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
LEDリーフライト用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。
用途LED交換球。
口金E26
LED寿命(時間)40000
光色昼光色
電球の種類LED
LEDリーフライト30W用の替球です。SK11LEDリーフライトシリーズに最適な交換球です。
用途LED交換球。
口金E26
LED寿命(時間)40000
光色昼光色
電球の種類LED
小型の乾電池式LEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大150lmです。吊り下げフック付きです。夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です
用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具
材質樹脂
本体寸法(mm)約67×67×170
本体質量(g)約150(電池含まず)
使用電池単4乾電池×3本
明るさ(Lm)(High)最大150、(Low)85
連続点灯時間(時間)約3.5(High)、約17(Low)、49(点滅)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。