陸屋根、ベランダ、外カベ、モルタル、ブロック、レンガ、タイル等にハケ塗りするだけでヒビ割れ内部に液が浸み込み、水の浸透を防ぎ、表面に強力な防水膜を作り、雨もりを抑えます。
用途陸屋根、ベランダ、外壁、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、セメント、瓦等のヒビ割れから起きる雨漏りの補修
成分スチレン・アクリル酸共重合樹脂
液性弱アルカリ性
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約5~5.5
乾燥時間夏:2~3時間、冬:4~6時間
1本(1kg)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ビニールクロス壁の欠け、破け、キズ穴を補修し、凹凸模様も補修できます。
あらゆるキズ穴につめたり伸ばしたりでき、肉やせ、ヒビ割れがなく、補修面に密着します。
用途クロスカベの欠け、破け、キズ穴補修
エンボス調のクロスカベの模様復元
成分型取りA剤:シリカ、型取りB剤:シリカ、パテ材:アクリル樹脂、パルプ組織
質量(g)50
使用の目安型取り剤:2mm厚で約5cm2、パテ材:2mm厚で約6cm2
乾燥時間パテ材:約12時間(20℃の場合)・型取り剤(A剤・B剤練り合わせ、放置後):約5分(20℃の場合)※乾燥時間は、室内温度やカベ紙の状態(温度や湿度等)により異なります。
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
古いセメント(補修面)に新しいセメントを補修する時に使用するセメント補修用接着増強液です。
亀裂やはがれ防止、表面硬化増強の効果があります。扱いやすいスプレータイプです。
用途セメント用接着増強
成分スチレン、アクリル酸共重合樹脂
液性アルカリ性
標準塗り面積(2回塗り)(m2)2.0~3.0
硬化時間約24時間
1本(300g)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
外壁にできてしまった、細かいヒビ割れをカンタンに直します!
用途外壁ヒビ割れ補修材
液性アルカリ性
成分ポルトランドセメント、シリカ、アクリル系粉末樹脂、その他
硬化時間約12時間(冬:約24時間)※5℃以下での使用は避けてください。
仕様(表面塗装)水性塗料可、油性塗料不可
ビニールクロスとカベにできた穴(ピン穴、釘の抜き穴、繊維壁のキズ穴、大きなキズ穴など)や柱とカベのすき間、エアコンホースとカベのすき間の穴埋め補修材です。
手にベト付かずあらゆるキズ穴につめたり伸ばしたりでき、肉やせ、ヒビ割れがなく、補修面に密着します。
メーカー姉妹品の『クロス型取りなおし3点セット』のパテ材としても使用できます。
用途クロスカベのキズ穴かくし
成分アクリル樹脂、パルプ組織
使用の目安2mm厚で約8cm2
硬化時間パテ材:約12時間(20℃の場合)※乾燥時間は、室内温度やカベ紙の状態(温度や湿度等)により異なります。
1個(5g)
¥599
税込¥659
3日以内出荷
外壁にできてしまった、細かいヒビ割れをカンタンに直します!
用途外壁ヒビ割れ補修材
仕様(表面塗装)水性塗料可、油性塗料不可
成分ポルトランドセメント、シリカ、アクリル系粉末樹脂、その他
液性アルカリ性
硬化時間約12時間(冬:約24時間)※5℃以下での使用は避けてください。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。