5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・太陽光で充電できる、ソーラーパネル付スタドライト ・120度に広がる光で広範囲を照射するエリアライトとして使用可能 ・3つのライトは台座から取り外すことができ、それぞれハンドライトとして使用可能 ・停電時でも太陽光で日中充電が可能。 ・持ち運び、保管に便利な専用ケース付属。積み重ねて保管も可能です。 ・ACアダプタ付属で、悪天候が続く時や急ぎの時はコンセントからの充電も可能です。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・アウトドア・レジャー・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに セット内容エリアライト付き台座、三脚(軸と脚×3本)、ACアダプター、Micro USBケーブル、固定金具×3、ストラップ、砂袋、取扱説明書 、保証書、収納ケース 材質鉄+ABS+ナイロン 質量(kg)約5.8 出力USB:5V/1A(4台同時に充電可) 幅(cm)(三脚スタンド)組み立て:65、110(2段階) 容量(kg)砂袋:10まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約303×61×303 発光色昼光色 高さ(cm)(三脚スタンド)組み立て:125~200(無段階調整可) 充電時間(時間)AC電源:約8~10、ソーラー充電:約24 モード【点灯】LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角) バッテリー容量(mAh)5000 充電方式AC充電器:AC-DC12V/2A、ソーラーパネル:10W(最大)、USB充電(エリアライト):5V/1A 効率全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)、6W(スポットモード) 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)HIGH:2、MIDDLE:4、LOW:13 照射角度(°)120(HIGH・LOW)、15(MIDDLE)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

・フレキシブル素材により、可動部を曲げて首にフィット!落ちにくい仕様です ・ライト先端が可動式のため、角度調整可能。 ・本体重量わずか140gで、長時間の使用時も負担をかけにくい軽量設計です。 ・レンズ面には防眩加工を施し、LEDの刺激的な眩しさを軽減しています。 ・首にかけた状態で作業や暗所での書類確認が可能。ハンズフリー作業に最適です。 ・使用中は、頭を動かしてもヘッドライトのように光が動きにくく、周囲の方へ配慮できる仕様です。 ・Type-C充電仕様で、手軽に充電しやすい仕様です
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに セット内容ライト本体 ×1個、Type-cUSBケーブル、取扱説明書、保証書 材質PA6+15%GF ABS+PC 質量(g)本体140(電池込み) 全光束(Lm)HIGH:320、LOW:160 発光色昼光色(6000K) 化粧箱寸法(mm)W230×H130×D45 光源3535LEDチップ×2粒 モード切替HIGH、LOW バッテリー3.7V 10440型リチウム電池 充電時間(時間)約2.5~3時間 耐衝撃性能IK07 バッテリー容量(mAh)350 充電方式Type-c(充電中本体点灯不可) 使用時間(時間)HIGH:約2時間、LOW:5時間 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP54(生活防水仕様)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

YC-13H 充電式スポットライト サーチライト 12W 遠距離照射 トリガースイッチ GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・トリガースイッチ式だから、持ちながら片手で操作が可能 ・ロック機能付きで、照射中も指を話してご使用頂けます。 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1.2A)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに 全光束(Lm)1000 防水保護等級IP65(生活防水) 材質ABS、PC セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、 取扱説明書 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)12 出力(充電器)5V 1.2A 本体質量(g)約435 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×179.58×149.38 光源LEDチップ×3個 バッテリーグッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式) 色温度(K)6000 LED色昼光色 電池寿命充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間)約3~4 モード点灯/Hi-Lo-SOS(3モード) 充電方式AC充電:AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)900 点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6 照射角度(°)15(狭角)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

・日中はソーラーで充電 ・夜間、暗くなると自動点灯 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス セット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)ライト:約0.92、ソーラーパネル:約1.75(電池5本込み)、セット(GW):約3.38 コード長さ(m)ライト:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB:約0.25 全光束(Lm)3800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:211×200×31、ソーラーパネル:350×290×47 発光色昼光色 保護等級LEDライト:IP66、ソーラーパネル:IP65 色温度(K)6500-7000 使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V) センサー感知方式明暗 点灯方式光センサー 設置方式自立式 充電時間(時間)約6-8 LEDLEDチップ:COBタイプ 設置場所屋外 充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。) 効率ライト:30W、ソーラーパネルTYH-5JB :4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間約6-12時間 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

・大型施設用照明LED投光器400w42000LM・約4mm厚の新使用ステー採用!通気弁付きで中に湿気がたまりにくい仕様です。・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!・高演色性LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします。・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた超薄型LED投光器。
用途・野球場、サッカー場、ゴルフ場等のスポーツ競技施設の照明はもちろんショールームや景観へのライトアップや、工場、作業灯、体育館、駐車場、倉庫や夜間イベントに。 幅(mm)472 高さ(mm)444 奥行(mm)77 消費電力(W)400 全光束(Lm)約42000 入力電圧(V)AC85~265 使用場所屋内外 防水保護等級IP66 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷