絞り込み
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)
  • キングジム(3)
  • オーム電機(142)
  • ANTEL(51)
  • ライフオンプロダクツ(41)
  • ファミリー・ライフ(32)
  • 大河商事(29)
  • siroca(23)
  • 東洋事務器工業(16)
  • Dr.AIR(ドクターエアー)(13)
  • WUBEN(ウーベン)(12)
  • TOPLAND(10)
  • Nicron(ニクロン)(8)
  • Elut(7)
  • 竹家(6)
  • noblechairs(6)
  • アピックス(5)
  • グリーンハウス(5)
  • OWLTECH(オウルテック)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(80)
商品レビュー
  • 以上(22)
  • 以上(28)
  • 以上(30)
  • 以上(32)
価格
  • 1,500-10,000円(43)
  • 10,000-50,000円(37)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィス家具/照明/清掃用品 :「保証書」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED投光器 240W 36000LM 広角照射 120° GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 240W 36000LM 広角照射 120°GOODGOODS(グッド・グッズ)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
・240W 36000lmハイパワー!照射角度120°集光性能抜群大型LED投光器
用途・約4mm厚の新仕様ステー採用! ネジを緩めで最大330°角度調整可能!セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス【ステー】鉄消費電力(W)240コード長さ(m)全長約1(アース線付き)全光束(Lm)36000(完成品実測値)本体質量(kg)6.8入力電圧(V)AC85~265(50Hz/60Hz兼用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×72×435発光色昼白色(5000K±5%)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.27MB) (6.08MB)防水保護等級IP66取扱説明書(2.06MB)照射角度(°)ワイド 120
キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可 GOODGOODS(グッド・グッズ)キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可GOODGOODS(グッド・グッズ)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
・移動の多い現場でも安心!ストッパー付きキャスター式で移動・停止もラクラク!
用途・半径10mを照射するパワフル22000lmで、細部まで広がる光!ダイヤル式の調光機能で明るさ自在!セット内容投光器本体、10m電源ケーブル、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金 + PC+ステンレス鋼消費電力(W)200全光束(Lm)22000本体質量(kg)16.5入力電圧(V)AC100~305(50Hz/60Hz兼用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×257×1040発光色昼光色(6000K-6500K)動作モード無段階調光 1300-22000lm連結数合計6台までRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.96MB) (3.23MB)防水保護等級IP54取扱説明書(1.95MB)
GD-BL320W専用 三脚スタンドLEDバルーンライト エアグロウ 専用ケース付き GOODGOODS(グッド・グッズ)GD-BL320W専用 三脚スタンドLEDバルーンライト エアグロウ 専用ケース付きGOODGOODS(グッド・グッズ)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
・無段階の伸縮三脚で高さが最小1640mm~最高3200mmまで調節可能・グッドグッズ製バルーンライト【GD-BL320W】に対応・安全性が高いストッパー穴つき・保管、持ち運びに便利な専用ケース付き
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、セット内容三脚本体、収納バッグ、取扱説明書、保証書材質質量(kg)約5.4高さ(mm)1060~2650耐荷重(kg)10適合品番GD-BL320W(バルーンライトのライトのみ)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書JD-BL10K仕様図.pdf(2.04MB)パイプ直径(Φmm)38
LED円柱ライト 100W 充電 給電兼用 2WAY電源 10000LM GOODGOODS(グッド・グッズ)LED円柱ライト 100W 充電 給電兼用 2WAY電源 10000LMGOODGOODS(グッド・グッズ)
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
・360°周囲を広く照らす広範囲のエリアライトです。・持ち運び・埃除け・保管に便利な収納袋付キ・コンセントが無い場所でも使えるバッテリー内蔵型・バッテリー切れでもコンセントを繋ぎながら使用もできる2WAY仕様・バルーンライトなどのより持ち運び易く、手入れもしやすい形状・ポータブル電源とのセット使用で、充電切れに備え長時間使用にもオススメ
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、建築、建設、電気工事、土木、ゼネコン、停電、セット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書材質アルミニウム合金 + PC質量(kg)6.5(本体のみ)消費電力(W)100全光束(Lm)10000(光源の値に準ずる)適合品番CT3-B10M(3芯10m延長ケーブル) 、CT3-B1A (2分岐3芯ケーブル)、SPI-700AT (ポータブル電源700W)、(SPI-1200AT)ポータブル電源1200W発光色昼白色(5500K±10%)バッテリー容量(mAh)8800(18.5V)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.36MB)防水性IP65(生活防水)取扱説明書(4.57MB)入力電圧AC100~240V (50Hz/60Hz)点灯時間(時間)Hi:3時間、Mid:6時間、Lo:12時間外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×1520
充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応GOODGOODS(グッド・グッズ)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
・マッチングファイター18V PLUS LITE・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!・100Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ消費電力(W)100全光束(Lm)10000本体質量(kg)1.4適合品番JD-002A(灯具用三脚)発光色昼光色(6500K)±5%点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号)適合バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.68MB)取扱説明書(2.76MB)連続点灯時間(時間)HIGH:2.5、MID:5.5、LOW:11 ※18V 4Aバッテリー使用時照射角度(°)90
充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応GOODGOODS(グッド・グッズ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
・マッチングファイター18V PLUS LITE・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!・80Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ消費電力(W)80全光束(Lm)約8000本体質量(kg)約1.252適合品番JD-002A(灯具用三脚)発光色昼光色(6500K)バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号)RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12 ※18V 4Aバッテリー使用時照射角度(°)90
充電式サイクルライト 懐中電灯 取り外し可能 時速20km 自転車用ホルダー付き GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式サイクルライト 懐中電灯 取り外し可能 時速20km 自転車用ホルダー付きGOODGOODS(グッド・グッズ)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
・自転車のハンドルに取り付けられるサイクリングライトです・ライトは、手軽に取外しが可能で懐中電灯・ハンドライトとしても使用可能・充電式だから繰り返し使用が可能なエコ仕様・Type-C充電だから、スマホ同様にUSBアダプタやPC、モバイルバッテリーからの充電も可能です・滑り止め用シリコンゴムを使用し、振動による揺れ・緩みを軽減します。・高照度ながら、発光部の半分を防眩加工にすることで対向車などへの眩しさを抑制します。・IP66の生活防水レベルです・使用シーン・環境に合わせて選べる発光モード6種類!
用途・サイクリングライト、懐中電灯、ハンドライト、作業用、探索用、昆虫採集、レジャー、釣り、アウトドア、メンテナンス、見回りなどにセット内容ライト本体、固定用ホルダー、GoPro対応ホルダー、充電ケーブル(Type-C) 、取扱説明書、保証書材質アルミ合金・ABS・PC全光束(Lm)HIGH(800)・MIDDLE(630)・LOW(480)・ECO(200)・高速FALSH(200)・低速FLASH(480)入力電圧(V)AC90-110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×29×28色温度昼光色(6000K±10%)使用電池18650型リチウムイオン電池 3.7V 2500mAH(内蔵型)点灯方式HIGH・MIDDLE・LOW・ECO・高速FALSH・低速FLASH充電時間(時間)3~4RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)点灯時間(時間)HIGH(1.5)-MIDDLE(2)-LOW(2.45)-ECO(6.5)-高速FLASH(13)-低速FLASH(5.5)照射角度(°)30
充電式LEDランタン 電球色 防水 明るさ調節 耐衝撃設計 フック付 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン 電球色 防水 明るさ調節 耐衝撃設計 フック付GOODGOODS(グッド・グッズ)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
・あたたかみのある電球色発光タイプ・丈夫のフックでリュックやベルトループなどに掛けて使用が可能・2Mからの落下に耐える耐衝撃性能・優れた防水性能で急な雨でも安心・スマホ等に使われるType-C充電で手軽に、気軽に充電が可能・発光部が直接見えない柔らかな光でLEDの刺激的な光を軽減しています・ダイヤルを回すだけで無段階でお好みの明るさに調節可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適セット内容ライト本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質PC、ABS質量(kg)約0.2外径×高さH(Φmm×mm)約70.5 188全光束(Lm)15-300発光色電球色(2000K)使用電池リチウムイオン電池 3.7V/1200mA(内蔵型)充電電圧(V)DC5/1ARoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)調光方式無段階調節可能点灯時間(時間)約3~60
充電式LEDランタン Type-C充電 USB充電 電球色 明るさ調節 アンティークデザイン GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン Type-C充電 USB充電 電球色 明るさ調節 アンティークデザインGOODGOODS(グッド・グッズ)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
・あたたかみのある電球色発光タイプ・つまみを回すだけでお好みの明るさに調節・炎を模したゆらめき発光モード搭載・インテリアに馴染むアースカラーに木目デザイン・最低照度なら最長120時間・スマホでも広く使われるType-C(USB)充電だから手軽に充電が可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適セット内容ライト本体、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質アルミ合金、PC、竹集成材質量(kg)約0.5外径×高さH(Φmm×mm)約126 311全光束(Lm)5-200発光色電球色(2200K)使用電池リチウムイオン電池 3.7V/5200mA(内蔵型)充電電圧(V)DC5/1ARoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式無段階調節可能点灯時間(時間)約8~120
スタンド式投光器 5mコード LED 防水 広角 ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)スタンド式投光器 5mコード LED 防水 広角 ワイド照射GOODGOODS(グッド・グッズ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
・プラグイン仕様だから届いてすぐ使える利便性・シンプルなホワイトボディでインテリア性を損ないにくいデザイン・コンパクトデザインで、あらゆる場所でご使用頂けます。・太陽光の色味に近い昼白色5000Kの発光色で、明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。・ステー角度は180度調節が可能・ADC12アルミダイカストボディは放熱性に優れ熱による故障リスクを抑制します・筐体にはパウダー加工を施し、マットな質感で高級感を演出し、汚れや傷がつきにくく耐久性も向上しています。
用途・防犯、駐輪場、倉庫、納戸、ガレージ、車庫、エントランス、駐車場、作業場などにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス【ステー】鉄使用温度範囲(℃)-20~40角度(°)約180電源コード(m)全長約5 2芯プラグ付き色温度(K)5000(昼白色)RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)約120
LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライトGOODGOODS(グッド・グッズ)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)発光色昼光色(6000K±10%)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射方式片面発光タイプ耐衝撃IK10
LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライトGOODGOODS(グッド・グッズ)
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上・両面発光タイプだから、広範囲をしっかり明るく照らします。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。適合TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-W10M(10m両面発光テープライト)セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)消費電力(W)240コード長さ(m)1.5全光束(Lm)約28000(1mあたり1400)本体質量(kg)約3.9発光色昼光色寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)7×15×20000芯数2芯色温度(K)6000±10%電源タイプ電源コード式使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射方式裏表両面発光耐衝撃IK10電球の種類LED
LEDバルーンライト エアグロウ ライトのみ 640W 480W 320W 専用ケース付き 三脚別売り 虫を防ぐフィルター付き GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDバルーンライト エアグロウ ライトのみ 640W 480W 320W 専用ケース付き 三脚別売り 虫を防ぐフィルター付きGOODGOODS(グッド・グッズ)
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
・防眩効果のあるバルーンで360°柔らかくしっかり明るく照らします・電源を入れるとライトが点灯し、バルーン内に送風されバルーンを膨らませます。・フィルターが空気中のホコリや虫などをキャッチし中に入り込んでしまうことを防ぎます・替えフィルター付きで、バルーン内を清潔に保ち易い構造です。・320W/480W/640Wのハイパワー3段階の明るさで広範囲を照射します。・半径40m(直径80m)の広範囲照明です・別売りの専用三脚(品番:JD-BL30K)と組み合わせて使用するバルーンライトです。・LEDライトだから虫が寄り付きにくい光です。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付属
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、セット内容ライト本体、バルーン、バルーン固定バンド、収納バッグ、予備フィルター 1個、六角レンチ、取扱説明書、保証書材質アルミニウムADC12(ライト)/ナイロン(バルーン)消費電力(W)HIGH:640/MID:480/LO:320本体質量(kg)約18.4入力電圧(V)AC100-240 周波数:50Hz/60Hz適合品番JD-BL30K(専用三脚)発光色昼白色(5000K±10%)サイズ(mm)Φ360×675(ライト)/Φ900×700(バルーン)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射距離(m)直径80
GD-BL640W専用 三脚スタンドLEDバルーンライト エアグロウ 専用ケース付き GOODGOODS(グッド・グッズ)GD-BL640W専用 三脚スタンドLEDバルーンライト エアグロウ 専用ケース付きGOODGOODS(グッド・グッズ)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
・無段階の伸縮三脚で高さが最小1630mm~最高3700mmまで調節可能・グッドグッズ製バルーンライト【GD-BL640W】に対応・安全性が高いストッパー穴つき・手回しハンドルで高さ調整が楽々・保管、持ち運びに便利な専用ケース付き
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、セット内容三脚本体、接続ブラケット、収納バッグ、取扱説明書、保証書材質質量(kg)本体:約11.8/接続ブラケット:約0.4高さ(mm)1630~3700耐荷重(kg)約20適合品番GD-BL640W(バルーンライトのライトのみ)パイプ径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライト GOODGOODS(グッド・グッズ)2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライトGOODGOODS(グッド・グッズ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
・高照度のLEDチップを使用し、抜群の明るさを実現 ・充電式で頻繁な電池の入れ替え不要 ・ライト部は角度調節可能で、ヘッドライトの向きを調節可能 ・ライトを取り外してコンパクトハンディライトとしても利用可能 ・汎用性・利便性の高いType-C充電仕様です ・首にかけてネックライトとしても使用可能
用途夜釣り、キャンプ、登山、防災、停電、緊急時、作業セット内容ライト本体×1個(ベルト付属)、18650リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A) 、Type-C充電ケーブル 、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金消費電力(W)10本体質量(g)約115(充電池を含む)全光束(Lm)約26~855入力電圧(V)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×25×32発光色昼白色(7000-8000K)角度調整範囲約180°充電時間約4時間(充電中:赤ランプ点灯/充電完了:緑ランプ点灯)使用電池18650型リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A)電池寿命充放電サイクル回数:約500回モード点灯モード:HIGH・LOW(点灯中2回連続操作してSOSモードに変更)入力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間(フル充電)HIGHモード(100%):約3時間/LOWモード(30%):約40時間照射角度(°)約120
マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付 GOODGOODS(グッド・グッズ)マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付GOODGOODS(グッド・グッズ)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
・マキタ製18Vバッテリー対応(対応品番:BL1860B・BL1850B・BL1850・BL1840・BL1830B・BL1830 ・着脱式だから、対応予備バッテリーがあれば長時間使用可能 ・軽量ボディで持ち運びに便利 ・別売りのACアダプター(品番:ZC15-2B)で、コンセントに繋いで使用も可能 ・USB出力口付き:スマホなどUSB端末に充電可能
用途空気の循環や扇風機、送風機としてセット内容本体、保証書、取扱説明書材質ABS、鉄寸法(mm)約310×280×305質量(kg)約1.77(本体のみ)消費電力(W)ライト:1、扇風機:20対応マキタ社製バッテリー18V【型番】BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)発光色昼光色(6000K±5%)風速(m/s)最大風速5.5m/S、最小風速3.0m/S連続使用時間(時間)(※18V 3Aバッテリー使用時)最大風量時:約2.7/最小風量時:約12風量最大風量10.4m3、最小風量5.65m3角度調整範囲前後360度作業温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP20(※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場所でのご使用はやめてください。)USB出力:USBポート1個 5V/1.5A
充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付きGOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト ・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能 ・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き ・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します ・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適 ・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などにセット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース材質アルミニウム合金長さ(mm)130寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25ブラック本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み)全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800)光源光源数:CREE社製XML-T6×1使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。)使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません電池寿命充放電サイクル回数:約500回RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)電球の種類LED照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)
マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アーム GOODGOODS(グッド・グッズ)マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アームGOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです ・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。 ・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済! ・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。 ・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830 ・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時) ・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。 ・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。 ・本体上部には、スライド式ハンドル付き
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5Aセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ寸法(mm)約220×162×68質量(kg)約1.3(本体のみ)消費電力(W)60(最大値)発光色昼光色色温度(K)6500連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時)電源タイプバッテリータイプ(別売)使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと)適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)明るさ(Lm)約6000作業温度範囲(℃)-20~50(バッテリー装着時)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×12防水性IPX4電球の種類LED照射角度(°)120角度調節前後360度
高天井 吊下げ式LED投光器 高天井灯 広角 ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)高天井 吊下げ式LED投光器 高天井灯 広角 ワイド照射GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
・落下防止ワイヤー付(1m) ・LEDだからスピーディーに点灯が可能 ・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能 ・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です
用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・ホール・体育館などに入力電圧(V)AC90~305ランプ効率(Lm/W)160周波数50/60Hz兼用発光色昼白色色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 20W 約30cmアーム ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 20W 約30cmアーム ワイド照射GOODGOODS(グッド・グッズ)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・小型・小電力タイプなので小型看板やブース照明などにもおすすめです。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。 ・小規模看板にお勧めのサイズです
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用・ブース照明などセット内容灯具+L字アーム1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約2.6消費電力(W)約20コード長さ(m)約1.5(アーム内配線0.3mを含む)発光色昼白色アーム長さ(mm)(ライト除く)約300色温度(K)5000明るさ(Lm)約2100RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)>95照射角度(°)約120動作電圧(V)AC85~265
LED投光器 30W 4500LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 30W 4500LM 広角 ワイド照射 電球色GOODGOODS(グッド・グッズ)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・30Wの出力で明るさは水銀灯150W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・30Wの小電力仕様だから、様々なシーン・屋内でも使用しやすいサイズです。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに仕様●ステー調節角度:約300°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFゴムキャブタイヤコード 0.75mm2×3芯 12Aセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書質量(kg)約0.95(本体)使用温度範囲(℃)-40~60消費電力(W)30適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)コード長さ(m)全長約2アース付3芯 プラグ無し全光束(Lm)約4500(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36ランプ効率(Lm/W)150周波数50/60Hz兼用発光色電球色(3000K)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66(生活防水)演色指数(Ra)>Ra80材質(ステー)鉄/厚み:2mm電球の種類LEDチップ×112個照射角度(°)約120電源ユニット内蔵型
LED投光器 20W 3000LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 20W 3000LM 広角 ワイド照射 電球色GOODGOODS(グッド・グッズ)
4,198税込4,618
1台
6日以内出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・20Wの出力で明るさは水銀灯100W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・20Wの小電力仕様だから、様々なシーン・屋内でも使用しやすいサイズです。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに仕様●ステー調節角度:約300°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFゴムキャブタイヤコード/0.75mm2×3芯/12Aセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書質量(kg)約0.95(本体)使用温度範囲(℃)-40~60適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36ランプ効率(Lm/W)150周波数50/60Hz兼用発光色電球色(3000K)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66(生活防水)演色指数(Ra)>Ra80電球の種類LEDチップ×84個照射角度(°)約120
クランプ式 LEDスポットライト 50W 5100Lm 昼白色 極角40°コンセントプラグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ)クランプ式 LEDスポットライト 50W 5100Lm 昼白色 極角40°コンセントプラグ付きGOODGOODS(グッド・グッズ)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
・クランプ式ライトだから、手軽に固定・取り外し頂けます。 ・40°に集光されたスポットタイプの光で抜群の明るさ ・フロスト加工・防眩加工のガラスで、光を拡散し刺激的な眩しさを抑制しています。 ・COBタイプのLEDチップ1つに防眩カバーで、影が多重に出ることを防ぎ作業シーンにもおすすめです。 ・5mのロング電源コード。長さ5mある電源コードは高所やコンセントから離れた場所でもご利用頂けます。 ・クランプを使って、板材・パイプ・単管・角材などに取り付けて仮設照明としてもご利用頂けます。 ・丈夫なアルミダイカストボディです
用途BBQ・仮設照明・工事用照明・庭・イベント・ハンドランプ・工事・作業・お祭り・内装工事・土木・倉庫などに仕様●ステー調節角度:約260°●灯体材質:アルミニウム+ガラスセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書質量(kg)約1.83(本体のみ)使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)50コード長さ(m)全長約5(コンセントプラグ付)全光束(Lm)約5100(完成品実測値)入力電圧(V)AC85~265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×135×140.9ランプ効率(Lm/W)102周波数50/60Hz兼用発光色昼白色(6000K)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)>Ra80材質(ステー)電球の種類COBLEDチップ×1個照射角度(°)約40
LED投光器 60W 10200LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 60W 10200LM 広角 ワイド照射 電球色GOODGOODS(グッド・グッズ)
8,998税込9,898
1台
予約販売
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・60Wの出力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに仕様●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2×3芯/12Aセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書質量(kg)約2.55(本体)使用温度範囲(℃)-40~60消費電力(W)60適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)コード長さ(m)全長約2(アース線付き)全光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×70×181ランプ効率(Lm/W)170l周波数50/60Hz兼用発光色電球色(3000K)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)>Ra80材質(ステー)電球の種類LEDチップ×294個照射角度(°)約120電源ユニット内蔵型
LED投光器 100W 17000LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 100W 17000LM 広角 ワイド照射 電球色GOODGOODS(グッド・グッズ)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)100コード長さ(m)約2 (アース線つき)全光束(Lm)約17000(光源の値に準ずる)本体質量(kg)約3.4入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×69.8ランプ効率(Lm/W)170発光色電球色(3000K)光源LEDチップ×600個電源タイプ電源コード式使用場所屋内作業温度範囲(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)>80材質(ステー)電球の種類LED照射角度(°)約120材質(灯具)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス角度調節(ステー)約180
高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 30W 約60cmアーム ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 30W 約60cmアーム ワイド照射GOODGOODS(グッド・グッズ)
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。 ・小規模看板にお勧めのサイズです
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約3.3消費電力(W)約30コード長さ(m)約2(アーム内配線0.6mを含む)アーム長さ(mm)約600(ライト除く)色温度(K)5000(昼白色)電源タイプ電源コード式使用場所屋内明るさ(Lm)約3150RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)>95電球の種類LED照射角度(°)約120動作電圧(V)AC85~265
高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 60W 約90cmアーム ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 60W 約90cmアーム ワイド照射GOODGOODS(グッド・グッズ)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約5消費電力(W)約60コード長さ(m)約3(アーム内配線0.9mを含む)アーム長さ(mm)約900(ライト除く)色温度(K)5000(昼白色)電源タイプ電源コード式使用場所屋内明るさ(Lm)約7000RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)>95電球の種類LED照射角度(°)約120動作電圧(V)AC85~265
LED投光器 480W 72000LM 高効率 長距離照射 30° 中角照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 480W 72000LM 高効率 長距離照射 30° 中角照射GOODGOODS(グッド・グッズ)
50,980税込56,078
1台
4日以内出荷
・照射角度30°集光タイプ。挟角光学レンズを採用し100m以上まで光が到達します。 ・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ ・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。 ・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現 ・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場などセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス質量(kg)(本体)11、(ロット)約13.3周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)480角度(°)(ステー調節)約330コード長さ(m)約1(アース付3芯)全光束(Lm)約72000(完成品実測値)入力電圧(V)AC85V-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)585×512.5×71.8、(ロット)645×620×175ランプ効率(Lm/W)150発光色昼白色(5000K)光源LEDチップ×768個芯数3芯電源タイプ電源コード使用場所屋外作業温度範囲(℃)-20~45RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)80材質(ステー)電球の種類LED照射角度(°)約30
大型LED投光器 240W 33600LM 照射角度30° スポットタイプ GOODGOODS(グッド・グッズ)大型LED投光器 240W 33600LM 照射角度30° スポットタイプGOODGOODS(グッド・グッズ)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
・240W 33600lmハイパワー! ・照射角度30°集光タイプ。中距離照射仕様で70m以上まで光が到達します。 ・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ ・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。 ・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現 ・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場などセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス質量(kg)(本体)6.8、(ロット)約8.6周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)240角度(°)(ステー調節)約330コード長さ(m)約1(アース付3芯)全光束(Lm)約33600(完成品実測値)入力電圧(V)AC85V-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×465×72 、(ロット)515×515×170ランプ効率(Lm/W)140発光色昼白色(5000K)光源2835LEDチップ×288粒芯数3芯電源タイプ電源コード使用場所屋外作業温度範囲(℃)-20~45RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)80材質(ステー)電球の種類LED照射角度(°)約30
充電式スタンドライト LED 40W N50マグネット付 高演色 三脚搭載可能 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式スタンドライト LED 40W N50マグネット付 高演色 三脚搭載可能GOODGOODS(グッド・グッズ)
10,980税込12,078
1台
予約販売
・Ra95と演色性が高いLEDチップを使用。太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします ・スタンド底面には強力なネオジウム磁石を搭載。鉄面に垂直設置でも落ちない強度。(設置面材質等に寄る) ・強化ガラスを搭載しアクティブな場面でも使用可能 ・チップの特徴を活かしつつ照射範囲を広げるために特徴的な反射板を採用し、広く明るくを実現 ・付属のM6ボルトで灯具用三脚に2台搭載可能(雲台使用時)エリアライトとしてもご使用頂けます。 ・ライト部は前後180可動。照射方向を調整してご使用頂けます。 ・重量は1kg未満で持ち運び時も負担になりにくい軽量仕様です。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどにセット内容投光器本体、充電器(ZC09-C)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット材質PC、ABS、強化ガラス質量(g)818(本体のみ)消費電力(W)40全光束(Lm)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×197×188発光色昼白色光源LEDチップ×2個角度調整範囲180°色温度(K)5000使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー7.4V 4.4AHフック充電電圧(V)入力:100-250(100V/200V兼用)、出力:9/1.2A(50/60Hz兼用)電池寿命充放電サイクル回数約500回充電時間(時間)約4-5使用場所屋内マグネットRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65(生活防水)調光方式(作業灯)HIGH-LOW-SOS演色指数(Ra)95電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH:約3-4、LOW:約6-8照射角度(°)60/120混合光
充電式 LEDランタン 昼白色 ソーラーパネル付 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式 LEDランタン 昼白色 ソーラーパネル付GOODGOODS(グッド・グッズ)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
・螺旋を描く発光柱が特徴的。実用新案登録済 ・上部に小型ソーラーパネルを実装。太陽光で応急充電が可能です。 ・最長120時間点灯可能です ・スイッチを回すだけで明るさを無段階で調節可能 ・軽量、コンパクトで保管や持ち運びにも便利
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時にセット内容ライト本体、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質PMA・PS・ABS・鋼深緑質量(g)389消費電力(W)5出力USB:DC5V/1A全光束(Lm)20~400発光色昼白色色温度(K)4500~5000使用電池専用リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(内蔵式)高さH×直径(mm×Φmm)147×103充電電圧(V)DC5/1A電池寿命充放電サイクル回数約500回充電時間(時間)USB充電:約3~4(付属ケーブル及び1Aアダプタご使用の場合)、ソーラー充電:約40~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式無段階調節(5%-100%)電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH:約4.5、LOW:約120最大点灯時間120時間照射角度(°)360
LED投光器 50W 7300LM 通気弁付 大型放熱フィン 広角ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 50W 7300LM 通気弁付 大型放熱フィン 広角ワイド照射GOODGOODS(グッド・グッズ)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から5日以内出荷
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状 ・高照度LEDチップを144個使用。120°の広角照射で広範囲に光が届きます ・背面を覆う大型フィンが熱発散を助け、熱によるLEDの故障リスクを抑制 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
用途駐輪場・駐車場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質灯体:ADC12アルミニウム+ガラス、ステー:鉄質量(kg)約2.65使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)50角度(°)ステー調節:約180コード長さ(m)約5/3芯(アース線付)全光束(Lm)約7300(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×181×70ランプ効率(Lm/W)145芯数3電源タイプ電源コード式設置場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×144個防水性IP66(生活防水)電球の種類LED照射角度(°)約120
LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射GOODGOODS(グッド・グッズ)(7件のレビュー)
4,098税込4,508
1台
当日出荷
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。 ・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。 ・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。 ・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどにセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄質量(kg)約0.95使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)20角度(°)ステー調節:約300コード長さ(m)約2(アース付3芯)全光束(Lm)約3000(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36ランプ効率(Lm/W)150発光色昼白色芯数3色温度(K)5000電源タイプ電源コード式(プラグ無)設置場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×84個防水性IP66(生活防水)演色指数(Ra)>80電球の種類LED照射角度(°)約120
LED投光器 300W 19330LM 高演色 通気弁 耐熱素材 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 300W 19330LM 高演色 通気弁 耐熱素材GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
・大型施設用照明LED投光器 300W 19300LM ・厚み約4mmのステーを使用し強度をアップ ・本体の底部に防湿弁を搭載し、湿度を逃がすことでガラス面の曇りを抑制します。 ・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ! ・高演色LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします ・中角・広角【混合光】最大照射距離は80mに到達します
用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所などセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄質量(kg)約7.5周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)300コード長さ(m)約2(アース付3芯)全光束(Lm)約19330(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)472×444×77ランプ効率(Lm/W)70発光色昼白色芯数3色温度(K)5000電源タイプ電源コード式使用場所屋内外ライト角度調整(°)ステー:約180RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×336防水保護等級IP66演色指数(Ra)>95動作温度範囲(℃)-40~60電球の種類LED照射角度(°)約120
LED投光器 200W 14600LM フロスト加工 高演色Ra95 ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 200W 14600LM フロスト加工 高演色Ra95 ワイド照射GOODGOODS(グッド・グッズ)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
・大型施設用照明LED投光器 200W 14600LM ・約4mm厚のステーで強度アップ ・省エネなのに高照度の高効率の明るさ ・高演色LEDは、太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損ないにくい光です ・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた材質を使用しています ・フロスト加工ガラスを採用し、光を拡散させ刺激的な眩しさを軽減し、屋内外問わず活躍します
用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所などセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄質量(kg)約7.3周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)200コード長さ(m)約2(アース付3芯)全光束(Lm)約14600(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×512×140ランプ効率(Lm/W)73発光色昼白色芯数3色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋内外ライト角度調整(°)ステー:約180RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×288防水保護等級IP66演色指数(Ra)>95動作温度範囲(℃)-40~60電球の種類LED照射角度(°)約120
充電式LED 充電しながら使える 100W 最長19時間 三脚搭載可能 赤色灯付き GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED 充電しながら使える 100W 最長19時間 三脚搭載可能 赤色灯付きGOODGOODS(グッド・グッズ)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
・遠くからでもよく見える視認性の高い赤色灯付き ・三脚搭載可能(M6蝶ボルト付属)※雲台使用 ・付属の充電ケーブルを繋いで給電しながら使用してもバッテリーへの負担を防ぎます。 ・通常の作業用照明の他、赤色灯や高速点滅で警告灯としても使用可能 ・点灯後、約5秒経過後はスイッチを押すとどのモードからでも一回の操作で消灯できるインスタントオフ機能付き ・充電式ではハイパワーの100W仕様 ・5V/1AのUSB出力機能付きで、スマホ等への充電が可能です
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなどセット内容投光器本体、充電器(ZC3A-F)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット材質アルミ、PC、ABS質量(kg)2.15(本体のみ)全光束(Lm)11000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×199×135発光色昼光色光源LEDチップ×12個角度調整範囲前後150°色温度(K)6500使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5.2バッテリー電圧(V)11.1充電電圧(V)入力:100-250、出力:13.5/3A、50/60Hz兼用充電時間(時間)約2電源タイプ充電式モード作業灯調光モード:HIGH-MID-LOW、警告灯モード(赤色灯):点灯・SOS(モールス信号)・高速点滅効率100W使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)演色指数(Ra)>85電球の種類LED充放電回数(回)約500点灯時間(時間)HIGH:約3-4、MID:約8-9、LOW:約18-19照射角度(°)120
1台で2色 看板灯 一体型LEDアームライト 45W 4500LM 約80cmアーム 電球色・昼白色 GOODGOODS(グッド・グッズ)1台で2色 看板灯 一体型LEDアームライト 45W 4500LM 約80cmアーム 電球色・昼白色GOODGOODS(グッド・グッズ)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
・ライトに防水調色ボタンを実装!球色(3000K)/昼白色(5000K)をご使用シーンによって切替可能! ・ライト部には照射角度を調整できるホイールを搭載。ギザギザの切込みがしっかり噛み合い振動などによる緩みを防ぎます。 ・ライトには、ミルクホワイト色のカバーを採用し、目に優しくまた、照射角は120°に拡散を実現します。 ・耐風性能アップ!しっかりとした頑丈なアームは風速測定を実施。最大風速17級をクリア。 ・1台で2色だから、看板などのデザインや季節、店舗の雰囲気に合わせて発光色をお選びいただけます。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+アーム×1セット、 取扱説明書 、保証書材質ステー:鉄、ライト:アルミ合金質量(kg)約3.65コード長さ(m)約3アーム長さ(mm)約800 (ライト除く)色温度(K)3000(電球色)、5000(昼白色)光源色電球色/昼白色効率約45Wアームシングル明るさ(Lm)約4500RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否照射角度(°)約120動作電圧(V)AC90~265
充電式LED 30W 調色4段階/明るさ4段階/UVライト機能付き マグネット内蔵 三脚搭載可能 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED 30W 調色4段階/明るさ4段階/UVライト機能付き マグネット内蔵 三脚搭載可能GOODGOODS(グッド・グッズ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
・発光色を4段階からシーンに合わせて選択が可能です。 ・明るさも選べる4段階 ・UVライト機能付き。見えない汚れなどが見える特殊なライトです。 ・可動式のステー部のマグネットでしっかり鉄面に固定し、ハンズフリー作業に最適です。 ・付属の充電器の他、Type-Cでの充電も可能。お手持ちのUSB電源でも充電できるのも便利です。 ・ステーにはM6サイズのネジ穴つき。カメラ用三脚などに搭載してエリアライトのように使用する事も可能です。
用途作業・メンテナンス・DIY・汚れ探し・掃除・防災グッズ・整備・アウトドア・レジャー・夜釣り・キャンプなどセット内容作業灯本体、充電器、取扱説明書、保証書材質シリコン、ナイロン、アルミ質量(g)約505電流(A)充電電流(A):2、USB出力:1電圧(V)充電電圧(V):5、USB出力:5消費電力(W)30、UVライト:5全光束(Lm)3000(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×120×47.5発光色2500K-3500K-4500K-6500K切り替え化粧箱寸法(mm)約W144×H52×D140mmモード切替100%-75%-50%-25%波長(nm)UVライト:395-400バッテリーグッド・グッズ専用充電池 3.7V(内蔵式)電池寿命充放電サイクル回数:約500回充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)7800ライト角度調整(°)前後180作業温度範囲(℃)約-20~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水仕様)連続点灯時間(時間)100%:約3-4、75%:約4-5、50%:約7-8、25%:約13-14、UVライト:約20照射角度(°)120
高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 50W 5600LM 約80cmアーム ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 50W 5600LM 約80cmアーム ワイド照射GOODGOODS(グッド・グッズ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約4.64消費電力(W)約50コード長さ(m)約5色温度(K)5000(昼白色)明るさ(Lm)約5600RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)95照射角度(°)約84動作電圧(V)AC85~265
LEDネックライト 充電式 フレキシブル―アーム 耐衝撃等級IK07 GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDネックライト 充電式 フレキシブル―アーム 耐衝撃等級IK07GOODGOODS(グッド・グッズ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
・フレキシブル素材により、可動部を曲げて首にフィット!落ちにくい仕様です ・ライト先端が可動式のため、角度調整可能。 ・本体重量わずか140gで、長時間の使用時も負担をかけにくい軽量設計です。 ・レンズ面には防眩加工を施し、LEDの刺激的な眩しさを軽減しています。 ・首にかけた状態で作業や暗所での書類確認が可能。ハンズフリー作業に最適です。 ・使用中は、頭を動かしてもヘッドライトのように光が動きにくく、周囲の方へ配慮できる仕様です。 ・Type-C充電仕様で、手軽に充電しやすい仕様です
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などにセット内容ライト本体 ×1個、Type-cUSBケーブル、取扱説明書、保証書材質PA6+15%GF ABS+PC質量(g)本体140(電池込み)全光束(Lm)HIGH:320、LOW:160発光色昼光色(6000K)化粧箱寸法(mm)W230×H130×D45光源3535LEDチップ×2粒モード切替HIGH、LOWバッテリー3.7V 10440型リチウム電池充電時間(時間)約2.5~3時間耐衝撃性能IK07バッテリー容量(mAh)350充電方式Type-c(充電中本体点灯不可)使用時間(時間)HIGH:約2時間、LOW:5時間RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54(生活防水仕様)
オフィス家具/照明/清掃用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら