さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • リーベックス(1)
  • オーム電機(26)
  • ELPA(23)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
  • 日機(13)
  • エスコ(12)
  • ANTEL(9)
  • サンワダイレクト(8)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(6)
  • 以上(1)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

オフィス家具/照明/清掃用品 :「光センサ」の検索結果

関連キーワード
  • 光センサー
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
LED投光器 人感センサー付 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 人感センサー付GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可! ・自動点灯:必要な時だけパッと点灯 ・自動消灯:消し忘れの心配も無く!
用途防犯ライト、玄関、エントランスなどに仕様アース線なしセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)約-20~45入力電圧(V)AC85-265ランプ効率(Lm/W)110発光色昼光色光源LEDチップ×1個色温度(K)6000保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(生活防水)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約130
ソーラー充電 人感センサーライト  夜間ほんのり点灯 GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電 人感センサーライト 夜間ほんのり点灯GOODGOODS(グッド・グッズ)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
・暗くなるとほんのり淡く点灯します ・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックスセット内容LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス寸法(mm)ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱質量(kg)ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱角度(°)探知:約120コード長さ(m)ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25全光束(Lm)3800(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47発光色昼光色保護等級IP65色温度(K)6500-7000使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)センサー感知方式LED人感センサーライト点灯方式光センサー+人感センサー設置方式自立式スタンド充電時間(時間)約6-8検出距離(m)探知:6~8LEDチップ:COBタイプ/120粒設置場所屋外モード点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回)充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応点灯時間フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上電球の種類LED
ソーラー充電式 LEDライト 30W 昼白色 夜間自動点灯 GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電式 LEDライト 30W 昼白色 夜間自動点灯GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。 ・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。 ・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。 ・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。 ・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・材質アルミニウム合金+強化ガラス全光束(Lm)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:205×169×31、ソーラーパネル:350×290×47点灯方式光センサーRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能GOODGOODS(グッド・グッズ)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
・1台で複数の使い方 ・付属の三脚でミニスタンドライトに ・シェードを付けてミニランタンに ・ライト単品でハンディライトに ・ライト底面のマグネットを使用して鉄面固定も! ・最長点灯時間40時間! ・1台で昼光色・白色・電球色の3色発光! ・タッチセンサー長押しで明るさ調節も可能!
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に。明るさ・発光色・スタイルが多様だから、様々なシーンでご使用頂けます。セット内容ライト本体、三脚スタンド、集光カバー、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書材質ABS、PC質量(g)ライト本体105、三脚スタンド40、シェード22全光束(Lm)20-200発光色電球色(1500K)/白色(4000-4500K)/昼光色(6500K)化粧箱寸法(mm)W175×H150×D60光源光源数:LEDチップ12粒充電時間4-5時間使用電池内蔵式リチウムバッテリー 3.7v 2000mahランプの種類充電指示:赤(低電量)→緑(満充電)充電電圧(V)DC5/1A電池寿命充放電サイクル回数約500回効率2.3Wマグネットライト底部に搭載RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式(機能)5モード:昼光色・白色・電球色・懐中電灯モード・フラッシュ(黄色)(長押し→無段階調光)点灯時間HIGH:約6時間、LOW:約40時間本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×35×105電球の種類LED照射角度(°)360
ソーラーライト TYH-40WG GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラーライト TYH-40WGGOODGOODS(グッド・グッズ)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
・太陽光発電なので面倒な配線工事不要。・一晩連続点灯を実現。安定した明るさが持続。災害時、停電時にも安心の明かり!・ソーラーパネルに自立式スタンド搭載。取付簡単。・環境に配慮したソーラー発電・照明システム。・明暗センサー付きで自動点灯・消灯。・リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍。
用途・エントランス、玄関、ガレージ、倉庫、駐車場、停電時等に。寸法(mm)【ソーラーパネル】350×290×47【ライト】193×169×36全光束(Lm)3500発光色6500-7000K(昼光色)充電時間(時間)約6-8設置場所屋外防水性【LEDライト】IP66【ソーラーパネル】IP65電球の種類LED点灯時間(時間)約6-12照射角度(°)約120
折り畳み式 和紙風ランタン 充電式 インテリアライト GOODGOODS(グッド・グッズ)折り畳み式 和紙風ランタン 充電式 インテリアライトGOODGOODS(グッド・グッズ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
・折り畳み式で持ち運び便利! ・目に優しい光で集中したいときや、くつろぎたい時も邪魔になりません! ・無段階調光でお好みの明るさに! ・タッチセンサー式で、軽くスイッチ部を触るだけで明るさ調節が可能 ・段階折り畳み式で三段階の大きさに変更可能! ・特殊な紙素材を採用!インテリアやムード作りに最適! ・Type-C充電で手軽に充電が可能です ・折り畳めば2センチ未満の高さとDVDサイズの大きさで、持ち運びに便利 ・和紙風の特殊紙を通した柔らかな光で、寝室でのご利用にもおすすめです。
用途ベッドサイド・インテリア・キャンプ・癒し・子育て・授乳・育児・ランタン・テント・ナイトライト・テーブルライトなどにセット内容ライト本体、USBケーブル(type-C)、説明書材質特殊紙質量(g)約115(本体のみ)消費電力(W)1.2全光束(Lm)120発光色電球色充電時間約3時間使用電池リチウムイオン電池700mAh充電電圧(V)入力:5/1A(50/60Hz兼用)電池寿命充放電サイクル回数:500回RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間HIGH:約3時間 LOW:約20時間電球の種類LED寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(閉じた状態)12.1×12.1×1.8
広範囲を照らす ソーラー充電式 LED投光器 GOODGOODS(グッド・グッズ)広範囲を照らす ソーラー充電式 LED投光器GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
・日中はソーラーで充電 ・夜間、暗くなると自動点灯 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックスセット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)ライト:約0.92、ソーラーパネル:約1.75(電池5本込み)、セット(GW):約3.38コード長さ(m)ライト:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB:約0.25全光束(Lm)3800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:211×200×31、ソーラーパネル:350×290×47発光色昼光色保護等級LEDライト:IP66、ソーラーパネル:IP65色温度(K)6500-7000使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)センサー感知方式明暗点灯方式光センサー設置方式自立式充電時間(時間)約6-8LEDLEDチップ:COBタイプ設置場所屋外充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率ライト:30W、ソーラーパネルTYH-5JB :4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応点灯時間約6-12時間電球の種類LED照射角度(°)約120
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら