オフィス家具/照明/清掃用品 :「折りたたみ式コーン」の検索結果
・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利
・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。
・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能
・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です
・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。
・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。
・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。
・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
防水保護等級IP55(生活防水)
消費電力(W)LED:20
マグネットマグネット
全光束(Lm)Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800
発光色昼光色
照射角度(°)約80
点灯方式サーチライト・Hi・Lo・FLASH
使用時間(時間)サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6
充電方式TYPE-C充電ケーブル(5V)
角度調整範囲210
材質ABS+AS+PC+TPE
寸法(mm)約166×112.5×47
質量(g)約320
セット内容ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書
使用場所屋内、屋外
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。