オフィス家具/照明/清掃用品 :「ACアダプタ固定金具」の検索結果
・太陽光で充電できる、ソーラーパネル付スタドライト
・120度に広がる光で広範囲を照射するエリアライトとして使用可能
・3つのライトは台座から取り外すことができ、それぞれハンドライトとして使用可能
・停電時でも太陽光で日中充電が可能。
・持ち運び、保管に便利な専用ケース付属。積み重ねて保管も可能です。
・ACアダプタ付属で、悪天候が続く時や急ぎの時はコンセントからの充電も可能です。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・アウトドア・レジャー・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに
セット内容エリアライト付き台座、三脚(軸と脚×3本)、ACアダプター、Micro USBケーブル、固定金具×3、ストラップ、砂袋、取扱説明書 、保証書、収納ケース
材質鉄+ABS+ナイロン
質量(kg)約5.8
色黒
出力USB:5V/1A(4台同時に充電可)
幅(cm)(三脚スタンド)組み立て:65、110(2段階)
容量(kg)砂袋:10まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約303×61×303
発光色昼光色
高さ(cm)(三脚スタンド)組み立て:125~200(無段階調整可)
充電時間(時間)AC電源:約8~10、ソーラー充電:約24
モード【点灯】LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角)
バッテリー容量(mAh)5000
充電方式AC充電器:AC-DC12V/2A、ソーラーパネル:10W(最大)、USB充電(エリアライト):5V/1A
効率全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)、6W(スポットモード)
使用場所屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)HIGH:2、MIDDLE:4、LOW:13
照射角度(°)120(HIGH・LOW)、15(MIDDLE)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。