・軽量でコンパクトなハンドライト
・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。
・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。
・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々
・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに
電球の種類LED
使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)
全光束(Lm)1800
特殊用途防水
材質アルミニウム合金
セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱
種別USB充電ポート付
長さ(mm)約112~123
寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28
質量(g)100(電池込)
発光色昼光色
機能ズーム機能有
光源CREE社製XML-T6×1
点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)
充電電圧(V)DC 5
電池寿命約1000回
充電時間(時間)約6~8
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65級防水(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
・あたたかみのある電球色発光タイプ。・つまみを回すだけでお好みの明るさに調節。・炎を模したゆらめき発光モード搭載。・インテリアに馴染むアースカラーに木目デザイン。・最低照度なら最長120時間。・スマホでも広く使われるType-C(USB)充電だから手軽に充電が可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適
セット内容ライト本体、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書
材質アルミ合金、PC、竹集成材
質量(kg)約0.5
外径×高さH(Φmm×mm)約126 311
全光束(Lm)5-200
発光色電球色(2200K)
使用電池リチウムイオン電池 3.7V/5200mA(内蔵型)
充電電圧(V)DC5/1A
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX4(生活防水)
調光方式無段階調節可能
点灯時間(時間)約8~120
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)(LEDパワー)45
使用場所屋外用
全光束(Lm)4500
電源タイプ充電式
セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書
材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス
規格【充電器】AC-DC9V/2A
出力【USB】 5V/1A
本体質量(kg)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5
発光色昼白色
保護等級IP65(生活防水)
バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)
バッテリー容量(Ah)6.6
バッテリー電圧(V)7.4
点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)
充電器電圧(V)AC100~240
充電時間(時間)約3~4
使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65
ライト角度調整(°)前後360
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×9
充放電回数(回)約500
照射角度(°)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。
・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。
・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付
・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減
・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現
・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A)
・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに
電球の種類LED
使用電池内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh)
全光束(Lm)約1500
特殊用途防水
材質ABS/PC
仕様充電時間:約3-4
セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書
質量(kg)0.7
消費電力(W)15
出力USB:5V 1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×152
発光色昼光色(6500K)
光源LEDチップ×3
点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)
充電電圧(V)AC-DC5 1.5A
電池寿命充放電繰り返し数 約500回
照射角15°
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
照射距離(m)約900
演色指数(Ra)>80
連続点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属
・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能!
・USB出力(5V/1A)機能付き!
・充電量が分かるインジケーター付き
・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池
・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩
・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します
・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)30
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
全光束(Lm)3600
セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金 +鋼+PC
質量(g)1312(本体)
出力USB:AC-DC5V 1A
電源AC充電:AC100V-240V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48
発光色昼光色(6000K)
光源COB LEDチップ×1
バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh)
角度調整範囲前後360°
点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
充電器出力AC-DC5V 2A
電池寿命充放電繰り返し数:約1000回
充電時間(時間)約4~5
電源タイプ電池式
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
・筐体を囲むような赤いガードパーツが、本体を衝撃から守ります。
・筐体の黒い部分はアルミ合金製で、傷が付きにくく汚れが取れやすい耐久性の高い材質です。
・普通自動車に車に轢かれても破損無し!勿論、点灯にも支障ありません。
・スタンド部には、強力磁石のネオジム磁石を内蔵。鉄面に固定すれば垂直でも落ちない強度です。
・優れた防水性能で、雨天でのご利用にも安心の防水設計。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)30
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
セット内容投光器本体、ACアダプター、保証書、取扱説明書
種別充電式
材質アルミニウム合金+鋼+プラスチック
質量(kg)1
出力USB:5V 1A
電源AC充電:AC100V-240V
全光束(Lm)3600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×139×47
発光色昼光色(6500K)
光源COBタイプLEDチップ×1
バッテリーグッド・グッズ専用内蔵式電池 3.7V 6600mAh
角度調整範囲前後180°
点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
充電器出力充電器規格 AC-DC5V 2A
電池寿命充放電繰り返し数:約1000回
充電時間(時間)約4~5
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3,LOW:約6
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
・螺旋を描く発光柱が特徴的。実用新案登録済
・上部に小型ソーラーパネルを実装。太陽光で応急充電が可能です。
・最長120時間点灯可能です
・スイッチを回すだけで明るさを無段階で調節可能
・軽量、コンパクトで保管や持ち運びにも便利
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時に
セット内容ライト本体、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書
材質PMA・PS・ABS・鋼
色深緑
質量(g)389
消費電力(W)5
出力USB:DC5V/1A
全光束(Lm)20~400
発光色昼白色
色温度(K)4500~5000
使用電池専用リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(内蔵式)
高さH×直径(mm×Φmm)147×103
充電電圧(V)DC5/1A
電池寿命充放電サイクル回数約500回
充電時間(時間)USB充電:約3~4(付属ケーブル及び1Aアダプタご使用の場合)、ソーラー充電:約40~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX4(生活防水)
調光方式無段階調節(5%-100%)
電球の種類LED
点灯時間(時間)HIGH:約4.5、LOW:約120
最大点灯時間120時間
照射角度(°)360
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・ミニソーラーパネル付きで太陽光で応急ソーラー充電が可能!
・スタンドに強力マグネット内蔵!
・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)20
設置場所屋外用
特殊用途防水
セット内容ライト本体、AC充電器、保証書、取扱説明書
種別2way充電式
材質ABS+PC+アルミ
質量(kg)0.8
出力USB:5V 1A
電源AC充電器:AC-DC 5V 1.2A、ソーラーパネル:5V 200mA
全光束(Lm)2500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×55
発光色昼白色(6000K)
光源COBタイプLED×1
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)
充電時間(時間)AC電源:約4~5、ソーラー充電:約23(太陽光の光量によって異なる。)
照射角120°
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
連続点灯時間(時間)Hi:約3時間、Mid:約6時間、Lo:約12時間
バッテリー寿命充放電繰り返し数約500回
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
・太陽光で充電できる、ソーラーパネル付スタドライト
・120度に広がる光で広範囲を照射するエリアライトとして使用可能
・3つのライトは台座から取り外すことができ、それぞれハンドライトとして使用可能
・停電時でも太陽光で日中充電が可能。
・持ち運び、保管に便利な専用ケース付属。積み重ねて保管も可能です。
・ACアダプタ付属で、悪天候が続く時や急ぎの時はコンセントからの充電も可能です。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・アウトドア・レジャー・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに
セット内容エリアライト付き台座、三脚(軸と脚×3本)、ACアダプター、Micro USBケーブル、固定金具×3、ストラップ、砂袋、取扱説明書 、保証書、収納ケース
材質鉄+ABS+ナイロン
質量(kg)約5.8
色黒
出力USB:5V/1A(4台同時に充電可)
幅(cm)(三脚スタンド)組み立て:65、110(2段階)
容量(kg)砂袋:10まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約303×61×303
発光色昼光色
高さ(cm)(三脚スタンド)組み立て:125~200(無段階調整可)
充電時間(時間)AC電源:約8~10、ソーラー充電:約24
モード【点灯】LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角)
バッテリー容量(mAh)5000
充電方式AC充電器:AC-DC12V/2A、ソーラーパネル:10W(最大)、USB充電(エリアライト):5V/1A
効率全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)、6W(スポットモード)
使用場所屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)HIGH:2、MIDDLE:4、LOW:13
照射角度(°)120(HIGH・LOW)、15(MIDDLE)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
・あたたかみのある電球色発光タイプ。・丈夫のフックでリュックやベルトループなどに掛けて使用が可能。・2Mからの落下に耐える耐衝撃性能。・優れた防水性能で急な雨でも安心。・スマホ等に使われるType-C充電で手軽に、気軽に充電が可能。・発光部が直接見えない柔らかな光でLEDの刺激的な光を軽減しています。・ダイヤルを回すだけで無段階でお好みの明るさに調節可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適
セット内容ライト本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書
材質PC、ABS
質量(kg)約0.2
外径×高さH(Φmm×mm)約70.5 188
全光束(Lm)15-300
発光色電球色(2000K)
使用電池リチウムイオン電池 3.7V/1200mA(内蔵型)
充電電圧(V)DC5/1A
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
調光方式無段階調節可能
点灯時間(時間)約3~60
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
・光を発光柱に反射させフィラメント風の光が眩しさを抑えて広範囲を照らします。
・オリジナル発光柱は実用新案登録済
・充電式だから安全で、火のような温かみのある電球色。
・インテリアに馴染むアンティークデザイン
・ボリュームつまみを回すだけで無段階の明るさを調節
・乾電池(付属無し)も使用でき停電時や急な電池切れにも対応可能
・目に優しい電球色で寝室での利用時も睡眠を妨げにくい
・充電バッテリーは容易に取り外し、交換が可能です。
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時に
セット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×1本、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書
材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻
色ブラック
出力USB:DC5V/1A
寸法(幅W×高さH)(mm)119×223.3
発光色電球色
色温度(K)2200
充電電圧(V)DC5/1A
電池寿命充放電サイクル回数約500回
充電時間(時間)約4
効率4.5W
防水保護等級IPX4(生活防水)
調光方式無段階調節可能
照射角度(°)360
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
・和洋、様々なインテリアに馴染むアンティークデザイン
・無段階で電球色~昼白色までの発光色を調節可能!
・無段階で明るさ調節可能!
・最長75時間点灯可能
・充電の他、乾電池も使用でき停電時や急な充電切れでも安心!
・ライト部の防眩カバーでLEDの刺激的な光を緩和し優しい光を演出
・目に優しい電球色での使用は、寝室での利用時も睡眠を妨げにくい
・1台で明るさ、発光色を調節できるからあらゆるシーン・用途でおすすめ
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に
セット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×2本、USB充電ケーブル、ミニドライバー、取扱説明書、保証書
材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻
出力USB:DC5V/1A
寸法(幅W×高さH)(mm)126×311
発光色電球色~昼光色
充電電圧(V)DC5/1A
充電時間(時間)約8
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)360
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。