オフィス家具/照明/清掃用品 :「led 高天井」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・落下防止ワイヤー付(1m) ・最大照射距離約20m ・LEDだからスピーディーに点灯が可能 ・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能 ・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です ・200Wの消費電力で、明るさは水銀灯2000W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・ホール・体育館などに セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書、吊り下げ用アイボルト、安全ワイヤー(1m) 材質本体:アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス 質量(kg)約2.4 使用温度範囲(℃)約-20~40 消費電力(W)200 コード長さ(m)約2(アース線付き) 寸法(Φ×高さH)(mm)36.5×148 全光束(Lm)約32000 入力電圧(V)AC90~305 ランプ効率(Lm/W)160 周波数50/60Hz兼用 発光色昼白色 色温度(K)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×400個 防水性IP65(生活防水) 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

・落下防止ワイヤー付(1m) ・最大照射距離約10m ・LEDだからスピーディーに点灯が可能 ・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能 ・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です ・100Wの消費電力で、明るさは水銀灯150W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・体育館などに セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書、吊り下げ用アイボルト、安全ワイヤー(1m) 材質灯体:アルミ合金ダイカスト+強化ガラス 質量(kg)1.6(本体) 消費電力(W)100 コード長さ(m)全長約2(アース線付き) 寸法(Φ×高さH)(mm)254×114 全光束(Lm)16000(完成品実測値) 入力電圧(V)AC90~305 ランプ効率(Lm/W)160 周波数50/60Hz兼用 発光色昼白色 色温度(K)5000 使用場所屋内 作業温度範囲(℃)-20~40 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ 200粒 防水性Ip65 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 照射角度(°)120
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷