絞り込み
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)
  • モノタロウ(9)
  • ムサシ(2)
  • ELPA(32)
  • トライメイト(9)
  • TMC(1)
  • MTO(26)
  • オーム電機(24)
  • GENTOS(22)
  • ハーフェレ(13)
  • TAKENOW(12)
  • アックスブレーン(10)
  • BIGMAN(ビッグマン)(9)
  • 平野商会(9)
  • GROZ(9)
  • ライトテック(8)
  • EARTH MAN(7)
  • ストリームライト(6)
  • CAPTAIN STAG(5)
  • DAISHIN(大進)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィス家具/照明/清掃用品 :「led cob」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ式 LEDスポットライト 50W 5100Lm 昼白色 極角40°コンセントプラグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ)クランプ式 LEDスポットライト 50W 5100Lm 昼白色 極角40°コンセントプラグ付きGOODGOODS(グッド・グッズ)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
・クランプ式ライトだから、手軽に固定・取り外し頂けます。 ・40°に集光されたスポットタイプの光で抜群の明るさ ・フロスト加工・防眩加工のガラスで、光を拡散し刺激的な眩しさを抑制しています。 ・COBタイプのLEDチップ1つに防眩カバーで、影が多重に出ることを防ぎ作業シーンにもおすすめです。 ・5mのロング電源コード。長さ5mある電源コードは高所やコンセントから離れた場所でもご利用頂けます。 ・クランプを使って、板材・パイプ・単管・角材などに取り付けて仮設照明としてもご利用頂けます。 ・丈夫なアルミダイカストボディです
用途BBQ・仮設照明・工事用照明・庭・イベント・ハンドランプ・工事・作業・お祭り・内装工事・土木・倉庫などに仕様●ステー調節角度:約260°●灯体材質:アルミニウム+ガラスセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書質量(kg)約1.83(本体のみ)使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)50コード長さ(m)全長約5(コンセントプラグ付)全光束(Lm)約5100(完成品実測値)入力電圧(V)AC85~265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×135×140.9ランプ効率(Lm/W)102周波数50/60Hz兼用発光色昼白色(6000K)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)>Ra80材質(ステー)電球の種類COBLEDチップ×1個照射角度(°)約40
ソーラー充電 人感センサーライト  夜間ほんのり点灯 GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電 人感センサーライト 夜間ほんのり点灯GOODGOODS(グッド・グッズ)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
・暗くなるとほんのり淡く点灯します ・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックスセット内容LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス寸法(mm)ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱質量(kg)ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱角度(°)探知:約120コード長さ(m)ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25全光束(Lm)3800(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47発光色昼光色保護等級IP65色温度(K)6500-7000使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)センサー感知方式LED人感センサーライト点灯方式光センサー+人感センサー設置方式自立式スタンド充電時間(時間)約6-8検出距離(m)探知:6~8LEDチップ:COBタイプ/120粒設置場所屋外モード点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回)充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応点灯時間フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上電球の種類LED
広範囲を照らす ソーラー充電式 LED投光器 GOODGOODS(グッド・グッズ)広範囲を照らす ソーラー充電式 LED投光器GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
・日中はソーラーで充電 ・夜間、暗くなると自動点灯 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックスセット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)ライト:約0.92、ソーラーパネル:約1.75(電池5本込み)、セット(GW):約3.38コード長さ(m)ライト:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB:約0.25全光束(Lm)3800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:211×200×31、ソーラーパネル:350×290×47発光色昼光色保護等級LEDライト:IP66、ソーラーパネル:IP65色温度(K)6500-7000使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)センサー感知方式明暗点灯方式光センサー設置方式自立式充電時間(時間)約6-8LEDLEDチップ:COBタイプ設置場所屋外充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率ライト:30W、ソーラーパネルTYH-5JB :4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応点灯時間約6-12時間電球の種類LED照射角度(°)約120
充電式スティックライト 曲がるライト 細部を照らす マグネキャッチャー付き GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式スティックライト 曲がるライト 細部を照らす マグネキャッチャー付きGOODGOODS(グッド・グッズ)
5,798税込6,378
1個
予約販売
・フレキシブルアームでライト部を曲げてご使用頂けます。 ・先端のマグネットで、隙間に落ちたネジ・クリップ・釘などの小さな鉄製品を拾います。 ・底部のマグネットで鉄面に固定する事が可能です ・壁掛けホルダー付属。壁面に固定して保管・点灯が可能です ・手に持っても使用しやすい形状でハンドライトとしてもご使用頂けます。 ・メンテナンス用ライトとしても最適です
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など電球の種類LED防水保護等級IP65(生活防水)マグネットマグネットセット内容ライト本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、壁掛けホルダー、M3ネジ×2個、保証書、 取扱説明書材質PC+ABS質量(kg)約11質量(g)約296(本体)規格ロット数:20台入り寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:550×43×35、ロット:480×290×310全光束(Lm)約400発光色昼光色(6000K)光源COBチップ×1使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh点灯方式LOW・HIGH(2段階)充電器電圧(V)AC100-240(50Hz/60Hz)電池寿命充放電繰り返し数:約500回充電時間(時間)約3~4効率5Wライト角度調整(°)360(上下左右、変幻自在に向きを調節)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間Hi:約6-8時間、Lo:約15時間演色指数(Ra)>80照射角度(°)120
LED投光器 30W 丸型台座 ワイド照射 広角 昼白色 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 30W 丸型台座 ワイド照射 広角 昼白色GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に、防水保護等級IP66(生活防水)消費電力(W)30全光束(Lm)約3000(光源の値に準ずる)仕様アース線無しセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミ合金、強化ガラス使用温度範囲(℃)約-20~45周波数(Hz)50/60兼用角度(°)(ステー調整)180本体質量(kg)1.75入力電圧(V)AC85~265平均演色評価数(Ra)80ランプ効率(Lm/W)100コード全長(m)約3光源LEDチップ×1個芯数2色温度(K)6000LED色昼白色保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×75照射角度(°)約130
LED投光器 30W 丸型台座 COBチップ ワイド照射 広角 防水 AC式 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 30W 丸型台座 COBチップ ワイド照射 広角 防水 AC式GOODGOODS(グッド・グッズ)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に仕様アース線なしセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミ合金+強化ガラス使用温度(℃)約-20~45入力電圧(V)AC85-265ランプ効率(Lm/W)100光源LEDチップ×1個周波数(Hz)50/60兼用保証期間1年台傾斜度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80
パイプに掛けられる! 充電式投光器 作業灯 ソーラーパネル付き ソーラー充電可 マグネット付 GOODGOODS(グッド・グッズ)パイプに掛けられる! 充電式投光器 作業灯 ソーラーパネル付き ソーラー充電可 マグネット付GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・ミニソーラーパネル付きで太陽光で応急ソーラー充電が可能! ・スタンドに強力マグネット内蔵! ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。電球の種類LED消費電力(W)20設置場所屋外用特殊用途防水セット内容ライト本体、AC充電器、保証書、取扱説明書種別2way充電式材質ABS+PC+アルミ質量(kg)0.8出力USB:5V 1A電源AC充電器:AC-DC 5V 1.2A、ソーラーパネル:5V 200mA全光束(Lm)2500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×55発光色昼白色(6000K)光源COBタイプLED×1使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)充電時間(時間)AC電源:約4~5、ソーラー充電:約23(太陽光の光量によって異なる。)照射角120°RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65連続点灯時間(時間)Hi:約3時間、Mid:約6時間、Lo:約12時間バッテリー寿命充放電繰り返し数約500回
乾電池式LED作業灯 コンパクト 軽量 マグネット内蔵 GOODGOODS(グッド・グッズ)乾電池式LED作業灯 コンパクト 軽量 マグネット内蔵GOODGOODS(グッド・グッズ)(16件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力 ・汎用性が高い単3電池対応 ・耐衝撃性を備えた黄色いガード部 ・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利 ・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに電球の種類LED消費電力(W)10特殊用途防水セット内容ライト本体、保証書、取扱説明書材質ABS+PC質量(g)390(本体)全光束(Lm)1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170.7×126.53×44.5発光色昼光色(6000K)光源COB LEDチップ×1角度調整範囲前後180°使用電池乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売)点灯方式Hi・Mid・Lo・SOS(4モード)照射角120°(広角)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65連続点灯時間(時間)HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)
充電式ライト LED マグネット付 バッテリー着脱可能 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式ライト LED マグネット付 バッテリー着脱可能GOODGOODS(グッド・グッズ)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属 ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・USB出力(5V/1A)機能付き! ・充電量が分かるインジケーター付き ・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池 ・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩 ・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに電球の種類LED消費電力(W)30設置場所屋内・屋外兼用特殊用途防水全光束(Lm)3600セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金 +鋼+PC質量(g)1312(本体)出力USB:AC-DC5V 1A電源AC充電:AC100V-240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48発光色昼光色(6000K)光源COB LEDチップ×1バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh)角度調整範囲前後360°点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)充電器出力AC-DC5V 2A電池寿命充放電繰り返し数:約1000回充電時間(時間)約4~5電源タイプ電池式照射角120°(広角)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
充電式ライト 投光器 30W スタンド式 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式ライト 投光器 30W スタンド式GOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
・筐体を囲むような赤いガードパーツが、本体を衝撃から守ります。 ・筐体の黒い部分はアルミ合金製で、傷が付きにくく汚れが取れやすい耐久性の高い材質です。 ・普通自動車に車に轢かれても破損無し!勿論、点灯にも支障ありません。 ・スタンド部には、強力磁石のネオジム磁石を内蔵。鉄面に固定すれば垂直でも落ちない強度です。 ・優れた防水性能で、雨天でのご利用にも安心の防水設計。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。電球の種類LED消費電力(W)30設置場所屋内・屋外兼用特殊用途防水セット内容投光器本体、ACアダプター、保証書、取扱説明書種別充電式材質アルミニウム合金+鋼+プラスチック質量(kg)1出力USB:5V 1A電源AC充電:AC100V-240V全光束(Lm)3600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×139×47発光色昼光色(6500K)光源COBタイプLEDチップ×1バッテリーグッド・グッズ専用内蔵式電池 3.7V 6600mAh角度調整範囲前後180°点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)充電器出力充電器規格 AC-DC5V 2A電池寿命充放電繰り返し数:約1000回充電時間(時間)約4~5照射角120°(広角)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)連続点灯時間(時間)HIGH:約3,LOW:約6