オフィス家具/照明/清掃用品 :「スチームファン式加湿器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4Lの容量があり、水量が一目で分かるスケルトンタンク 13時間連続運転可能 タンクが本体ベースに水を供給します 水がフィルターに吸収されて、ミネラルやその他の不純物を捕らえます。 室内の乾燥した空気がフィルターを通じて水分を吸収します。 湿気を吸収した空気が室内に湿度を与えます。 2段階調節ツマミ [MAX]本機の最大加湿量が得られます。広いお部屋でご使用ください。 [Sleep Mode]静音モード。お休みの際や狭いお部屋でご使用ください。 安定した風量が得られ、静音性も優れたシロッコファン方式を採用 Starry Night プロジェクターがお子様に静かな就寝を促すために星空を演出します。星が7色に優しく映し出され、お子様に心地よいお休み時間を提供します。この機能は、加湿器の動作とは別にON/OFFすることができます。
タンク容量(L)4 質量(kg)2.4 定格電圧(V)100 コード長さ(m)1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)32 フィルター1枚付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×261×316 定格加湿能力(mL/H)MAX/300、SleepMode/120 連続加湿時間(時間)13 適合床下面積(目安)一戸建木造住宅和室8m2(5畳)、一戸建プレハブ住宅洋室14m2(8畳)
1台
7,990 税込8,789
5日以内出荷