特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
APCのラックマウントPDUは業界NO1の品揃えです。1Uのラック高、10個のC13アウトレットを持つ200V対応のラックマウントPDU製品です。他の0U製品同様に垂直方向にマウントすることも可能であり、メーカーPDUの中では小型で使いまわしのよい製品です。
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
8口のNEMA 5-15Rアウトレットを設けた入力電圧が単相100V、定格が15AのSwitched PDUです。
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
TLS1.2に対応したAP7911A後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。16口のIEC 320 C13アウトレットを設けた入力電圧が単相200V、定格が30AのSwitched PDUです。
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
セット内容:取り付け用ブラケット4枚、M6ナット20個
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
セット内容:スタビライザ1枚、M8ネジ、ワッシャ、スプリングワッシャ各2個
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
機器をラックに据え付けるときに使用します。
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 100Vシリーズ用のレールキットです。UPS本体をラックに搭載する際に必要になります。
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力200V、NEMA L6-30Pプラグを有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。
色黒
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
TLS1.2に対応したAP7900後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。8口のNEMA 5-15Rアウトレットを設けた入力電圧が単相100V、定格が15AのSwitched PDUです。
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
TLS1.2に対応したAP7811後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。12口のIEC 320 C13と4口のIEC 320 C19アウトレットを設けた入力電圧が単相200V、定格が30AのMetered PDUです。
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
TLS1.2に対応したAP7802J後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。16口のNEMA 5-15Rアウトレットを設けた入力電圧が単相100V、定格が30AのMetered PDUです。
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
Basic PDUは複数のラック搭載機器に電力を供給するアウトレットをリーズナブルな価格で提供します。保守延長モデル(5年保証)です。10口のIEC C13アウトレットを設けた入力電圧が単相200V、定格が30AのBasic PDUです。
1台
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
Basic PDUは複数のラック搭載機器に電力を供給するアウトレットをリーズナブルな価格で提供します。保守延長モデル(5年保証)です。10口のNEMA 5-15Rアウトレットを設けた入力電圧が単相100V、定格が15AのBasic PDUです。
1台
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
Switched Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、アウトレットコンセントごとにオン/オフ/リブートなどコントロール可能。
1台
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
1台
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
1台
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
次世代Switched Plus Rack Mount PDU。電圧 電流 電力表示LCDディスプレイを搭載 標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能 過電流警報LEDを装備 Outlet毎の電源監視 OnOff リモート管理が可能。各アウトレットの最大電流値がC13は15A⇒10A/C19は20A⇒16Aに変更となりました。
1台
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
次世代型Metered Rack-Mount PDUは、PDU単位およびバンク単位で電圧、使用電流値、電力をLCDディスプレーに表示、また、SNMP 、 telnetを経由してリモートから、電圧、電流、電力に加え、電力量も確認できます。保守延長モデル(5年保証)です。電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載。標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能。過電流警報LEDを装備。
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
・ 電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載・ 標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能・ 過電流警報LEDを装備。各アウトレットの最大電流値がC13は15A⇒10A/C19は20A⇒16Aに変更となりました。
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌日出荷
次世代型Metered Rack-Mount PDUは、バンク単位で使用電流値、電力をLCDディスプレーに表示、また、SNMP 、 telnetを経由してリモートから、電圧、電流、電力に加え、電力量も確認できます。保守延長モデル(5年保証)です。電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載。標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能。過電流警報LEDを装備。
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
次世代型Metered Rack-Mount PDUは、PDU単位で電圧、使用電流値、電力をLCDディスプレーに表示、また、SNMP 、 telnetを経由してリモートから、電圧、電流、電力に加え、電力量も確認できます。保守延長モデル(5年保証)です。入力ケーブルAP8750、AP8752J、AP8753のいずれかが必要です。電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載。標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能。過電流警報LEDを装備。
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
・電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載 ・標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能 ・過電流警報LEDを装備。定格電流値が20Aから16Aに変更となりました。各アウトレットの最大電流値がC13は15A⇒10A/C19は20A⇒16Aに変更となりました。
1台
¥75,980
税込¥83,578
8日以内出荷
セット内容:ケーブル配線カバー16個、通気制限ストリップ(L)4本、通気制限ストリップ(S)4本
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
セット内容:固定用ブラケット4枚、M8ネジ、ワッシャ、スプリングワッシャ各4個
1台
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
前後19インチマウントレールに設置可能な固定棚ブラックカラー。最大荷重114kg。取付レール付属。前後マウントレールの距離は710~830mm対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
Smart-UPS RTシリーズを19インチラックに設置することが可能なオプション。例:SURT5000XLJ-SURT004を19インチラックに搭載して使用する場合は別売のレールキット(SURTRK2)がSURT5000XLJ用で1セット、SURT004用で1セットの合計2セット必要。
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力100または200V、C22インレット(L6-20Pコード付)を有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 3PH、 400-415V 60A、 IEC-309 60A 3P+N+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
1台
¥599,800
税込¥659,780
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 3PH、 400-415V 30A、 IEC-309 30A 3P+N+PE、 (24) C13/15 & (24) C13/15/C19/C21
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 3PH、 400-415V 20A、 IEC-309 20A 3P+N+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 3PH、 200V 60A、 IEC-309 60A 3P+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
1台
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Plus、 3PH、 400-415V 60A、 IEC-309 60A 3P+N+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
1台
¥749,800
税込¥824,780
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Plus、 3PH、 400-415V 30A、 IEC-309 30A 3P+N+PE、 (24) C13/15 & (24) C13/15/C19/C21
1台
¥569,800
税込¥626,780
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Plus、 3PH、 400-415V 20A、 IEC-309 20A 3P+N+PE、 (24) C13/15 & (24) C13/15/C19/C21
1台
¥439,800
税込¥483,780
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Plus、 3PH、 200V 60A、 IEC-309 60A 3P+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
1台
¥549,800
税込¥604,780
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 3PH、 400-415V 60A、 IEC-309 60A 3P+N+PE、 、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
1台
¥479,800
税込¥527,780
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 3PH、 400-415V 30A、 IEC-309 30A 3P+N+PE、 (24) C13/15 & (24) C13/15/C19/C21
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。