ボタン1つで高さを変えられる電動式、健康面にも配慮した快適なワークライフを実現できます。お好みの高さ(72~121cm)に微調整できます。電動式なので力が要らず快適です。ロックボタンを押すと各ボタンがロックされ、誤作動を防ぎます。キーボタンでお好みの高さを4つまでセットできるので、家族の身長に合わせて登録できます。障害物を感知するセンサー付(オン3段階・オフ)。2種類3ヶ所の充電ポート付(TypeA×2・TypeC×1)ですので、デスクワークに便利です。天板表面は強化ガラスでスタイリッシュ。W120×D60cmと大きく、ゆったり使えます。書類や小物がスッキリ片付く引出し付、スライドレールで出し入れラクラクです。天板に脚を取り付けるだけの簡単組立(工具付)。座ったままになりがちなデスクワークが、姿勢を変えることで身体への負担を軽減します。
仕様組立式
材質6mm厚強化ガラス、スチール
幅(mm)1200
質量(kg)38
高さ(mm)720~1210
奥行(mm)600
電源(V)AC100-240 (50/60Hz)
耐荷重(kg)5
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×31×4
昇降範囲(mm)720~1210
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。