2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro オイル流出処理キット、 25 リットル RS PRO RS Pro オイル流出処理キットのご紹介です。 25 リットルの吸収容量があります。このキットは、便利なキャディ容器に収納され、こぼれたエリアと簡単に搬送でき、大量の流出が発生する危険性の高いエリアに保管するのに十分なコンパクトさを備えています。 軽い流出から中程度の漏出及び負傷の原因となる可能性のある流出処理キットに最適です。この可動式流出処理キットは、燃料などのオイルやオイルベースの液体流出処理に適しており、産業規制の一環として、さまざまな用途や産業での Rapid Response オイルのクリーンアップに最適です。 特長と利点: この RS Pro オイル流出処理キットは白色で、業界標準のオイル流出処理キットに準拠しています キット内のスーパー吸収パッドは、オイルの流出や油性液体のみでの使用に適し、コスト効果の高い流出除去ソリューションです 1.2 の持続可能な流出ソックスを 個含むことで、区域への流出物を容易に収納して、清掃の準備を整えることができます パッドとソックは疎水性の素材特性を備え、丈夫で耐久性が高く、非常に汎用性が高くなっています 屋内外のさまざまな用途に適しています この RS Pro 流出処理キットは、 25 リットルの有効吸収率ですばやく簡単に使用できます キットのすべての内容は、便利なキャディ容器に収められ、流出現場との間で非常に持ち運び可能です また、給油ポイントやドラム収納エリアなどの危険性の高い場所に保管することもできます 流出処理キットの内容:オイル吸収パッド 15 1.2 流出ソックス 2 、危険廃棄袋及びタイ 2 使い捨てのアプリケーションのみ 用途: オイル流出対策キット又は流出対策キットは、流出処理に不可欠な部品で、通常、吸収シート、パッド、ソックス、廃液バッグが含まれており、流出物の封じ込め処理及び除去で使用し、機器の損傷又はスリップによる負傷を防止します。このタイプのキットは、緊急時の対応、流出処理の用途、及び予備として使用することもできます。特に、トラックへの積込みやフォークリフト運転などの産業での作業時に予防措置として使用することができます。特定の液体の流出に対応する業界固有の色があり、環境に悪影響を与えずに適切な規制に準拠し、怪我を避けるために適切な区域が清掃されていることを確認できます。オイル流出処理キットは、次の用途で広く使用されています 工業生産 自動車の製造及び修理 輸送と物流 家庭用途 流出制御機器の色とは何ですか? ブラック グレー 冷却剤など、腐食性の化学薬品を除く液体を吸収します 白?オイルは、燃料のようなオイルベースの液体のみを含みます 黄色 液体を吸収し、浸食性化学薬品の流出物の清掃に使用することができます RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 保管及び廃棄: 乾燥した場所に保管します 製品は、吸収された液体に従って廃棄する必要があります
仕様用途 = オイル吸収容量 = 25Lキット内容 = オイル吸収パッド15枚、1.2mスピルソックス2枚、危険物用廃棄袋2枚と結束バンドサイズ = 620 x 550 x 100
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS PRORS PRO 19-Inch Wall Cabinet
エコ商品
ラックユニット = 4U。色 = Black。外形寸法 = 292.70 x 500 x 300mm。。EIA310-Eに適合. セキュリティ又は環境保護を充実させるために、オプションカバーとベースパネルを別途購入できます。. 壁面取り付け型オープンフレームキャビネット. この壁面取り付け型オープンフレームキャビネットは、小規模なケーブル及びパッチパネル設置に最適なソリューションです。 キャビネットのオープンフレームとヒンジ付きの前面取り付け角度がアクセスを最大化、つまり、シンプルで迅速な設置を可能にします。. 特長:. シンプルで迅速な設置 3つの高さ(2U、4U、及び6U)から選択可能 ヘビーデューティスチール製 背面と側面にある広いケーブルアクセス開口部 背面パネルの大きな切り抜きが壁の電源コンセントに適合 ケーブルを束ねるポイントが豊富. オープンフレームキャビネット. 1 x 溶接フレームコンプリートと片側のヒンジ付き取り付けパネル、1 x 取り外し可能取り付けパネル、2 x プラスなべ頭ねじ(M5 x 10、黒). トップ / ボトムカバー(別売り). 1 x トップ / ボトムカバー(どちらにも使用可能)、4 x プラスなべ頭ねじ(M5 x 10、黒) - ; 7450746 7450746
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷