8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOOL BEAMLEDライト
KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス 充電池、乾電池どちらでも使用可能 インジケーター付で電池残量が分かります スマホ等へ給電も可能 ズーム調整機能付
仕様連続使用(弱):120分後の明るさ70%/180分後の明るさ50%、連続使用(強):30分後の明るさ45%/60分後の明るさ35%/120分後の明るさ30% 付属品USBケーブル(タイプA×タイプC)、ストラップ 材質アルミ 全長(mm)162(最長時172) 直径(Φmm)43 質量(g)237 電球Cree XHP70ハイパワー球 使用電池18650リチウムイオン電池(別売)×1本/KOOL BEAM LT-1801推奨又は単四電池×3本(別売) 到達距離(m)200 点灯方式強→中→弱→点滅1→点滅2 充電時間(時間)約4~5 明るさ(Lm)強:2000/弱:450/単四アルカリ電池使用時:1000 防水性IPX6相当 電球の種類LED
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

ズーム調整機能付きで照射範囲を拡大、縮小させる事が出来ます
用途蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの尿はねチェック 付属品モニター用電池 材質アルミニウム ブラック 質量(g)64 直径×長さL(Φmm×mm)25×90 連続使用時間(時間)約2~3 波長(nm)365 使用電池単3×1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス USBで充電+スマホ等へ給電も可能 7段階の角度調整 ズーム調整機能付
仕様連続使用(弱):120分後の明るさ80%/300分後の明るさ80%、連続使用(強):30分後の明るさ35%/60分後の明るさ35%/120分後の明るさ30% 材質アルミ 寸法(mm)電池BOX:90×63×33 質量(g)249 保護等級IPX4相当 寸法(Φ×mm)ライト部分:43×63 電球Cree XHP70ハイパワー球 使用電池18650リチウムイオン電池(別売)×3本/KOOL BEAM LT-1801推奨 到達距離(m)200 点灯方式強→弱→点滅 充電時間(時間)約4~5 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)(強)2000、(弱)600 電球の種類LED
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

IPX5レベルの防水性能をもつ、高輝度白色LEDライト。単3x1本で使える、コンパクト設計。ナイロンケース付。強→弱→点滅の3モード
寸法(mm)Φ19×92 品番KB-47 電池単3×1(付属) モード強→弱→点滅 明るさ(Lm)125 防水IPX5相当
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

軽くて丈夫な二重構造(ポリ・スチール) IPX8の完全防水仕様 ボタンの半押しで点灯切り替え可能なタクティカルスイッチを採用 ズーム調整機能付き
電球の種類LED 使用電池単四×3本 明るさ(Lm)(強)約400、(中)約100、(弱)約30 全長(mm)125 特殊用途防水 防水性IPX8 材質ポリアミド/ステンレススチール 直径(Φmm)35 質量(g)160 連続使用時間(時間)(強)約2、(中)約9、(弱)約100 電球CREE XPE 点灯方式強/中/弱
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

完全防水なのに本体はコンパクトな手の平サイズライト 通常のスイッチ操作に加えて軽く押している間のみ点灯するタクティカルスイッチも備えています 色温度は6500ケルビンで正確な形状識別、精密作業に適した光の色になっております
電球の種類LED 使用電池単三アルカリ電池×1(付属) 明るさ(Lm)強/240、中/60、弱/20、微/4 全長(mm)110 防水性IPX8 材質アルミニウム 質量(g)79 直径(Φmm)25 点灯方式強→中→弱→微→SOS→点滅 連続使用時間(時間)強/約1.5、中/約6、弱/約20、微/約100 色温度(K)6500 色(本体)ブラック
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

用途蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの飛沫チェック/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査 材質アルミニウム シルバー 本体寸法(mm)90×35 本体質量(g)120 連続使用時間(時間)7~8 ピーク波長(nm)365 使用電池単4×3本(テスト電池付属)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

厚さ僅か18mm、コンパクトサイズのヘッドライトです 光は強・弱・点滅の三種類で簡単操作で使えるシンプルな構造です 周辺を広くまんべんなく照らすのに適した3W高輝度COBを採用
用途暗所作業やアウトドアなどに 付属品モニター用電池 材質ABS 質量(g)23 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×40×18 連続使用時間(時間)(強)9、(弱)30、(点滅)50 使用電池単4×3 点灯方式強/弱/点滅 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)(強)160、(弱)50 防水保護等級IPX4 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷