オフィス家具/照明/清掃用品 :「扇風機 業務用 首振り」の検索結果
本体主要部がアルミダイガスト製。
高い精度を誇るモーター内部機構。
モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター内蔵。
本体金金属部は汚れに強い紛体焼き付け塗装。
ハネ径(cm)45
羽根枚数4枚
質量(kg)4.8
タイプ床置き式
スイッチ3段式回転
定格電圧(V)AC100
角度(°)仰ぐ上下:15
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×305×600
風量(m3/min)50Hz:99、60Hz:123
首振角度(°)左右:40
風速(m/min)50Hz:245、60Hz:293
風量調整3段階
材質(羽根)樹脂
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。