絞り込み
ブランド
  • ヒロコーポレーション
  • モノタロウ(463)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,449)
  • イトーキ(10,684)
  • エスコ(3,619)
  • アイリスオーヤマ(1,612)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,363)
  • コクヨ(1,303)
  • テラモト(1,286)
  • TRUSCO(1,275)
  • LION (ライオン事務器)(1,245)
  • ケルヒャー(1,236)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • オーム電機(924)
  • プラス[家具](908)
  • アイリスチトセ(822)
  • YAMAZEN(山善)(811)
  • ホームテイスト(804)
  • 山崎実業(762)
  • 内田洋行(754)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式デュアルヘッドライト ヒロコーポレーション充電式デュアルヘッドライトヒロコーポレーション(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
キャンプに 夜間作業に
輝度COB(270lm/110lm)・XPE(120lm/50lm)電源タイプ充電式最大点灯時間約3時間COB(Hiモード):約3時間30分XPE(Hiモード)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約19×275×31全長(mm)645(取付ベルト含む)電源DC5V/1A(充電式USBType-C)光源COB(Chip On Board)/XPE(XPE LED)充電時間(時間)約4使用電池リチウムイオンポリマー電池1200mAh電球の種類LED
熊よけ鈴 ヒロコーポレーション熊よけ鈴ヒロコーポレーション
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
鈴の音で熊などの野生動物に人の存在を知らせます。消音機能付きカラビナで簡単取付
用途熊よけ鈴付属品ホイッスル材質鉄、PU、銅寸法(mm)35×24×145ブラウン本体質量(g)55対象動物
モバイルチャージ付 2WAYソーラーランタン ヒロコーポレーションモバイルチャージ付 2WAYソーラーランタンヒロコーポレーション
999税込1,099
1台
当日出荷
レジャーやアウトドア、もしもの時の必需品!モバイルチャージ付き2wayソーラーランタンです太陽光またはUSB充電の2電源タイプ。モバイルバッテリー機能搭載でスマートフォンや携帯を充電することも可能です。ランタンとして周囲を明るく照らしたり、懐中電灯として遠くを照らせる2WAY仕様充電時間・ソーラー充電(快晴時)(400~500mAh):約15~20時間・USB充電(400~500mAh):約7~8時間連続使用時間・ランタン:約 3~4時間・懐中電灯:約 6時間
付属品Type-Cケーブル材質ABSブラック質量(g)260(内蔵電池含む)収納時寸法(mm)140×90×90RoHS指令(10物質対応)対応
乾電池式電撃殺虫ラケット ヒロコーポレーション乾電池式電撃殺虫ラケットヒロコーポレーション(2件のレビュー)
539税込593
1個
4日以内出荷
グリップ横のボタンを押すと背面のランプが光り、三層構造の中央ネットに静電気が発生し、ハエや蚊などの害虫に当てると、静電気で害虫を駆除できます。両サイドのネットは保護ネットになっており、また発生する電圧も日常生活においても発生する静電気の数分の1であるため、うっかり手が触れても火傷やケガの心配がありません。薬剤を使わないので小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心◎殺虫剤を使いにくい飲食店などもおすすめです。
幅(cm)18本体質量(g)150高さ(cm)46
充電式熱中警戒アラートバンド ヒロコーポレーション充電式熱中警戒アラートバンドヒロコーポレーション
2,898税込3,188
1個
当日出荷
光と音、振動で身体を猛暑から守る。暑熱環境下での作業やイベントなど様々な場所で活躍します。
用途熱中症対策材質(本体)ABS、PC、ナイロン入力電圧(V)DC5※急速充電非対応騒音値(dB)65~68使用環境温度(℃)28~42充電時間(時間)約2(10~35℃環境下)動作時間約3.5日以上(内蔵電池が満充電時)内蔵電池リチウムイオン110mAh入力電流(A)1※急速充電非対応温度誤差±0.3℃防水性IP67
2WAY モバイルチャージBIGフラッシュ ヒロコーポレーション2WAY モバイルチャージBIGフラッシュヒロコーポレーション
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
手持ち式で懐中電灯として、三脚付きで置き型として 使用できる2Wayライトになります。 大容量4000mAhでモバイルバッテリーとしての機能も あるため、スマホの充電も可能です。 強、中、弱、点滅の4モードで使用できます。
用途防災、SOS、キャンプ、登山、夜釣り、停電、散歩などあらゆるシーンに。セット内容USB充電ケーブル、置き用三脚材質ABS、アルミニウム合金質量(g)700電圧(V)3.7寸法(幅W×高さH)(mm)310×160充電時間(時間)約5.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000(リチウムイオン電池)光束(Lm)1500使用場所屋内外兼用使用時間(時間)約1~4電球の種類LED
馬毛100% 洋服ブラシ ヒロコーポレーション馬毛100% 洋服ブラシヒロコーポレーション
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
馬毛100%使用した洋服用のブラシです。洋服についたほこりや花粉取りに最適です。
用途洋服用、花粉取り本体質量(g)72毛材馬毛100%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×185×40
100段階ベルトファン ヒロコーポレーション100段階ベルトファンヒロコーポレーション
3,500税込3,850
1個ほか
4日以内出荷
クリップ付きでどこへでもベルトや傘、リュックなどへ挟んで使うはもちろん、卓上でも使えちゃう!01~100段階の風量で、お好みの風量へ調節が可能360℃角度調節が可能風量、電池残量がデジタル表示で確認が可能
用途携帯用ファンとして付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書電源DC5V/1A風量01~100段階調節/5段階(01/25/50/75/100)調節電池リチウムポリマー電池使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)1800使用時間(時間)(01段階)5/(100段階)1.5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×約63×約70充電端子USBType-C
充電式モバイルチャージフラッシュライト ヒロコーポレーション充電式モバイルチャージフラッシュライトヒロコーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
広角モード・長照射モードに調節可能!防災、キャンプ、登山、夜釣り、停電、散歩などあらゆるシーンに!緊急時にモバイルバッテリーとしても活用できます。
付属品説明書・ストラップ・USBType-Cケーブル材質アルミニウム合金ブラック幅(cm)4本体質量(g)210充電時間約5~6時間連続使用可能時間(満充電時)強光:約2時間高さ(cm)19奥行き(cm)4
ビッググラフェン無水湯たんぽ HDL-2313 ヒロコーポレーションビッググラフェン無水湯たんぽ HDL-2313ヒロコーポレーション
4,700税込5,170
1台
4日以内出荷
いろいろな使い方が可能で、耐荷重が980N(100kgf)と頑丈なマルチ湯たんぽです。ひじまですっぽり収まる余裕のサイズ感となっています。ロールにすればハンドウォーマーとなり、広げて椅子に敷くとウォームマットとなり、膝にかけるとブランケットとなります。
用途ハンドウォーマー、ウォームマット、ブランケットに。材質発熱体:グラフェン、裏地・裏地起毛部:ポリエステル電源DC5V3Aモバイルバッテリー使用(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×30×400保証期間1年耐荷重(N)980(100kgf)
折りたたみカラーミニテーブル ヒロコーポレーション折りたたみカラーミニテーブルヒロコーポレーション
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
アウトドアで活躍間違いなし、持ち運び便利です。 キャンプや、運動会、お花見などコンパクトに収納できるので、どこにでも持ち運び楽々です。 カップホルダーも2個付いているので、飲み物の置き場所にも困らない仕様です。
用途アウトドアや運動会、お花見など持ち運び便利なテーブルに。高さ(cm)23/40幅(cm)64.8奥行き(cm)61質量(kg)1.75収納時寸法(cm)64.8×34×7.8