絞り込み
ブランド
  • ヒロコーポレーション
  • モノタロウ(333)
  • オカムラ(岡村製作所)(66,515)
  • エスコ(1,559)
  • コクヨ(1,272)
  • ケルヒャー(1,124)
  • CONDOR(山崎産業)(1,032)
  • アイリスオーヤマ(920)
  • オーム電機(910)
  • ホームテイスト(851)
  • TRUSCO(763)
  • YAMAZEN(山善)(695)
  • 山崎実業(693)
  • 不二貿易(667)
  • テラモト(572)
  • 萩原(562)
  • アズマ工業(533)
  • ELPA(480)
  • 八ツ矢工業(475)
  • 東和産業(463)
  • オーエ(448)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池式電撃殺虫ラケット ヒロコーポレーション乾電池式電撃殺虫ラケットヒロコーポレーション(2件のレビュー)
539税込593
1個
4日以内出荷
グリップ横のボタンを押すと背面のランプが光り、三層構造の中央ネットに静電気が発生し、ハエや蚊などの害虫に当てると、静電気で害虫を駆除できます。両サイドのネットは保護ネットになっており、また発生する電圧も日常生活においても発生する静電気の数分の1であるため、うっかり手が触れても火傷やケガの心配がありません。薬剤を使わないので小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心◎殺虫剤を使いにくい飲食店などもおすすめです。
幅(cm)18本体質量(g)150高さ(cm)46
熊よけ鈴 ヒロコーポレーション熊よけ鈴ヒロコーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷
鈴の音で熊などの野生動物に人の存在を知らせます。消音機能付きカラビナで簡単取付
用途熊よけ鈴付属品ホイッスル材質鉄、PU、銅寸法(mm)35×24×145ブラウン本体質量(g)55対象動物
モバイルチャージ付 2WAYソーラーランタン ヒロコーポレーションモバイルチャージ付 2WAYソーラーランタンヒロコーポレーション
999税込1,099
1台
当日出荷
レジャーやアウトドア、もしもの時の必需品!モバイルチャージ付き2wayソーラーランタンです太陽光またはUSB充電の2電源タイプ。モバイルバッテリー機能搭載でスマートフォンや携帯を充電することも可能です。ランタンとして周囲を明るく照らしたり、懐中電灯として遠くを照らせる2WAY仕様充電時間・ソーラー充電(快晴時)(400~500mAh):約15~20時間・USB充電(400~500mAh):約7~8時間連続使用時間・ランタン:約 3~4時間・懐中電灯:約 6時間
付属品Type-Cケーブル材質ABSブラック質量(g)260(内蔵電池含む)収納時寸法(mm)140×90×90バッテリー容量(Ah)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
馬毛100% 洋服ブラシ ヒロコーポレーション馬毛100% 洋服ブラシヒロコーポレーション
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
馬毛100%使用した洋服用のブラシです。洋服についたほこりや花粉取りに最適です。
用途洋服用、花粉取り本体質量(g)72毛材馬毛100%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×185×40
充電式2WAYクリップ扇風機 ヒロコーポレーション充電式2WAYクリップ扇風機ヒロコーポレーション
2,198税込2,418
1個
欠品中
クリップで簡単取り付け可能な充電式扇風機です。クリップ式と卓上の2WAYでご使用いただけます。上下左右360°自在に風向きの調整が可能ブラシレスモーター採用でパワフルな涼風を届けます
用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書ホワイト高さ(mm)126定格消費電力(W)4.5入力DC5V/1A縦(mm)97横(mm)105風量調整弱・中・強充電時間(時間)3.5~4内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh適合径(Φmm)【クリップ】8~15適合厚さ(mm)【クリップ】5~30
100段階ベルトファン ヒロコーポレーション100段階ベルトファンヒロコーポレーション
2,398税込2,638
1個
欠品中
コンパクトでもパワフル涼風!リュックやベルト、パイプ等に取りつけてハンズフリーでご使用いただけるベルトファンです。風量は100段階まで調節可能なパワフル仕様角度調整も360°可能です。
用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書高さ(mm)70質量(g)134電源DC5V/1A縦(mm)77横(mm)63充電時間(時間)3内蔵電池リチウムイオン電池1800mAh適合径(Φmm)【クリップ】8~15適合厚さ(mm)【クリップ】2~20
折りたたみ冷却プレートファン ヒロコーポレーション折りたたみ冷却プレートファンヒロコーポレーション
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
3段階の風量調節が可能な折りたたみ式のファンです。冷却プレートでひんやり爽快!ハンディー、卓上、首掛けでの使用が可能な3WAY仕様
用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品ネックストラップ、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書高さ(mm)85質量(g)180電源USB充電式(Type-C)定格消費電力(W)5.5入力DC5V/2A縦(mm)49横(mm)76使用環境温度(℃)0~50風量調整弱・中・強充電時間(時間)3.5内蔵電池リチウムイオンポリマー電池3000mAh
折りたたみ100段階冷却プレートファン ヒロコーポレーション折りたたみ100段階冷却プレートファンヒロコーポレーション
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
強風と冷却プレートのWで涼しい!100段階で風量調節が可能なファンです。ヘッド部分が折りたためるので、卓上、首掛け、ハンディと3WAYでご使用いただけます。
用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品専用USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ(約65~108cm)、取扱説明書、保証書グレー×パープル高さ(mm)175定格消費電力(W)5入力DC5V/1A縦(mm)56横(mm)58使用環境温度(℃)0~40風量調整0~100段階充電時間(時間)3.5内蔵電池リチウムイオン電池3000mAh充電方式【充電ポート】USBType-C
卓上冷風機 ヒロコーポレーション卓上冷風機ヒロコーポレーション
2,898税込3,188
1台
翌々日出荷
氷の有無で2つのモードが選べる卓上冷風機です。箱内で超音波の高周波振動を経て水煙を形成し、涼しい風を送り出します。
用途デスクワーク時の熱さ対策にその他【霧化量】100mL/h付属品製氷皿×2、充電ケーブル×1、取扱説明書×1高さ(mm)190質量(g)1650出力(W)3~5電源USB充電式(Type-C)入力DC5V/2A縦(mm)195横(mm)155タンク容量(mL)590バッテリー容量(mAh)2000
冷却プレート付クリアファン ヒロコーポレーション冷却プレート付クリアファンヒロコーポレーション
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
清涼感たっぷり!クリアデザインの冷却プレート付ファンです。グラデーションに光るLEDライト付きスタンド付で手持ちでも卓上でもご使用いただける2WAY仕様
用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品スタンド、専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書高さ(mm)169質量(g)136縦(mm)41横(mm)74風量調整3段階バッテリー容量(mAh)2000素材ABS、アルミニウム合金
ワイドヘッドハンディーファン ヒロコーポレーションワイドヘッドハンディーファンヒロコーポレーション
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
直径170mmの大きなヘッド!大きな5枚羽根のパワフル仕様ハンディでも卓上でもご使用いただける2way仕様
用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書高さ(mm)295質量(g)319電源DC5V/2A定格消費電力(W)4縦(mm)42横(mm)170風量調整微弱・弱・中・強充電時間(時間)3内蔵電池リチウムイオン電池3000mAh角度調節【ヘッド】180°
スタイル日傘クリップファン ヒロコーポレーションスタイル日傘クリップファンヒロコーポレーション
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
日傘に挟んで手ぶらで涼しい!卓上、ハンディ、クリップの3WAYでご使用いただけるクリップファンです。左右180°前90°にヘッドの角度が調整可能5段階で風量調節が可能なパワフル仕様
用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品ストラップ、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書高さ(mm)130質量(g)195定格消費電力(W)4.5入力DC5V/1A縦(mm)95横(mm)53使用環境温度(℃)0~50風量調整微弱・弱・中・強・ターボ充電時間(時間)2.5内蔵電池リチウムイオン電池1500mAh充電方式【充電ポート】USBType-C
TOPZEE 2WAYサーキュレーター ヒロコーポレーションTOPZEE 2WAYサーキュレーターヒロコーポレーション
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
自分好みの風量や設定を記憶し、いつでもベストな状態で使用が可能な2WAYサーキュレーターです。最大風速6m/sで24畳まで対応なパワフル仕様デザイン性・機能性・省エネ性・静穏性を兼ね備えたトップクラスのDCモーター搭載4種の風量モード搭載
用途熱さ対策、換気、空気の循環に付属品リモコン、取扱説明書高さ(mm)510質量(g)4500電源(V)100定格消費電力(W)24最大回転数(min-1[r.p.m])1430縦(mm)340横(mm)340タイマー1~8時間
PRUSIA 折りたたみコードレスファン ヒロコーポレーションPRUSIA 折りたたみコードレスファンヒロコーポレーション
7,898税込8,688
1台
翌々日出荷
伸縮自在でコンパクト仕様のコードレス折りたたみ式ファンです。折りたたむと約10cmになり収納場所に困りません4段階のオフタイマー機能付
用途熱さ対策、換気、空気の循環に付属品リモコン(CR2025テスト用電池付)、充電ケーブル、取扱説明書高さ(mm)200電源DC5V/2A定格消費電力(W)5縦(mm)200横(mm)100スイング(振り)90°風量調整3段階充電時間(時間)7内蔵電池リチウムイオン電池5400mAhケーブル長(cm)【充電ケーブル】100切タイマー4段階(1h、2h、3h、4h)
AIR COOLING FAN ヒロコーポレーションAIR COOLING FANヒロコーポレーション
2,898税込3,188
1台
翌々日出荷
氷でも水でもご使用が可能な卓上冷風機です。650mlの大容量タンクで涼しさ長持ち
用途デスクワーク時の熱さ対策に付属品専用製氷皿×2高さ(mm)215質量(g)1310出力(W)3~5電源USB充電式(Type-C)入力DC5V/2A縦(mm)215横(mm)170タンク容量(mL)650バッテリー容量(mAh)2000
100段階静音冷却プレートファン ヒロコーポレーション100段階静音冷却プレートファンヒロコーポレーション
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
冷却プレートと100段階風量でWひんやり、パワフル仕様のファンです。ハンディと卓上の2WAYでご使用いただけます。軽量かつ静音仕様で使用シーンを選ばない!
用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書高さ(mm)157質量(g)195定格消費電力(W)8入力DC5V/1A縦(mm)50横(mm)67使用環境温度(℃)0~40風量調整0~100段階充電時間(時間)4内蔵電池リチウムイオン電池3000mAh充電方式【充電ポート】USBType-C
100段階ベルトファン ヒロコーポレーション100段階ベルトファンヒロコーポレーション
3,500税込3,850
1個ほか
4日以内出荷
クリップ付きでどこへでもベルトや傘、リュックなどへ挟んで使うはもちろん、卓上でも使えちゃう!01~100段階の風量で、お好みの風量へ調節が可能360℃角度調節が可能風量、電池残量がデジタル表示で確認が可能
用途携帯用ファンとして付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書電源DC5V/1A風量01~100段階調節/5段階(01/25/50/75/100)調節電池リチウムポリマー電池使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)1800使用時間(時間)(01段階)5/(100段階)1.5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×約63×約70充電端子USBType-C
充電式モバイルチャージフラッシュライト ヒロコーポレーション充電式モバイルチャージフラッシュライトヒロコーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
広角モード・長照射モードに調節可能!防災、キャンプ、登山、夜釣り、停電、散歩などあらゆるシーンに!緊急時にモバイルバッテリーとしても活用できます。
付属品説明書・ストラップ・USBType-Cケーブル材質アルミニウム合金ブラック幅(cm)4本体質量(g)210充電時間約5~6時間連続使用可能時間(満充電時)強光:約2時間高さ(cm)19奥行き(cm)4