オフィス家具/照明/清掃用品 :「送風機 排気」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要
用途対人用冷房専用機
付属品吹出側ダクトΦ125×1(色:アイボリー、軟質キャップ付き)
質量(kg)50
外形寸法(mm)980×460×510
電圧(V)(50/60Hz)単相100
運転範囲(室温℃)(湿度%)乾球:17~44、RH:30~75(ただし乾球32.7℃以上は、WB29℃の時のRHが上限となります)
首振なし
電源コード(m)5(パナソニック:WF75159)
消費電力(kW)冷房:0.700
送風口数1口
冷媒R410(GWP値:2090)
運転音(dB)(A)62
送風機排熱側風量(m3/min)急:7、強:6、弱:5
送風機冷風側風量(m3/min)急:6、強:5、弱:4
装備品フィルタ(フィレドンFS-1705)、蒸発エレメント、操作スイッチ、排熱側ダクトΦ150×1(色:アイボリー、軟質キャップ付き)
運転電流(A)8.4、11.6(最大)
冷媒封入量(kg)0.54
機外静圧(Pa)給気側:0、排気側:0
冷房能力(kW)冷房(COP):2.0(2.86)
出口空気温度(℃)冷房:17~28
排熱ダクト有無あり
1台
¥277,880
税込¥305,668
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。