3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈払機に取付け出来るワイヤーブラシ!。チップソーでは処理し難いアスファルト路面・壁際・縁石などのキワまでブラシが届くので、隅々まで除草を除去できます。
外形寸法(mm)190 最大回転数(min-1[r.p.m])1000 取付内径(Φmm)25.4 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

充電式でコードが邪魔にならず、様々な場所で使用できます。(充電しながらの使用も可能です)。仮設照明や作業灯、アウトドアに。
仕様●サイズ(約):Φ200×H980mm(三脚展開時Φ900mm)●最大輝度:1800lm●防水等級:IP65●電池:リチウムイオン 7.4V 6.6A●入力電圧:AC100~240V MAX1.5A●連続点灯時間:〈High〉約3時間 / 〈Low〉約6時間●満充電時間:約4時間 アズワン品番65-3908-94
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

お得な2個セットです。暗くなると人を感知して点灯。人感・明暗センサーライトを搭載。夜間や暗いところでのみ人を感知して点灯します。玄関や駐車場、階段などに設置する事で簡易証明・防犯ライトとして使用できます。バッテリーは太陽光なので面倒な配線や充電、電池交換が不要です。
用途玄関や駐車場、階段などに。 材質ABS 寸法(mm)135×97×51 質量(g)128 出力3.7V 1200mAh 光源SMD LED 防塵防水性能IP65 充電方式太陽光充電 明るさ(Lm)300 人感センサー距離:4m
1セット
1,298 税込1,428
9日以内出荷