空気清浄機/ヒーター/扇風機、1台3役、Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター。ダイソンの最上位フィルターテクノロジーを搭載、空気をきれいにしながら、お部屋を暖かく。高性能な空気清浄機能搭載で、ウイルス、花粉を除去、ホルムアルデヒドも分解。アプリ対応。自分の生活に合わせて製品の設定をパーソナライズできます。
セット内容HEPAフィルター+K‐カーボンフィルター、リモコン
質量(kg)5.55
色ホワイト /ゴールド
消費電力(W)最小・最大:涼風モード 6w/40w 温風モード 1,400w
コード長さ(m)1.8
運転音(dB)(最小) /23.5(最大)48.9
適合床面積(空気清浄)9畳(30分) / 25畳(60分) (8畳を浄化する目安 27分)
サイズ(mm)248×248×764
フィルター交換目安HEPA+Kカーボンフィルター5年
1台
¥89,980
税込¥98,978
14日以内出荷
微細なPM 0.1までも99.95%除去、H13規格の高性能HEPAフィルターを搭載。ハウスダストや花粉、ウイルス、ニオイを捕らえ、確実に空気清浄。部屋全体の空気を浄化し、衛生的に加湿します。他にはないAir Multiplier(TM)テクノロジーにより、浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。効率的な加湿制御機能と5リットルのタンク容量により、定期的に水を補充する必要がなく、連続運転が可能です。暑い日には扇風機にもなり、浄化された風で涼しくします。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。
付属品リモコン
寸法(mm)312×312×923
質量(kg)8.1
色ホワイト/シルバー
消費電力(W)空気清浄モード:7/41(最小/最大)、加湿モード:9/43(最小/最大)
運転音(dB)空気清浄モード:24.3/47.9(最小/最大)、加湿モード:24.4/47.8(最小/最大)
適合床面積10畳/6畳
RoHS指令(10物質対応)対応
加湿量(mL/h)350
1台
¥109,800
税込¥120,780
11日以内出荷
ダイソンで最もパワフルな空気清浄機。微細なPM0.1までも99.95%除去。遠くにある空気の汚れまでも引き寄せる循環力で、広い空間でも部屋全体の空気を浄化します。キャスター搭載で部屋の中を簡単に 移動することができます。ハードフロアに適しており、目立たない設計です。角度を0°、25°、50°に調節したり、そよ風のような動きに設定できます。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。また、スマートスピーカーと接続すればハンズフリーでも操作できます。
セット内容本体、リモコン、活性炭フィルター、HEPAフィルター
色ホワイト/シルバー
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×415×830
運転音(dB)【ファンモード】(最小 / 最大運転音)21.7 / 42.7
適合床面積空気清浄能力:27畳(~45m2)(30分) /79畳(~130m2)(60分) ※8畳を浄化する目安 11分
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター交換目安HEPAフィルター: 5年間、活性炭フィルター: 2年間 ※1日12時間使用の場合
PM2.5対応○
1台
¥129,800
税込¥142,780
13日以内出荷
空気清浄機/加湿器/扇風機、1台3役、Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx 加湿空気清浄機。ダイソンの最上位フィルターテクノロジーを搭載。浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。また、サーキュレーターとしてエアコンと併用するこで、効率的かつスピーディーに室内の温度を調整します。
セット内容HEPAフィルター+K‐カーボンフィルター、リモコン
質量(kg)8.12
色ホワイト /ゴールド
消費電力(W)最小・最大:空気清浄・加湿モード2/50
能力(空気清浄)適用床面積:12畳(30分) / 36畳(60分) (8畳を浄化する目安 22分)
コード長さ(m)1.8
運転音(dB)最小・最大:24.2/48.2
サイズ(mm)312×280×923
首振り90機能(最大)(°)
フィルター交換目安HEPA+Kカーボンフィルター1年
1台
¥99,980
税込¥109,978
13日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。