1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微風から最大35mまで届く!サーキュレーター
用途独自の技法で「2重反転ファン」を開発し、直進性の強い風を作り出しました。そよ風のような微風から最大35mまで届く大風量まで、6段階の風量切替が可能です。衣類乾燥モード、タイマー付き。ご家庭から工場、オフィスなど40畳程の広さまで幅広くご使用いただけます。 。表面は一方向にブラシで掃除ができるデザイン。更に、カバーをはずして分解ができるため中も楽に掃除が可能。ストレスフリーで常に清潔さを保てます。 仕様風速:0.7~6.4m 質量(kg)3.5 ライトグレー 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)2.3~57 コード長さ(m)電源:約2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)356×276×250 騒音値(dB)27~64 機能左右首振り(自動)、上下首振り(手動)、OFFタイマー、衣類乾燥モード、前後グリルファンの脱着 適合床面積約40畳 到達距離(m)最大風量:35 風量調整1/2/3/4/5/Turbo 1時間あたりの電気代目安(円)約0.1~1.8)
1台
27,091 税込29,800
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング