オフィス家具/照明/清掃用品 :「ゼントス」の検索結果
最大1000ルーメン、最深高輝度チップタイプ白色LED搭載です。クラス最高にすっきりスリムなデザインです。片手でフォーカスコントロール可能です。レンズまわりの形状が波型になっているため、点けた状態で置くと光が漏れ、消し忘れ・(紛失)防止になります。テールキャップに充電用microUSB差込口を内蔵しています。充電中は赤色ランプが点灯し、完了すると緑色ランプが点灯します。
用途暗い場所での工事や両手が使いたいときに。
電球の種類LED
電源リチウムイオン電池3.7V 2600mAh内蔵
明るさ(Lm)1000
全長(mm)142(167)
材質アルミ合金
色(本体)黒
付属品USBケーブル、ストラップ
トラスコ品番116-1258
質量(g)180
外径(Φmm)30
保護等級IP64
耐久性落下:1m
照射距離(m)220
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。