オフィス家具/照明/清掃用品 :「業務用ヒーター 工場」の検索結果
仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル
質量(kg)約2.9
消費電力(W)1200(600・1200切替)
電源100V 50/60Hz
インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m
寿命(設計)7000時間
電気代の目安(目安)約36円/1時間
防水仕様IP×5屋外常時設置可
暖房の目安半径約1.5m以内
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×550
1台
¥27,900
税込¥30,690
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。