仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル
質量(kg)約3.4
消費電力(W)1400(700・1400切替)
電源単相100V 50/60Hz
インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ アース端子付3端子プラグ、ケーブル:約1.8m
寿命(設計)7000時間
電気代の目安(目安)約42円/1時間
防水仕様IP×5屋外常時設置可
暖房の目安半径約1.6m以内
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×750
1台
¥36,900
税込¥40,590
3日以内出荷
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90
質量(kg)2.2
材質筐体主要/アルミニウム
電源(V)100 50/60Hz
電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)
ケーブル長(m)約2
消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替)
防水保護等級IP65(完全防水)
安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
ヒーターカーボンヒーター
種別赤外線:遠赤外線
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
種別赤外線:遠赤外線
材質アルミニウム
色ブラック
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1000(強弱の切り替え無し)
ケーブル長(m)1.8
ヒーターハロゲンヒーター
電源プラグ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)
防水保護等級IPx5(生活防水)
屋外に常時設置したままで使用可能。壁付けのほか、スタンドを使用した縦向きと横向き設置が可能。耐久性、暖房性に優れた「カーボンヒーター」を採用、消費電力が同等のハロゲンヒーターに比べ、約2倍の赤外線の放射量を確保。一般的なハロゲンヒーターの約2倍となる「約10,000時間」の長寿命。ヒーター背面の内部反射板は、最適化された熱効率で放射。筐体のアルミニウム二重構造により、本体裏面への発熱を最小限に抑えた安心・安全構造
付属品リモコン
質量(kg)本体:1.6、スタンド:8.5(ボール部1.7、ベース部6.8)
外形寸法(mm)本体:661×106×73、スタンド:Φ450×1100~2100(調整可能)
電源(V)単相200(50/60Hz)
消費電力(W)最大2000(強・弱 2段階)
プラグなし
寿命10000時間
ケーブル1.25mm23芯約2m
防水仕様IP65(完全防水)屋外常時設置可
暖房の目安前面約1.5m以内
1台
¥94,900
税込¥104,390
3日以内出荷
より横方向への暖房をカバーし、3台のヒーターによるメリハリのある暖房能力が特徴のタワータイプの電気式 赤外線ヒーターです。屋外に置ける防水仕様。本暖房機は、屋外使用をベースとして企画・開発されました。このため、業務用として求められる耐久性を十分に持っています。ヒーター動作中に水を掛けても通常動作可能であることを確認しております(わざと水をかけないようにしてください)。屋外に置きっぱなしでもご利用頂けます。屋外で立ちっぱなしのスタッフ用暖房として。屋外で楽しむお客様向けの暖房として。様々なご利用方法が可能です。効率を極限まで高める内部反射板。傘型の反射板は、発熱体からの赤外線放射を周囲の下方向に集中させるよう、最も効率の高い角度・配置を計算と実験により設計されています。これにより、消費する電力をムダなく熱エネルギーとして暖房効果に変換しています。優れた断熱性を発揮するアルミニウム二重構造設計。ヒーターの上方向側は、全く逆に「熱が出ないようにする」という工夫が必要になります。本ヒーターは上方向側に対してしっかりとした断熱性を持たせるために、筐体のアルミニウムが二重の構造となるように設計し、上方向への発熱を最低限に抑えています。構造が複雑化するため、コストが上がってしまいますが、「安心して使える」ための設計となっています。より横方向への暖房範囲を広げた広角設計。パラソルタイプはパラソル直下を中心とした範囲をまんべんなく暖めるのに対して、タワータイプは角度のあるヒーターがターゲットを絞った暖かさをお届けします。通路を挟んで設置される複数のテーブル席の暖房にぴったりです。
用途レストラン、ホテル、結婚式場などの屋外テラス席。学校、テーマパーク、イベント会場などの局所暖房。住宅エクステリア
材質ヒーター部:アルミニウム、ポール・ベース部:ステンレス
寸法(mm)1040×2120~2320
質量(kg)約25
色シルバー
電源(V)単相200 50/60Hz
消費電力(W)3000(1000×3)
ヒーターハロゲンヒーター(近赤外線)
寿命設計:7000時間
電気代の目安約90円/1時間(強運転)
設置方法床置きスタンド設置(アンカー固定を推奨、またはオプション品(固定補助プレート)による固定)
防水仕様IPx5(屋外常時設置可)
安全機能転倒時自動OFF(自動復帰)
暖房の目安前面3m
ケーブルサイズ(mm2)2・3芯 約2m
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル
質量(kg)約2.9
消費電力(W)1200(600・1200切替)
電源100V 50/60Hz
インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m
寿命(設計)7000時間
電気代の目安(目安)約36円/1時間
防水仕様IP×5屋外常時設置可
暖房の目安半径約1.5m以内
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×550
1台
¥27,900
税込¥30,690
3日以内出荷
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個
種別赤外線:遠赤外線
材質筐体主要/アルミニウム
質量(kg)本体/2.2、スタンド/8.5
高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変)
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替)
ケーブル長(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90
ヒーターカーボンヒーター
電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)
柱スタンドの直径(mm)450
防水保護等級IP65(完全防水)
安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
種別赤外線:遠赤外線
材質筐体主要/アルミニウム
質量(kg)1.6
色シルバー
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)1000/500(強弱切替)
ケーブル長(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73
ヒーターカーボンヒーター
電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)
防水保護等級IP65(完全防水)
安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
1台
¥85,900
税込¥94,490
3日以内出荷
屋外に常時設置したままで使用可能。上方から近赤外線による輻射熱を、半径2.5mの広範囲に放射。傘型の反射板は、最適化された角度・配置で下方向に集中して放射。優れた断熱性を発揮するステンレス二重構造で上方向への放熱を抑止。転倒対策に床面固定用のアンカー留め具3個が付属
質量(kg)約15(スタンド含む)
外形寸法(mm)Φ740×2100(本体+スタンド)
電源(V)単相200(50/60Hz)
消費電力(W)最大3000(強・中・弱 3段階)
機能転倒時自動オフ機能
プラグなし
寿命7000時間
ケーブル1.25mm23芯約2m
防水仕様IP45(完全防水)屋外常時設置可
暖房の目安半径約2.5m以内
1台
¥259,000
税込¥284,900
5日以内出荷
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個
種別赤外線:遠赤外線
材質筐体主要/アルミニウム
質量(kg)本体/1.6、スタンド/8.5
色シルバー
高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変)
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)1000/500(強弱切替)
ケーブル長(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73
ヒーターカーボンヒーター
電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)
柱スタンドの直径(mm)450
防水保護等級IP65(完全防水)
安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
1台
¥99,900
税込¥109,890
3日以内出荷
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個
種別赤外線:遠赤外線
材質筐体主要/アルミニウム
質量(kg)本体/1.6、スタンド/8.5
色シルバー
高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変)
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)1000/500(強弱切替)
ケーブル長(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73
ヒーターカーボンヒーター
電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)
柱スタンドの直径(mm)450
防水保護等級IP65(完全防水)
安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
1台
¥95,900
税込¥105,490
3日以内出荷
仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル
質量(kg)2.4
消費電力(W)600(300・600切替)
電源100V 50/60Hz
インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m
寿命(設計)4000時間
電気代の目安(目安)約18円/1時間
防水仕様IP×5
暖房の目安半径約1m以内
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×410
1台
¥18,900
税込¥20,790
3日以内出荷
質量(kg)本体:2.2、スタンド:8.5(ボール部1.7、ベース部6.8)
外形寸法(mm)本体:893×130×90、スタンド:Φ450×1100~2100(調整可能)
電源(V)単相200(50/60Hz)
消費電力(W)最大2000(強・中・弱 3段階)
機能衝撃センサー機能、リモコン同梱
プラグなし
寿命10000時間
ケーブル1.25mm23芯約2m
防水仕様IP65(完全防水)屋外常時設置可
暖房の目安前面約1.5m以内
1台
¥99,900
税込¥109,890
5日以内出荷
冬場のお風呂を暖かく快適に!既存の浴室に設置できる”お風呂ヒーター”
<使用中に水・お湯がかかっても大丈夫>
屋外の防水暖房機を専門に開発しているメーカーが、そのノウハウでお風呂ヒーターを開発。公的機関で防水性能の試験を実施し、防水性能”IPx5”という厳しい規格にパスした製品です。
<速暖・速切!1秒で暖かくなる>
よく見かける浴室暖房機は、温風タイプが主流で、浴室を暖めるのに少々時間がかかります。本製品は、スイッチをオンにしてわずか1秒で暖かくなる「速暖」タイプです。
<電源スイッチは2か所に搭載!>
製品本体とプラグ部の2か所に電源スイッチを搭載しています。設置位置に合わせて使いやすい方を選べます。
色白
消費電力(W)1000(強弱切替なし)
寿命6000時間
質量(kg)約2.0(金具などを含まない)
設置方法吊り下げ・壁付け兼用
防水性IPX5
電源プラグアース線付
電源コード(m)約6
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×75×190(突起部無し)、460×115×190(突起部含む)
1台
¥36,900
税込¥40,590
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。