オフィス家具/照明/清掃用品 :「金庫 暗証番号」の検索結果
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。
【火災発生から30分守る耐火性能】建物火災を想定した試験を行ないます。加熱試験炉で火災発生の0℃から加熱し、30分後には843℃に達しますが、金庫内は177℃以下(紙が薄っすら焦げる手前)に保たれています。
付属品トレー1枚、単3乾電池4本、非常解錠キー1本
トラスコ品番859-4198
質量(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×364×213
トレー内寸(mm)W312×D222×H39
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105
施錠方法テンキー式
有効間口(mm)W330×D240×H105
耐火時間30分
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。
【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)27
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276
施錠方法テンキー式
有効間口(mm)W296×D220×H214
耐火時間30分
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。
オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。
業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。
お好きな暗証番号を1種類登録可能。
仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品
付属品トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本
質量(kg)67
内容量(L)37
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×321×485
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×513×603
トレー内寸(mm)(S)220×300×45、(L)220×300×80
施錠方法テンキー式
耐火時間1時間
1台
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
簡単操作で1~10桁までの暗証番号を自由に設計でき、変更も行えます。イタズラ防止機能付で5回間違えると一定時間操作を受け付けません。
仕様トレー1枚一般紙用1時間耐火性能試験合格品
付属品トレー1枚、ディンプルキー2本
トラスコ品番456-6521
材質/仕上電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、耐火材(発泡コンクリート)
質量(kg)60
色ライトウォームグレー
電源単3電池×4本(付属)
施錠方法テンキー(1種類登録可能)(シリンダ錠)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)354×258×214
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)484×489×372
耐火時間1時間
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
4桁のダイヤルで暗証番号を自由に設定できます。
鍵を使わないので、煩わしい管理や紛失の心配がありません。
暗証番号を忘れた時は、付属の「検索キー」を使用して、登録した番号を検索し、開錠する事が可能です。
用途貴重品・携帯電話・スマートフォン等の保管
鍵4桁ダイヤルロック式、検索キー
付属品検索キー
材質スチール
奥行(mm)320
間口(mm)416.2
1台
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。