オフィス家具/照明/清掃用品 :「投光器 100V」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
瞬時に明るく点灯!
用途屋内外の作業に/イベントなどの照明に
仕様明るさ調整:可
質量(kg)6
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)55
コード長さ(m)5
寸法(Φ×高さH)(mm)【バルーン】600×370
保護等級IP23(LEDユニットIP65)
使用環境温度(℃)-5~40
電源タイプ電源コード式
寸法(縦×横×高さ)(mm)850×740×1150×1920
使用場所屋内外
明るさ(Lm)7000
電球の種類LED
照射角度(°)360
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
仕様水・粉塵に強い安心の屋外用防雨型!! オール樹脂製で軽量。 強靱で衝撃にも強いポリカーボネート製ガートネット。 アース不要の二重絶縁構造。 定格電圧…100V 7W 50/60Hz兼用 電線長さ…5m 電線仕様…2PNCT0.75mm2×2 照明装置…7W電球型LEDランプ 回二重絶縁クリップ付1.24kg
芯数2
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様軽量・充電式だからどこでも使えます。 バッテリーが着脱の為、非常に便利です。 電池残量も目で見てわかるので不安なく使用できます。 仕様…屋外型/充電式/マグネット付 電源…リチウムイオン7.4V4.4Ah 充電電源…AC100/200V/DC12/24V 充電…アダプター:3.5時間/シガー:3時間 点灯…HIGH:3.5時間/LOW:7時間 定格光束…1000Lm 1m照度…HIGH:216Lx/LOW:110Lx 点灯パターン…HIGH→LOW→OFF 照射角…120度 使用環境温度…-10~50℃ 寿命…約500回 球寿命…40000時間 保証期間…1年 サイズ…146×179×243 質量…1.2kg
芯数2
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。