オフィス家具/照明/清掃用品 :「アーム型」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LV-3158-W リビガク LEDデスクライト 調光機能付 目にやさしい面発光 SONIC(ソニック・文具) 動画あり
円形のライトが全体を面でふわりと照らすのでギラつかず、昼白色で目が疲れにくい。 スイッチひとつでオン・オフ&調光可能。複雑なボタンなくシンプルに使えます。 無段階調光で、お好みの明るさにスイッチ長押しで調整できます。 ぐねぐね曲がるフレキシブルアームは角度も位置も自由自在。 衝撃に強くこわれにくい。
用途リビングに足りてない光を「面」でプラスして目にやさしい!! 円形の面発光でやさしくライトアップ。カンタン操作&調光。 フレキシブルアームで角度自在&こわれにくい。 卓上スタンド照度JIS規格A型相当の学習に適したスペック。 付属品専用ACアダプター ホワイト 主要材質ABS 照度(Lx)最大:約1130(直下40cm点灯時) 光源寿命約30000時間 JIS照度JIS規格A型相当 サイズ(mm)150×360×290mm アズワン品番64-8822-50
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

デスクがなくても、ソファー、ベッド、床など、お気に入りの場所で、好きな姿勢で仕事ができる。 集中力がきれたときや同じ姿勢を取ることに疲れたときは、場所や体勢を変えることで気分転換ができる。 天板のサイズは約548×356mm。マウス操作スペースも確保したサイズ。最大17.3インチのノートPCが使用可能です。 天板上部には、筆記用具などが入るトレー付き。最大13.5インチのタブレットも立てられます。 (滑り止めシート付属)アームレスト付で手が疲れにくい、PCが滑り落ちにくい。 裏面はやわらかいクッション付でひざが痛くなりにくい。持ち手付きで持ち運びもカンタン。 スリムな設計で、使わないときはちょっとした隙間に収納できる。
用途デスク 内寸(幅W×高さH)(mm)360×23(スタンドトレー) 質量(g)1800 主要材質MDF・ポリエステル 高さ(mm)356 幅(mm)548 奥行(mm)70 質量(kg)1.8 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)548×70×356
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷