オフィス家具/照明/清掃用品 :「銅管接続継手」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンポットオイルサーバー
タンクから各階の暖房器への集中給油が可能で、灯油供給の自動化・省力化が図れます。 1台で灯油を最高10m(806タイプはBm)の高さまで自動給油が可能。 操作は簡単。自動給油によりわずらわしさから解放されます。 豊富な貯油量で、あふれ防止・空運転防止・特性同上 過熱防止装置付で安全対策も万全。 ペーンポンプ方式採用。 本体タンク灯油残量はランプ表示にて確認可能。
種別灯油自動供給装置 質量(kg)約3.5 容量(L)貯油槽:0.9(使用最大時0.53) 電源(V)AC100・50/60Hz 消費電力(W)14/13 能力吸い上げ:15L/h以上(揚程6m、全長30mのとき) 配管方法樹脂スリーブによる外径Φ8銅管(IN側及びOUT側)銅管継手(ジョイントナット)とOリングによる、外径Φ10mm銅管またはΦ9.52mm銅管接続(戻り管) 最大揚程(m)8(外径8mm銅管) 安全装置ダブルあふれ防止スイッチ、空運転防止装置、連続運転防止装置、過熱防止装置(温度ヒューズ)、電流ヒューズ(3A) 使用燃料灯油(JIS1号灯油)
1台
48,900 税込53,790
6日以内出荷