太陽光で充電できるから防災用としても活躍するソーラーパワーファン。充電式なのでコンセントのないお部屋や、キャンプやバーベキューなどアウトドアでも使用可能。USB充電だけでなく太陽光充電もできるので、防災用としても活躍します。強化バンパーで耐衝撃性が向上。停電時や野外でも常夜灯として使えるLEDライトを搭載。ネジ要らずでガードが外せる「かんたん脱着式ガード」でお手入れしやすい。
付属品ACアダプター、USBケーブル
本体質量(kg)約1.8
定格出力USB-A:DC5V 1A
連続使用時間(時間)送風のみ:約6、LEDライトのみ:約18
充電時間【USB充電】約7時間【太陽光充電】約14時間(日射時間、周囲温度、季節によって大きく変化します)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W270×D95×H315
内蔵電池リチウムイオンポリマー充電池 DC3.7V 10,000mAh
防滴構造IPX4(防沫形)相当
定格入力USB-C:DC5V 2A
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
理想の部屋干しは「真下からの風」。洗濯物の「真下」から風を当てられる低床設計。2WAY(縦置き、横置き)で様々な部屋干しに対応。リビング扇としても活躍します。
消費電力(W)34/35
定格AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)約2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W502×D140×H140
電源コード(m)約1.5
首振角度(°)68
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
スタンドとクリップから選べる2WAYファン。コンパクトでも羽根は小さすぎず、ちょうどいい大きさ。子供部屋で使用したり、自分専用の扇風機にしたり、さまざまなスポットで活躍します。上本体が360°回転するので、自由に首振り角度を調節できます。
質量(kg)約1.4
色ホワイト
電源(V)AC100・50/60Hz
消費電力(W)28/25
羽根枚数3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210x260x335
電源コード(m)約1.4
風量調整上下角度調整、左右首振、風量調節
入数1台
羽根寸法(cm)約16
1個
¥3,990
税込¥4,389
6日以内出荷
パワフル、しっかりミスト&送風。超音波ミスト3段階切替、送風3段階切替。ミストはOFFに出来るので卓上扇としても使用できる。左右オートルーバー機能。オフタイマー(1~6時間)
付属品ACアダプター(コード長さ1.5m)
消費電力(W)32
定格AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)約1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W100×D200×H265
水タンク容量(L)約1.5
スチーム量(mL/h)最大200
運転時間(時間)【ミスト】約4(※満水時から風量「3」ミスト「3」で運転した場合)
1台
¥9,980
税込¥10,978
7日以内出荷
台座部分に搭載したソーラーパネルで自ら発電し運転するリビングファンです。ソーラーパネル部には10,000mAのリチウムイオン充電池が内蔵されておりコードレス運転が可能。置く場所を選ばないのでコンセントが無い場所でも使えます。ソーラーパネルは取り外す事ができるので単体で使用できます。USB-C出力端子から扇風機本体以外にもスマホやポータブル家電など様々な外部の媒体に給電できます。本体にはUSB-Cからも充電できるので蓄電が無い場合も安心です。無駄を省いたスタイリッシュなデザインでお部屋のインテリアにも馴染みます。
付属品薄型リモコン、リモコンホルダー、ACアダプター、USBケーブル(USB-C/A)
消費電力(W)16
本体質量(kg)3.5
首振角度(°)【左右】約100度自動【上下】約32度手動
定格出力USB-C:DC5V 2A
連続使用時間(時間)約5(風量8+首振り運転した場合)
充電時間【USB充電】約6.5時間【太陽光充電】約20時間(日射時間、周囲温度、季節によって大きく変化します)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W345×D310×H880
内蔵電池リチウムイオン充電池 DC3.7V 10,000mAh
定格入力USB-C:DC5V 3A
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
コンセントと乾電池の2wayで動かせるスリムファン。超軽量で乾電池使用も可能なのでレジャーや防災用途としても活躍できます。23cmの羽根でしっかり大風量。(3段階調節)。上下首振り(手動)も可能。
付属品ACアダプター
消費電力(W)6
電源ACアダプター/単1形アルカリ乾電池×6本(別売)
定格AC100V 50/60Hz
本体質量(g)約900
首振角度(°)(仰角/俯角)各約56
連続使用時間(時間)約25※未使用の電池で「強」運転した場合
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×90×338
1台
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
外径18cmのデカサイズだから 大風量なのに静音。13種類の多彩な「推し色」LEDアクション。グリップ部「着せ替えパネル」機能。飾りリング部「着せ替えパネルor拡大鏡」機能。背面ガード部・グリップ部にストラップ取付可能。ハンディ・卓上の2WAY仕様。
用途猛暑対策、各種イベントに。
付属品USBケーブル(USB-C/A)
本体質量(g)約375
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×295
連続運転時間(h)約2.5~12
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 3,000
ケーブル長(cm)USB:約90
1台
¥3,980
税込¥4,378
6日以内出荷
1台2役のサーキュレーションファン。強く直進性の高い風を送るサーキュレーターの特徴と3D首振りで広範囲に送風できる扇風機の特徴を兼ね備えた1台2役の商品で。お部屋の換気とエアコンの冷暖気を効率よく循環させることができます。水洗い可能、お掃除分解設計モデル。上下左右自動の3D首振り機能。3種類の送風モードを搭載。(リズム/おやすみ/熱中症対策自動運転)。オン/オフタイマー機能搭載。切り忘れ防止機能(10時間自動オフ)。部屋から部屋への持ち運びも楽々、ハンドル付き。少し離れた場所からでも操作が可能で便利なリモコン付属。
付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン
質量(kg)2.5
色ブラック
電源(V)AC100・50/60Hz
消費電力(W)36/32
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×270×655
電源コード(m)約1.8
適合床面積44畳
風量調整3段階
タイマーオン/オフ 0.5~8時間
入数1台
1個
¥8,990
税込¥9,889
6日以内出荷
1台2役のサーキュレーションファン。強く直進性の高い風を送るサーキュレーターの特徴と3D首振りで広範囲に送風できる扇風機の特徴を兼ね備えた1台2役の商品で。お部屋の換気とエアコンの冷暖気を効率よく循環させることができます。水洗い可能、お掃除分解設計モデル。上下左右自動の3D首振り機能。3種類の送風モードを搭載。(リズム/おやすみ/熱中症対策自動運転)。オン/オフタイマー機能搭載。切り忘れ防止機能(10時間自動オフ)。部屋から部屋への持ち運びも楽々、ハンドル付き。少し離れた場所からでも操作が可能で便利なリモコン付属。
付属品薄型リモコン
消費電力(W)32/36
電圧(V)(50/60Hz)100
本体質量(kg)約2.6
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)【左右】約60度自動、360度自動
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W255×D270×H655
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
70年代の古き良きオールドアメリカを彷彿とさせるレトロ扇風機。日本の家庭でも存在していた、あのガチャっと押すタイプのスイッチを採用した扇風機がアメリカン・レトロデザインをそのままに復刻。3段階の風量切替が可能で、ネックのスイッチを下げると左右自動首振りをします。ちょうどいいサイズ感なので、机の上やキャビネットの上はもちろん床の上に置いても使用可能。
消費電力(W)33/34
定格AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)約2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W350×D280×H510
電源コード(m)約1.6
首振角度(°)【左右】75度(自動)【仰角】20(手動)
1台
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品薄型リモコン
色ホワイト
消費電力(W)27
電圧(V)(50/60Hz)100
ハネ径(cm)約40
羽根枚数7枚
本体質量(kg)約6.6
モーターDCモーター
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440
風量調整12段階
リモコン○
左右首振約32度(手動)
上下首振約75度(自動)
入タイマー1/2/4/8時間
切タイマー1/2/4/8時間
リズム風○
上下伸縮○
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
高さ最大144cm 大きな羽根で風量大、広いスペースで活躍します。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。風量切替3段階、オフタイマー0.5~2時間。
消費電力(W)43/55
電圧(V)(50/60Hz)100
本体質量(kg)約6.8
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)【左右】約70度自動【上下】約32度手動
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W450×D400×H1180~1420
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
高さ最大144cm 大きな羽根で風量大。広いスペースで活躍します。ガード部をシンプルな形状に、台座部をホワイトのワントーンにリニューアル。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ブラックを基調としたデジタル表示の操作パネル。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品薄型リモコン
消費電力(W)40/50
電圧(V)(50/60Hz)100
本体質量(kg)約6.5
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)【左右】約70度自動【上下】約32度手動
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W450×D400×H1200~1440
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。