オフィス家具/照明/清掃用品 :「リズム 扇風機」の検索結果
7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品薄型リモコン
色ホワイト
消費電力(W)27
電圧(V)(50/60Hz)100
ハネ径(cm)約40
羽根枚数7枚
本体質量(kg)約6.6
モーターDCモーター
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440
風量調整12段階
リモコン○
左右首振約32度(手動)
上下首振約75度(自動)
入タイマー1/2/4/8時間
切タイマー1/2/4/8時間
リズム風○
上下伸縮○
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
1台2役のサーキュレーションファン。強く直進性の高い風を送るサーキュレーターの特徴と3D首振りで広範囲に送風できる扇風機の特徴を兼ね備えた1台2役の商品で。お部屋の換気とエアコンの冷暖気を効率よく循環させることができます。水洗い可能、お掃除分解設計モデル。上下左右自動の3D首振り機能。3種類の送風モードを搭載。(リズム/おやすみ/熱中症対策自動運転)。オン/オフタイマー機能搭載。切り忘れ防止機能(10時間自動オフ)。部屋から部屋への持ち運びも楽々、ハンドル付き。少し離れた場所からでも操作が可能で便利なリモコン付属。
付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン
質量(kg)2.5
色ブラック
電源(V)AC100・50/60Hz
消費電力(W)36/32
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×270×655
電源コード(m)約1.8
適合床面積44畳
風量調整3段階
タイマーオン/オフ 0.5~8時間
入数1台
1個
¥8,990
税込¥9,889
6日以内出荷
1台2役のサーキュレーションファン。強く直進性の高い風を送るサーキュレーターの特徴と3D首振りで広範囲に送風できる扇風機の特徴を兼ね備えた1台2役の商品で。お部屋の換気とエアコンの冷暖気を効率よく循環させることができます。水洗い可能、お掃除分解設計モデル。上下左右自動の3D首振り機能。3種類の送風モードを搭載。(リズム/おやすみ/熱中症対策自動運転)。オン/オフタイマー機能搭載。切り忘れ防止機能(10時間自動オフ)。部屋から部屋への持ち運びも楽々、ハンドル付き。少し離れた場所からでも操作が可能で便利なリモコン付属。
付属品薄型リモコン
消費電力(W)32/36
電圧(V)(50/60Hz)100
本体質量(kg)約2.6
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)【左右】約60度自動、360度自動
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W255×D270×H655
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。