オフィス家具/照明/清掃用品 :「回転」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式で使用する場所を選ばないフォールディングサーキュレーター。コンセントのないお部屋やキャンプやバーベキューなどアウトドアでも活躍します。ヘッド部分を回転させると本体に収まりコンパクトになります。シンプルデザイン&省スペースなので使える場所を選びません。
消費電力(W)11 ケーブル長(m)約1 本体質量(kg)約1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W165×D180×H230(ヘッド部分を収納した状態) 首振角度(°)【左右】65(自動)【上下】180(手動) 連続使用時間(時間)約3.5~10.5 バッテリー【リチウムイオン】9000mAh 充電時間(時間)約5.5
1台
8,898 税込9,788
7日以内出荷

SHIZUKU超音波式アロマ加湿シリーズの上部給水モデル新登場。SHIZUKUシリーズはシリーズ、多くの皆様にご愛用いただいているロングセラー商品です。極細ミストがお部屋をパワフルに加湿します。無段階加湿量調節、ミスト吹出口方向切替(360度回転)。水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。タッチパネル式(LEDライト、OFFタイマー)。2/4/6時間後に運転を停止するOFFタイマーで安心。トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド 消費電力(W)30 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(kg)約1.5 電源コード(m)約1.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×357 適合床面積(木造)6~8畳、(プレハブ洋室)10~12畳※使用状況、環境により異なります。 水タンク容量(L)約4.0 連続加湿時間(時間)約10 加湿量(mL/h)約450
1台
9,398 税込10,338
6日以内出荷

子供部屋や書斎、寝室などスペースが限られる場所にも置けるコンパクトサイズのSHIZUKUmini。小さいけれど約250ml/hの加湿量でお部屋をしっかり潤し、抗菌カートリッジ付属で衛生的。無段階でお好みの加湿量に切り替えが可能。ミスト吹出口方向切替(360°回転)。フラットハンドルで給水が安定して使いやすい形状、水タンクの移動にも便利。水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。癒しの暖色LEDライト 弱/強/切で調光できます。トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド 消費電力(W)20 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 本体質量(g)約800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W173×D170×H265 電源コード(m)約1.2 適合床面積(木造)2~4畳、(プレハブ洋室)4~6畳 ※使用状況、環境により異なります 水タンク容量(L)約1.5 連続加湿時間(時間)約6 加湿量(mL/h)約250
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHIZUKUシリーズはシリーズ、多くの皆様にご愛用いただいているロングセラー商品です。極細ミストがお部屋をパワフルに加湿します。無段階加湿量調節、ミスト吹出口方向切替(360度回転)。フラットハンドルで給水が安定して使いやすい形状、水タンクの移動にも便利。水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。タッチパネル式(LEDライト、OFFタイマー)。癒しの暖色LEDライト 弱/強/切で調光できます。2/4/6時間後に運転を停止するOFFタイマーで安心。トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド 消費電力(W)22 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 本体質量(kg)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W227×D220×H330 電源コード(m)約1.2 適合床面積(木造)4~6畳、(プレハブ洋室)6~8畳 ※使用状況、環境により異なります 水タンク容量(L)約3.3 連続加湿時間(時間)約10 加湿量(mL/h)約300
1台
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式で使用する場所を選ばない フォールディングサーキュレーター 家のウチと外をつなぐプロダクト「SOTOMO」シリーズから 充電式フォールディングサーキュレーター誕生。 コンセントのないお部屋や キャンプやバーベキューなどアウトドアでも活躍します。 ヘッド部分を回転させると本体に収まりコンパクトになります。 収納スペースの確保に困らず、また持ち運びも楽々。 シンプルデザイン&省スペースなので使える場所を選びません。 ヘッド回転収納機能 シンプルスイッチ
風量調整2段階 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×180×230 質量(kg)約1.1 消費電力(W)11 ケーブル長(m)USB:約1.0 材質ABS樹脂 付属品USBケーブル(USB-C/A) 左右首振自動:約65 上下首振手動:約180度 充電時間(時間)約3 連続使用時間(時間)約1.5~4.5(使用環境により若干異なる場合があります)
1台
6,090 税込6,699
9日以内出荷