オフィス家具/照明/清掃用品 :「常夜灯」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽光で充電できるから防災用としても活躍するソーラーパワーファン。充電式なのでコンセントのないお部屋や、キャンプやバーベキューなどアウトドアでも使用可能。USB充電だけでなく太陽光充電もできるので、防災用としても活躍します。強化バンパーで耐衝撃性が向上。停電時や野外でも常夜灯として使えるLEDライトを搭載。ネジ要らずでガードが外せる「かんたん脱着式ガード」でお手入れしやすい。
付属品ACアダプター、USBケーブル 本体質量(kg)約1.8 定格出力USB-A:DC5V 1A 連続使用時間(時間)送風のみ:約6、LEDライトのみ:約18 充電時間【USB充電】約7時間【太陽光充電】約14時間(日射時間、周囲温度、季節によって大きく変化します) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W270×D95×H315 内蔵電池リチウムイオンポリマー充電池 DC3.7V 10,000mAh 防滴構造IPX4(防沫形)相当 定格入力USB-C:DC5V 2A
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング