オフィス家具/照明/清掃用品 :「扇風機 首」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ最大144cm 大きな羽根で風量大、広いスペースで活躍します。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。風量切替3段階、オフタイマー0.5~2時間。
消費電力(W)43/55 電圧(V)(50/60Hz)100 本体質量(kg)約6.8 電源コード(m)約1.8 首振角度(°)【左右】約70度自動【上下】約32度手動 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W450×D400×H1180~1420
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

アピックスレトロ扇風機
70年代の古き良きオールドアメリカを彷彿とさせるレトロ扇風機。日本の家庭でも存在していた、あのガチャっと押すタイプのスイッチを採用した扇風機がアメリカン・レトロデザインをそのままに復刻。3段階の風量切替が可能で、ネックのスイッチを下げると左右自動首振りをします。ちょうどいいサイズ感なので、机の上やキャビネットの上はもちろん床の上に置いても使用可能。
消費電力(W)33/34 定格AC100V(50/60Hz) 本体質量(kg)約2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W350×D280×H510 電源コード(m)約1.6 首振角度(°)【左右】75度(自動)【仰角】20(手動)
1台
5,998 税込6,598
7日以内出荷

7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品薄型リモコン ホワイト 消費電力(W)27 電圧(V)(50/60Hz)100 ハネ径(cm)約40 羽根枚数7枚 本体質量(kg)約6.6 モーターDCモーター 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440 風量調整12段階 リモコン 左右首振約32度(手動) 上下首振約75度(自動) 入タイマー1/2/4/8時間 切タイマー1/2/4/8時間 リズム風 上下伸縮
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

高さ最大144cm 大きな羽根で風量大。広いスペースで活躍します。ガード部をシンプルな形状に、台座部をホワイトのワントーンにリニューアル。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ブラックを基調としたデジタル表示の操作パネル。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品薄型リモコン 消費電力(W)40/50 電圧(V)(50/60Hz)100 本体質量(kg)約6.5 電源コード(m)約1.8 首振角度(°)【左右】約70度自動【上下】約32度手動 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W450×D400×H1200~1440
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

コンセントと乾電池の2wayで動かせるスリムファン。超軽量で乾電池使用も可能なのでレジャーや防災用途としても活躍できます。23cmの羽根でしっかり大風量。(3段階調節)。上下首振り(手動)も可能。
付属品ACアダプター 消費電力(W)6 電源ACアダプター/単1形アルカリ乾電池×6本(別売) 定格AC100V 50/60Hz 本体質量(g)約900 首振角度(°)(仰角/俯角)各約56 連続使用時間(時間)約25※未使用の電池で「強」運転した場合 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×90×338
1台
5,398 税込5,938
7日以内出荷

理想の部屋干しは「真下からの風」。洗濯物の「真下」から風を当てられる低床設計。2WAY(縦置き、横置き)で様々な部屋干しに対応。リビング扇としても活躍します。
消費電力(W)34/35 定格AC100V(50/60Hz) 本体質量(kg)約2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W502×D140×H140 電源コード(m)約1.5 首振角度(°)68
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

台座部分に搭載したソーラーパネルで自ら発電し運転するリビングファンです。ソーラーパネル部には10,000mAのリチウムイオン充電池が内蔵されておりコードレス運転が可能。置く場所を選ばないのでコンセントが無い場所でも使えます。ソーラーパネルは取り外す事ができるので単体で使用できます。USB-C出力端子から扇風機本体以外にもスマホやポータブル家電など様々な外部の媒体に給電できます。本体にはUSB-Cからも充電できるので蓄電が無い場合も安心です。無駄を省いたスタイリッシュなデザインでお部屋のインテリアにも馴染みます。
付属品薄型リモコン、リモコンホルダー、ACアダプター、USBケーブル(USB-C/A) 消費電力(W)16 本体質量(kg)3.5 首振角度(°)【左右】約100度自動【上下】約32度手動 定格出力USB-C:DC5V 2A 連続使用時間(時間)約5(風量8+首振り運転した場合) 充電時間【USB充電】約6.5時間【太陽光充電】約20時間(日射時間、周囲温度、季節によって大きく変化します) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W345×D310×H880 内蔵電池リチウムイオン充電池 DC3.7V 10,000mAh 定格入力USB-C:DC5V 3A
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷

1台2役のサーキュレーションファン。強く直進性の高い風を送るサーキュレーターの特徴と3D首振りで広範囲に送風できる扇風機の特徴を兼ね備えた1台2役の商品で。お部屋の換気とエアコンの冷暖気を効率よく循環させることができます。水洗い可能、お掃除分解設計モデル。上下左右自動の3D首振り機能。3種類の送風モードを搭載。(リズム/おやすみ/熱中症対策自動運転)。オン/オフタイマー機能搭載。切り忘れ防止機能(10時間自動オフ)。部屋から部屋への持ち運びも楽々、ハンドル付き。少し離れた場所からでも操作が可能で便利なリモコン付属。
付属品薄型リモコン 消費電力(W)32/36 電圧(V)(50/60Hz)100 本体質量(kg)約2.6 電源コード(m)約1.8 首振角度(°)【左右】約60度自動、360度自動 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W255×D270×H655
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷